カテゴリ

  • 自動車補修部品(13)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • 切削工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 鈑金・塗装(1)
絞り込み

「csw-003」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スズキタイプ クリップ Modes

    スズキタイプ クリップ

    Modes(291件のレビュー)
    279税込307
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    内張りクリップ
  • プッシュターンリベット(トヨタ・ダイハツ・スズキ) エーモン

    プッシュターンリベット(トヨタ・ダイハツ・スズキ)

    エーモン(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番90467-06133-C0トヨタ・90044-67517-000ダイハツ・09409-06322-SPKスズキ質量(g)12適合板厚(mm)3.5~5.0メーカートヨタ・ダイハツ・スズキ適合穴径(Φmm)Φ6.0
  • クリップ OHNO(大野ゴム工業)

    クリップ

    OHNO(大野ゴム工業)(64件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    当日出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • プッシュリベットクリップセット Modes

    プッシュリベットクリップセット

    Modes(69件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット(100個)
    当日出荷
    セット内容MN14:90467-07076MN17:6686-01W01MN52:01553-09321MH34:91503-SZ5-003MH29:91503-SZ3-003MS1:09409-07332MS3:09409-06322MS4:09409-08327MT100:52161-16010MT106:90467-07166各10個
  • プッシュクリップ VOSTONE(ボストン)

    プッシュクリップ

    VOSTONE(ボストン)(29件のレビュー)
    179税込197
    1袋(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • スクリュー専用簡易ビット CSW3用 八幡ねじ

    スクリュー専用簡易ビット CSW3用

    八幡ねじ
    679税込747
    1セット(2個)
    当日出荷
    スクリューワッシャー、カットスクリュー3用の簡易ビットです。
    用途締付けに使用します。材質表面処理ユニクロめっき
  • ダイハツタイプ クリップ Modes

    ダイハツタイプ クリップ

    Modes(55件のレビュー)
    359税込395
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    内張りクリップ
  • トヨタタイプ クリップ Modes

    トヨタタイプ クリップ

    Modes(146件のレビュー)
    249税込274
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • プラスティリベット(日産・三菱・ダイハツ・スズキ) エーモン

    プラスティリベット(日産・三菱・ダイハツ・スズキ)

    エーモン(3件のレビュー)
    499税込549
    1パック(5個)
    当日出荷
    主な適合純正品番01553-09321日産・MR328954三菱・90044-68320ダイハツ・09409-08333スズキ質量(g)15適合板厚(mm)1.5~4.0メーカー日産・三菱・ダイハツ・スズキ適合穴径(Φmm)Φ8.0
  • ホンダタイプ クリップ Modes

    ホンダタイプ クリップ

    Modes(104件のレビュー)
    95税込105
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • スイッチプレート Kiva

    スイッチプレート

    Kiva
    2,698税込2,968
    1セット
    8日以内出荷
    鮮やかな積層材で、インテリアに彩りのアクセントを加えます。北欧フィンランドバーチの特殊技術によりカラー染色した木材を加工。温かみとフィンランドデザインの鮮やかなカラーリングが綺麗な一品です。プリントでは味わえない質感、温もり、心地良さで、インテリア創りにお役立てください。
    付属品取付けネジ:皿+3×8 2本材質積層材サイズ(mm)140×75
  • プッシュクリップ BC5106 VOSTONE(ボストン)

    プッシュクリップ BC5106

    VOSTONE(ボストン)(21件のレビュー)
    499税込549
    1袋(10個)
    当日出荷
    純正部品と同形状・同色です。
    用途事故修理、内装補修、鈑金補修、オーディオ・ナビ交換、架装、配線やパーツ取付の為の内張り・パネル外し時等の破損やリペアにご使用下さい。主な適合純正品番SZ950-39311メーカーヒノ(トラック)
  • プッシュリベット BRIDGE[自動車用品]

    プッシュリベット

    BRIDGE[自動車用品](6件のレビュー)
    599税込659
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュクリップ BC5126 VOSTONE(ボストン)

    プッシュクリップ BC5126

    VOSTONE(ボストン)
    899税込989
    1袋(10個)
    当日出荷
    1種類で複数の純正品番に対応しています
    用途事故修理、内装補修、鈑金補修、オーディオ・ナビ交換、架装、配線やパーツ取付の為の内張り・パネル外し時等の破損やリペアにご使用下さい。主な適合純正品番8-97582240-0メーカーいすゞ(トラック)
  • ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機

    ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン

    三菱電機(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    欠品中
    接続パイプΦ100mm。プラスチックボディ。低騒音大風量形・耐湿仕様。本体薄形設計(150mm)。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。風逆流防止シャッター付。天吊金具付。風量強弱2段切換。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSW3別売)。温度ヒューズ付(モーター内蔵)。過大電流防止ヒューズ付。1ピース構造。垂直取付け可能。ドレン配管不要。側面着脱式
    質量(kg)2.2電圧(V)100消費電力(W)【強】7.6/8.2(50Hz/60Hz)、【弱】3.5/3.8(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】39/41.5(50Hz/60Hz)、【弱】34/37.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×195×500風量(m3/h)【強】100/106(50Hz/60Hz)、【弱】57/66(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)95
  • ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機

    ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    接続パイプΦ100mm。プラスチックボディ。低騒音大風量形・耐湿仕様。本体薄形設計(126mm)。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。風逆流防止シャッター付。天吊金具付。風量強弱2段切換。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSW3別売)。温度ヒューズ付(モーター内蔵)。過大電流防止ヒューズ付。1ピース構造。垂直取付け可能。ドレン配管不要。仮面着脱式
    質量(kg)2.2電圧(V)100消費電力(W)【強】7.6/8.2(50Hz/60Hz)、【弱】3.5/3.8(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】39/41.5(50Hz/60Hz)、【弱】34/37.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×195×500風量(m3/h)【強】100/106(50Hz/60Hz)、【弱】57/66(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)95
  • 汎用クリップセット JTC

    汎用クリップセット

    JTC
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M8 プレートブラケット/スチール製/T型 75105 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M8 プレートブラケット/スチール製/T型 75105 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    699税込769
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    M8規格、スチール製プレートブラケット
    用途側面での接続用材質SPHC質量(g)120表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス マイクロワイド沈みシャックル 水本機械製作所

    ステンレス マイクロワイド沈みシャックル

    水本機械製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    とても小さなシャックルです。従来のマイクロシャックルより幅が2倍なので、用途が広がります。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    8,798税込9,678
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    ネガティブインサートです。
    用途微小切削勝手なし[N]逃げ角(°)0[N]
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1個(3kg)
    5日以内出荷
    ミツビシ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーミツビシ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • チップ CNMG-FE (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ CNMG-FE (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカFE
  • 電源コードスイッチ付 セリック

    電源コードスイッチ付

    セリック
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    長さ(m)3アズワン品番2-1181-19
  • シューノ32 サポートキャップビスセット(CW・HS用) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    シューノ32 サポートキャップビスセット(CW・HS用)

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    359税込395
    1セット
    4日以内出荷
    材質キャップ=ABS樹脂 タッピングビス=ステンレス
  • バーボックスCSW 日動電工

    バーボックスCSW

    日動電工
    969税込1,066
    1個
    4日以内出荷
    4mmバーで簡単に取付けられ、しっかり固定できるボックスです。 4mmバー(埋込用・間仕切用)の取付け穴・溝付きです。 セパレート付き(1個用を除く)。 平カバーはワンタッチで取付けできます。 すき間なし成形ノック。ノロの浸入を防ぎます。
    付属品なべM4×10(1個用×2本)(2~6個用×4本)材質耐衝撃性硬質塩化ビニル
  • 座金組み込み六角穴付きボルト (M3) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    座金組み込み六角穴付きボルト (M3)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    55税込61
    1個
    5日以内出荷
    長さ(mm)20質量(g)1.5ねじピッチ0.5寸法H(mm)3寸法D(Φmm)5.5寸法B(mm)2.5寸法C(mm)2.87寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)5.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.5寸法T2(mm)0.7ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 フラットブラケット 3090 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 フラットブラケット 3090 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,598税込1,758
    1セット
    5日以内出荷
    M6規格、フランジ型ブラケット
    用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)123表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応