座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SCM435
色シルバー
ねじピッチ1
寸法H(mm)6
寸法D(Φmm)10
表面処理三価クロメート
寸法B(mm)5
寸法C(mm)5.72
寸法D1(Φmm)13
寸法D2(Φmm)11.5
頭部形状六角穴付き
寸法T1(mm)1
寸法T2(mm)1.5
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料NICアルミフレームの組立例
M6規格、スチール製L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質SPHC
質量(g)30
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用
材質SPHC
質量(g)32
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質A6N01S-T5
質量(g)16
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用
材質SPHC
質量(g)79
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用
材質SPHC
質量(g)69
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用
材質SPHC
質量(g)69
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質A6N01S-T5
質量(g)36
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、スチール製L型高剛性ブラケット
用途高剛性が必要な接続用
材質SPHC
質量(g)183
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、スチール製L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質SPHC
質量(g)68
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用
材質SPHC
質量(g)88
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、フレーム外側2側面をL型で接続
用途側面での接続用
材質A6N01S-T5
質量(g)133
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
アンカー固定対応ブラケット
用途フェンス固定アンカー用
材質SS400
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット
取付可能対象(別売)オムロン社製[D4SL-N]電磁ロック・ドアスイッチ、[D4SL-NK3]操作キー
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、スチール製L型ブラケット、パネル取付け用の側面タップ加工可能
用途基本的な接続用
材質SPHC
質量(g)41
表面処理三価クロメート
M6規格、アルミプレート型ブラケット
用途側面での接続用
材質A6N01S-T5
質量(g)22
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
用途扉用取手
材質SUS304
質量(g)93
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品CSW-06-15(2ヶ)
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
M6規格、アルミプレート型ブラケット
用途側面での接続用
材質A6N01S-T5
質量(g)75
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、表面取付け抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6N01S-T5
質量(g)63
表面処理アルマイト処理
許容荷重(N)100(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、スチール製L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質SPHC
質量(g)104
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、スチール製L型高剛性ブラケット
用途高剛性が必要な接続用
材質SPHC
質量(g)289
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、スチール製L型ブラケット、パネル取付け用の側面タップ加工可能
用途基本的な接続用
材質SPHC
質量(g)76
表面処理三価クロメート
M6規格、アルミプレート型ブラケット
用途側面での接続用
材質A6N01S-T5
質量(g)48
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質A6N01S-T5
質量(g)56
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6N01S-T5
質量(g)63
表面処理アルマイト処理
許容荷重(N)150(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、パネル直接取付け蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6N01S-T5
質量(g)68
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
許容荷重(N)150(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、表面取付け抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番
材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]
質量(g)250.0(125.0/1ヶ)
表面処理アルマイト処理
許容荷重(N)500(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格-M6規格接続用蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6N01S-T5
質量(g)49.5
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
許容荷重(N)100(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格-M8規格接続用蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6N01S-T5
質量(g)75.2
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
許容荷重(N)150(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格-M8規格接続用蝶番
用途開き扉の蝶番
材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]
質量(g)258.0(129.0/1ヶ)
表面処理アルマイト処理
許容荷重(N)500(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット
取付可能対象(別売)オムロン社製[D4NS]ドアスイッチ、[D4DS-K3]操作キー
RoHS指令(10物質対応)対応
市販の押しボタンスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット
付属品CSW-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
取付可能対象(別売)オムロン社製[A22E]押しボタンスイッチ
材質(1)A6063S-T5 (2)SUS304
質量(g)(1)55 (2)632
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット
取付可能対象(別売)オムロン社製[D40A]小型非接触ドアスイッチ
材質(1・2)A6063S-T5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード