23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用 ねじサイズM6 材質SCM435 シルバー ねじピッチ1 寸法H(mm)6 寸法D(Φmm)10 表面処理三価クロメート 寸法B(mm)5 寸法C(mm)5.72 寸法D1(Φmm)13 寸法D2(Φmm)11.5 頭部形状六角穴付き 寸法T1(mm)1 寸法T2(mm)1.5 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料NICアルミフレームの組立例
1個ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(200本)
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ヘビーブラケット 6055 タイプ
RoHS
M6規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質A6063S-T5 質量(g)162 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ヘビーブラケット 6025 タイプ
RoHS
M6規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質A6063S-T5 質量(g)74 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 Vブラケット/45度角度付 4530 タイプ
RoHS
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用 材質A6063S-T5 質量(g)55 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
909 税込1,000
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフットベース (M6/M8)
RoHS
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用 材質SS400 質量(g)652 表面処理三価クロメート 厚さt(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品M6フレームの場合/CSW-06-20(4ヶ)M8フレームの場合/CSW-08-25(4ヶ)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)パイプフレーム用取手 (M6/M8)
RoHS
用途扉用取手 材質ポリアミド[PA] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

M6規格、レベリングフット取付け用L型ブラケット
用途レベリングフット用 適合(レベリングフット)LFNS-12 材質A6063S-T5 質量(g)88 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品CSW-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)もしくはCSWS-06-20、NSMS-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

キャスター
用途移動用 材質SS400 質量(g)1049 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品M6フレームの場合/CSW-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/CSW-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(4ヶ)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット 取付可能対象(別売)オムロン社製[D4SL-N]電磁ロック・ドアスイッチ、[D4SL-NK3]操作キー RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ヘビーブラケット C-6025 タイプ
RoHS
M6規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に 材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303 厚さ(mm)(ブッシュ)12 質量(g)79 表面処理本体:アルマイト処理 推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
689 税込758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 Vブラケット/45度角度付 4560 タイプ
RoHS
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用 材質A6063S-T5 質量(g)118 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,498 税込1,648
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ヘビーブラケット LR-6055 タイプ
RoHS
M6規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用 材質A6063S-T5 質量(g)146 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフット取付中間プレート (M6)
RoHS
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用 材質SS400 質量(g)482 表面処理三価クロメート 厚さt(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品CSW-06-20(4ヶ)
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ヘビーブラケット 6085 タイプ
RoHS
M6規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質A6063S-T5 質量(g)250 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ヘビーブラケット LR-6085 タイプ
RoHS
M6規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用 材質A6063S-T5 質量(g)227 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ヘビーブラケット LR-6025 タイプ
RoHS
M6規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用 材質A6063S-T5 質量(g)65 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
959 税込1,055
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ヘビーブラケット C-6055 タイプ
RoHS
M6規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に 材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303 厚さ(mm)(ブッシュ)12 質量(g)167 表面処理本体:アルマイト処理 推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 スタンダードブラケット 6020 タイプ
RoHS
材質(本体)A6063S-T5 表面処理アルマイト処理+クリア電着塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
389 税込428
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ヘビーブラケット C-6085 タイプ
RoHS
M6規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に 材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303 厚さ(mm)(ブッシュ)12 質量(g)255 表面処理本体:アルマイト処理 推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

M6規格-M8規格接続用蝶番
用途開き扉の蝶番 材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM] 質量(g)258.0(129.0/1ヶ) 表面処理アルマイト処理 許容荷重(N)500(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M6&M8)
RoHS
M6規格-M8規格接続用蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6N01S-T5 質量(g)75.2 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 許容荷重(N)150(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)小型セーフティ・ドアスイッチ ブラケットセット
RoHS
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット 取付可能対象(別売)オムロン社製[D4NS]ドアスイッチ、[D4DS-K3]操作キー RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,500 税込3,850
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)