18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NIC(エヌアイシ・オートテック)座金組み込み六角穴付ボルト (M8)
RoHS
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用 ねじサイズM8 材質SCM435 シルバー ねじピッチ1.25 寸法H(mm)8 寸法D(Φmm)13 表面処理三価クロメート 寸法B(mm)6 寸法C(mm)6.86 寸法D1(Φmm)18 寸法D2(Φmm)14.5 頭部形状六角穴付き 寸法T1(mm)1.6 寸法T2(mm)2 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(100本)
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 ヘビーブラケット 8035 タイプ
RoHS
M8規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質A6063S-T5 質量(g)187 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 Vブラケット/45度角度付 4540 タイプ
RoHS
M8規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用 材質A6063S-T5 質量(g)110 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフットベース (M6/M8)
RoHS
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用 材質SS400 質量(g)652 表面処理三価クロメート 厚さt(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品M6フレームの場合/CSW-06-20(4ヶ)M8フレームの場合/CSW-08-25(4ヶ)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

キャスター
用途移動用 材質SS400 質量(g)1049 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品M6フレームの場合/CSW-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/CSW-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(4ヶ)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)パイプフレーム用取手 (M6/M8)
RoHS
用途扉用取手 材質ポリアミド[PA] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 ヘビーブラケット LR-8035 タイプ
RoHS
M8規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用 材質A6063S-T5 質量(g)167 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,498 税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 Vブラケット/45度角度付 4580 タイプ
RoHS
M8規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用 材質A6063S-T5 質量(g)235 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,198 税込2,418
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 ヘビーブラケット 8075 タイプ
RoHS
M8規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質A6063S-T5 質量(g)402 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 ヘビーブラケット C-8035 タイプ
RoHS
M8規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に 材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303 厚さ(mm)(ブッシュ)12 質量(g)192 表面処理本体:アルマイト処理 推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
999 税込1,099
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 ヘビーブラケット 8080 タイプ
RoHS
M8規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質A6063S-T5 質量(g)428 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 ヘビーブラケット LR-8075 タイプ
RoHS
M8規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用 材質A6063S-T5 質量(g)362 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフット取付中間プレート (M8)
RoHS
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用 材質SS400 質量(g)810 表面処理三価クロメート 厚さt(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品CSW-08-25(4ヶ)
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 ヘビーブラケット C-8080 タイプ
RoHS
M8規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に 材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303 厚さ(mm)(ブッシュ)12 質量(g)428 表面処理本体:アルマイト処理 推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 ヘビーブラケット C-8075 タイプ
RoHS
M8規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に 材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303 厚さ(mm)(ブッシュ)12 質量(g)407 表面処理本体:アルマイト処理 推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフット取付ブラケット (M8)
RoHS
M8規格、レベリングフット取付け用L型ブラケット
用途レベリングフット用 適合(レベリングフット)LFNS-12 材質A6063S-T5 質量(g)206 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品CSW-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)もしくはCSWS-08-25、NSMS-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフットベース/L型 (M8)
RoHS
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用 材質A6063S-T5 質量(g)182 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 厚さt(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品CSW-08-25(2ヶ)もしくはCSWS-08-25(2ヶ)
1個
2,098 税込2,308
9日以内出荷

関連キーワード