カテゴリ

  • 機構部品(25)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「csws-04-12」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
29税込32
1個ほか
当日出荷
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用ねじサイズM4材質SUS XM7ねじピッチ0.7寸法H(mm)4寸法D(Φmm)7表面処理無し寸法B(mm)3寸法C(mm)3.44寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)7頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.8寸法T2(mm)1ねじの呼びM4強度区分A2-70RoHS指令(10物質対応)対応
M4 デルタブラケット 20タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 デルタブラケット 20タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(17件のレビュー)
249税込274
1セット
当日出荷から7日以内出荷
M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
M4 デルタブラケット 20タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 デルタブラケット 20タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
279税込307
1セット
当日出荷から5日以内出荷
M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)11.6RoHS指令(10物質対応)対応
M4 デルタブラケット 40タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 デルタブラケット 40タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
529税込582
1セット
当日出荷から6日以内出荷
M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)26RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット 4015 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 ヘビーブラケット 4015 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
369税込406
1セット
当日出荷から5日以内出荷
M4規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)18表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット 30 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ヘビーブラケット 30 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
889税込978
1セット
当日出荷から6日以内出荷
M6規格、高剛性ダイカストブラケット
用途高剛性が必要な接続用材質ADC-12質量(g)61.5表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンマグネットキャッチセット (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)クリーンマグネットキャッチセット (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
用途扉固定用付属品FCSS-04-10、BCSS-04-05(各2ヶ)材質(1)SUS430 (2)ポリプロピレン[PP]/ネオジム磁石[Nd] (3)SUS304(2)ホワイト質量(g)(1)17 (2)8.5 (3)39吸着力(N)30表面処理(1)素地 (3)光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/CSWS-05-12、NSM-06-4、NSM-06-5(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/CSWS-05-15、NSM-08-4、NSM-08-5(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M4&M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M4&M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,498税込1,648
1セット
5日以内出荷
M4規格-M6規格接続用蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)49.5表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット 20 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 ヘビーブラケット 20 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
699税込769
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
M4規格、高剛性ダイカストブラケット
用途高剛性が必要な接続用材質ADC-12質量(g)15.5表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,898税込2,088
1セット
5日以内出荷
M4規格、パネル直接取付け蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)40表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット C-4015 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 ヘビーブラケット C-4015 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
529税込582
1セット
5日以内出荷
M4規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303厚さ(mm)(ブッシュ)7質量(g)20表面処理本体:アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-04-10、TSBS-04-10RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット C-4055 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 ヘビーブラケット C-4055 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
889税込978
1セット
5日以内出荷
M4規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303厚さ(mm)(ブッシュ)7質量(g)67表面処理本体:アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-04-10、TSBS-04-10RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット 4035 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 ヘビーブラケット 4035 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
529税込582
1セット
5日以内出荷
M4規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)41表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット LR-4035 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 ヘビーブラケット LR-4035 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
1,698税込1,868
1セット
5日以内出荷
M4規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)37表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット 4055 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 ヘビーブラケット 4055 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
879税込967
1セット
5日以内出荷
M4規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)65表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット LR-4015 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 ヘビーブラケット LR-4015 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
849税込934
1セット
5日以内出荷
M4規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)15表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット LR-4055 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 ヘビーブラケット LR-4055 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
2,498税込2,748
1セット
5日以内出荷
M4規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)59表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M4&M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M4&M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,898税込2,088
1セット
5日以内出荷
M4規格-M8規格接続用蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)51表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット C-4035 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 ヘビーブラケット C-4035 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
669税込736
1セット
5日以内出荷
M4規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303厚さ(mm)(ブッシュ)7質量(g)43表面処理本体:アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-04-10、TSBS-04-10RoHS指令(10物質対応)対応
M4 アースブラケット 20 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 アースブラケット 20 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
579税込637
1セット
5日以内出荷
M4規格、接続フレームの通電が可能
用途アース用付属品M6 L=10 六角穴付止めネジ(1ヶ)材質本体:ADC-12 六角穴付止めネジ:SUS304質量(g)13.5表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M4 アースブラケット 40 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 アースブラケット 40 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
839税込923
1セット
5日以内出荷
M4規格、接続フレームの通電が可能
用途アース用付属品M6 L=10 六角穴付止めネジ(1ヶ)材質本体:ADC-12 六角穴付止めネジ:SUS304質量(g)26.5表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンマグネットキャッチセット (M4/M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)クリーンマグネットキャッチセット (M4/M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,598税込1,758
1セット
5日以内出荷
用途扉固定用付属品FCSS-04-08、BCSS-04-05(各2ヶ)材質(1)SUS430 (2)ポリプロピレン[PP]/ネオジム磁石[Nd] (3)SUS304(2)白質量(g)(1)17 (2)8.5 (3)32吸着力(N)30表面処理(1)素地 (3)光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品枠M6・扉M4の場合/CSWS-05-12、NSMS-04-4、NSMS-06-5、NH-04-GR、NH-06-GR(各2ヶ)枠M8・扉M6の場合/CSWS-05-15、NSMS-06-4、NSMS-08-5、NH-06-GR、NH-08-GR(各2ヶ)枠M8・扉M4の場合/CSWS-05-15、NSMS-04-4、NSMS-08-5、NH-04-GR、NH-08-GR(各2ヶ)
M6 ヘビーブラケット LR-6055 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ヘビーブラケット LR-6055 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
2,188税込2,407
1セット
5日以内出荷
M6規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)146表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット LR-6025 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ヘビーブラケット LR-6025 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
999税込1,099
1セット
5日以内出荷
M6規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)65表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフット取付ブラケット (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフット取付ブラケット (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
M4規格、レベリングフット取付け用L型ブラケット
用途レベリングフット用適合(レベリングフット)LFN-08 LFNF-08材質A6063S-T5質量(g)25表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CSW-04-12、NSM-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)もしくはCSWS-04-12、NSMS-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)