座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SUS XM7
ねじピッチ1
寸法H(mm)6
寸法D(Φmm)10
表面処理無し
寸法B(mm)5
寸法C(mm)5.72
寸法D1(Φmm)13
寸法D2(Φmm)11.5
頭部形状六角穴付き
寸法T1(mm)1
寸法T2(mm)1.5
強度区分A2-70
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)162
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)55
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)74
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、レベリングフット取付け用L型ブラケット
用途レベリングフット用
適合(レベリングフット)LFNS-12
材質A6063S-T5
質量(g)88
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品CSW-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)もしくはCSWS-06-20、NSMS-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
M6規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に
材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303
厚さ(mm)(ブッシュ)12
質量(g)79
表面処理本体:アルマイト処理
推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)A6063S-T5
表面処理アルマイト処理+クリア電着塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)146
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)118
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)250
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)227
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)65
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に
材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303
厚さ(mm)(ブッシュ)12
質量(g)167
表面処理本体:アルマイト処理
推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に
材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303
厚さ(mm)(ブッシュ)12
質量(g)255
表面処理本体:アルマイト処理
推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格-M8規格接続用蝶番
用途開き扉の蝶番
材質A6N01S-T5
質量(g)75.2
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
許容荷重(N)150(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格-M8規格接続用蝶番
用途開き扉の蝶番
材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]
質量(g)258.0(129.0/1ヶ)
表面処理アルマイト処理
許容荷重(N)500(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード