カテゴリ

  • 農業機械(76)
  • 制御機器(26)
  • 自動車補修部品(13)
  • 溶接用品(9)
  • バイク部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 測定用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ct-01s」の検索結果

152件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CT-001S Camily サイクルトレーラーS OGK技研

    CT-001S Camily サイクルトレーラーS

    OGK技研
    32,980税込36,278
    1台
    8日以内出荷
    Camilyサイクルトレーラーにシートポストジョイントが付属したスポーツ車向けセット。 ( リヤキャリヤ取付け用金具「ジョイントプレートセット」は付属しません。)
    寸法(mm)サイクルトレーラー:本体幅 540、本体高さ 850~970、シートポストジョイント:高さ80×幅55×長さ410質量(kg)サイクルトレーラー 約4.8ブラック質量(g)シートポストジョイント:約800径(Φmm)シートポスト:33.9mmで真円のもの(※Φ27.2mmのときは付属のシートポストシムをご使用ください。)使用工具六角レンチ(5mm) レンチ/スパナ(13mm)最大積載量(kg)サイクルトレーラーの最大積載量(シートポストジョイント使用時):18適合車種700C、27.5インチサイズまでのスポーツ車、小径車およびシティ車(婦人車、軽快車)※詳しいサイズは、商品ページをご覧ください。
  • 中型切断器直頭(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所

    中型切断器直頭(アセチレン用)火口3本付

    阪口製作所(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    火口3本付です。
    全長(mm)470質量(g)635切断能力(mm)1~30使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.02ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号NO.1、2、3
  • 中型切断器直頭(アセチレン用)火口無 阪口製作所

    中型切断器直頭(アセチレン用)火口無

    阪口製作所
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    その他消費量(L/h):【予熱酸素】220~330【切断酸素】550~2100全長(mm)470質量(g)635切断能力(mm)1~30使用ガスアセチレン火口無しガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.02ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号1、2、3
  • 中型切断器直頭(プロパン用)火口3本付 阪口製作所

    中型切断器直頭(プロパン用)火口3本付

    阪口製作所
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    火口3本付きです。
    仕様予熱酸素消費量:800~1200L/h、切断酸素消費量:550~2100L/h全長(mm)470質量(g)635使用ガスプロパンガス圧力(MPa)0.02火口番号No.1・2・3
  • 中型切断器直頭(プロパン用)火口無 阪口製作所

    中型切断器直頭(プロパン用)火口無

    阪口製作所
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    その他消費量(L/h):【予熱酸素】800~1200【切断酸素】550~2100全長(mm)470質量(g)635切断能力(mm)1~30使用ガスプロパン火口無しガス消費量(L/h)【プロパンガス】200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号1、2、3
  • CT-311S実習セット(デジタル編)テキスト(CT-311S-P01A) サンハヤト

    CT-311S実習セット(デジタル編)テキスト(CT-311S-P01A)

    サンハヤト
    2,698税込2,968
    1個
    10日以内出荷
    CT-311S用デジタル回路学習テキスト CT-311S実習セットデジタル編(CT-311S-P01)に入っているテキストのみで、CT-311Sを使用するデジタル回路実験の説明等を分かりやすく記述しています。
    寸法(mm)220×300×5(包装を含む、約)質量(g)290(包装を含む、約)
  • CT-311S実習セット(デジタル編)保守部品セット(CT-311S-P01B) サンハヤト

    CT-311S実習セット(デジタル編)保守部品セット(CT-311S-P01B)

    サンハヤト
    2,398税込2,638
    1個
    10日以内出荷
    CT-311S用デジタル回路学習の保守部品セット ICトレーナー(CT-311S)用デジタル編テキスト内容に沿った電子部品のセットです(ジャンプワイヤは含まれません)。テキスト内容にこだわらないカリキュラムでの使用や、予備の部品として。
    寸法(mm)61×93×20(包装を含む、約)質量(g)86(包装を含む、約)
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(639件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    2,790税込3,069
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • RCSB CT SV 700S スプール G1 SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    RCSB CT SV 700S スプール G1

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    ALPHAS SV TW800対応の超々ジュラルミン製シャロースプール。Φ32mmSVシャロースプールでスプールレスポンス向上と、ALPHASならではのコンパクトフォルムによりキャストの入力を上げずともコンパクトスイングでキャストが決まる。低弾道キャストはもちろん、高いキャストアキュラシーにより、ピンスポットを正確に撃ち抜くことが可能となる。 実釣時のスプール重量軽減によって、釣りの精度が更にアップ。フィネス領域から太糸を使用したカバーゲームまで幅広く対応。【対応機種】21ALPHAS SV TW シリーズ 。 【付属品】取扱説明書
    用途カスタムパーツブラック質量(g)9径(Φmm)スプール:30糸巻量(lb-m)【標準(ナイロン)】8-25~50、10-20~40
  • 2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付) 明工社

    2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付)

    明工社(27件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHS寸法A(Φmm)32寸法B(mm)50寸法C(Φmm)7.5~12適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2VCTF・VCTF(S):2CTF・RNCTF:1.25・2トラスコ品番255-3732質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,390税込4,829
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 接地2P15Aゴムプラグ 明工社

    接地2P15Aゴムプラグ

    明工社(8件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V対応RoHS仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)36寸法B(mm)50寸法C(Φmm)8.3~13適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2トラスコ品番255-3759質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビジコム レシートプリンター 白(有線LAN・USB)80/58mm幅兼用 CT-S253ETJWH-BC1 電源同梱 BUSICOM(ビジコム)

    ビジコム レシートプリンター 白(有線LAN・USB)80/58mm幅兼用 CT-S253ETJWH-BC1 電源同梱

    BUSICOM(ビジコム)
    56,980税込62,678
    1個
    5日以内出荷
    ビジコム レシートプリンタ 白 80/58mm幅兼用 CT-S253ETJWH-BC1(有線LAN・USB)電源同梱。どんなお店の雰囲気にも合うスタイリッシュかつコンパクトなデザイン。最大250mm/sec の高速印字が可能。用紙前出し構造のため、高さ制限のある場所でもOK。ヘッドの寿命を延ばすロングライフプリント(LLP)機能、用紙セーブ機能を搭載。メモリスイッチによる各種カスタマイズが可能。シンプルな電源周り。ユーザーメモリにユーザー作成文字、ロゴを登録可能。有線LAN/USBが使えるインターフェイス。
  • 接地3P20Aゴムプラグ 明工社

    接地3P20Aゴムプラグ

    明工社(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V対応RoHS仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT:2~5.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5、VCTF・VCTF(S):5.5、CTF・RNCTF:3.5・5.5トラスコ品番255-3767質量(g)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビジコム レシートプリンター 黒(有線LAN・USB)80/58mm幅兼用 CT-S253ETJBK-BC1 電源同梱 BUSICOM(ビジコム)

    ビジコム レシートプリンター 黒(有線LAN・USB)80/58mm幅兼用 CT-S253ETJBK-BC1 電源同梱

    BUSICOM(ビジコム)
    56,980税込62,678
    1個
    5日以内出荷
    ビジコム レシートプリンタ 黒 80/58mm幅兼用 CT-S253ETJBK-BC1(有線LAN・USB)電源同梱。どんなお店の雰囲気にも合うスタイリッシュかつコンパクトなデザイン。最大250mm/sec の高速印字が可能。用紙前出し構造のため、高さ制限のある場所でもOK。ヘッドの寿命を延ばすロングライフプリント(LLP)機能、用紙セーブ機能を搭載。メモリスイッチによる各種カスタマイズが可能。シンプルな電源周り。ユーザーメモリにユーザー作成文字、ロゴを登録可能。有線LAN/USBが使えるインターフェイス。
  • クラッチベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    クラッチベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(65件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 2P15Aゴムコネクターボディ 明工社

    2P15Aゴムコネクターボディ

    明工社(8件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHS寸法A(Φmm)31寸法B(mm)65寸法C(Φmm)7.8~12適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2トラスコ品番255-3741形状平刃質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引掛プラグ接地3P 明工社

    引掛プラグ接地3P

    明工社(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • カウンタ/タイマ AUTONICS(オートニクス)

    カウンタ/タイマ

    AUTONICS(オートニクス)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    One-shot出力時間を10ms単位で0.01秒~99.99秒まで設定可能です。タイマ停電保証選択可能です。タイマ:多様な出力モード(13種)です。タイマ停電保証選択可能です。幅広い時間設定範囲(6桁モデル:0.001秒~99999.9時間/4桁モデル:0.001秒~9999時間)です。
    用途ゴム圧縮成形工程用。材質/仕上プラスチックタイマ機能多様な出力モード(13種)、幅広い時間設定範囲 6桁モデル:0.001秒~99999.9時間/4桁モデル:0.001秒~9999時間カウンタプリスケール値設定範囲、6桁モデル:0.00001~99999.9/4桁モデル:0.001~999.9、多様な入/出力モード(入力:9種 出力:11種)各種認証CE cURus
  • ハブロックナット SUN

    ハブロックナット

    SUN(27件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    センターハブのナットになります。
  • チェックバルブ C/CFシリーズ IBS

    チェックバルブ C/CFシリーズ

    IBS(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    シンプル構造により低価格を実現。Oリングとメタルシールでのダブルタッチ方式によりシール材への負荷を軽減。豊富な口径、シール材ラインアップ。
    使用圧力範囲(MPa)真空~4.9タイプ汎用型ポート数2耐圧(MPa)7.35使用流体気体/液体クラッキング圧力(kPa)7(標準)
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 単相電流リレー K8AK-AS omron(オムロン)

    単相電流リレー K8AK-AS

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様単相電流リレー質量(g)約150保護構造端子部:IP20適合規格EN60947-5-1、設置環境(汚染度2、設置カテゴリⅢ)、EN60947-5-1、UL508(Recognition)、韓国電波法(法律第10564号)、CSA C22.2 No.14、CCC:GB14048.5ケース色N1.5材質(ケース)PC+ABS UL94-V0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×100×90周波数許容変動50/60Hz±5Hz高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結および結露しないこと)表示LEDPWR:緑、RY:黄、ALM:赤使用周囲湿度相対湿度 25~85%(ただし、結露しないこと)保存温度範囲(℃)-20~65(ただし、氷結および結露しないこと)保存湿度範囲相対湿度25~85%(ただし、結露しないこと)耐ノイズ1500V電源端子コモン/ノーマル、立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns耐衝撃性100m/s23軸6方向3回復帰方式手動復帰/自動復帰(切替え)耐振動振動数10~55Hz 加速度50m/s2、X、Y、Z各方向:5min×10掃引許容電圧範囲定格電源電圧の85~110%ねじ締付トルク(N・m)0.49~0.59繰返し精度(%)動作値:±0.5、動作時間:±50ms耐電圧(V/min)AC2000動作値想定値の100%動作復帰値整定範囲:動作値の5~50%
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • デジタルカウンタ/タイマ兼用CTシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    デジタルカウンタ/タイマ兼用CTシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    電圧入力(PNP)/無電圧入力(NPN)選択可能。負荷接点容量5A。 高輝度LED使用で視認性を向上。 停電補償機能選択可能。 [カウンタ]プリスケール設定レンジ(4桁:0.001~999.9/6桁:0.00001~99999.9)。 BATCHカウンタ表示機能追加(CT6M-1P、CT6M-2P)。 入力モード9種(UP,UP-1,UP-2,dn,dn-1,dn-2,Ud-A,Ud-b,Ud-C)選択可能。 出力モード11種(F,n,C,r,k,p,q,A,S,t,d)選択可能。 [タイマ]停電補償機能選択可能(表示専用タイプ)。 出力モード13種(ond,ond.1,ond.2,FLk,FLk.1,FLk.2,Int,Int.1,Int.2,oFd,nFd,nFd.1,Int.G)選択可能。
    最高計数速度10kcpsレンジ(ワンショット出力時間)0.01秒~99.99秒設定可能取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐油・長距離光電センサ(メタルケース) E3S-C omron(オムロン)

    耐油・長距離光電センサ(メタルケース) E3S-C

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    耐水・耐油、耐衝撃性に優れ、長距離検出も実現。優れた耐水・耐油性(IP67)。オイルミスト雰囲気でも安心。長距離検出。最大30m(透過形)。定格値で1000m/s2の優れた耐衝撃性。M12メタルコネクタ中継タイプを品揃え。NPN/PNP出力の切替スイッチ方式
  • 建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター

    建設機械用ハイドロリックオイルフィルター

    KSフィルター(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 汎用クリップセット JTC

    汎用クリップセット

    JTC
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • デジタル指示調節計 ACS-13Aシリーズ 神港テクノス

    デジタル指示調節計 ACS-13Aシリーズ

    神港テクノス
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    高機能を詰め込んだパネル面内短胴サイズ。首下56mmの短胴サイズで省スペースに貢献。状況に応じてPV表示色を緑・赤・橙に切替え可能。専用のUSB通信ケーブルでパソコンから各種設定・モニタリングが可能
    付属品取り付け枠1個、ガスケットA(本体に取付け)1個、取扱説明書(A3両面和英版)1部、【CT(カレントトランス)】CTL-6-S-H1個[オプション:W(20A)付加時]、2個[オプション:W3(20A)付加時]、CTL-12-S36-10L1U1個[オプション:W(50A)付加時]、2個[オプション:W3(50A)付加時]質量(g)約120取付方式専用取付枠を使用(取付可能なパネルの厚さ:1~5mm)直流電圧(V)0~1DC、0~10DC、1~5DC、0~5DC材質(ケース)難燃性樹脂入力マルチ入力設定方式シートキー入力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×62(首下ガスケットA有りの時:54.5)機能停電対策、自己診断、自動冷接点温度補償(熱電対のみ)、バーンアウト、入力異常、表示範囲・制御範囲、ウォームアップ表示、自動/手動制御切替、コンソール通信絶縁抵抗(MΩ)500VDC、10以上表示器PV表示器:11セグメントLCDバックライト赤/緑/橙、SV表示器:11セグメントLCDバックライト緑、MEMO表示器:11セグメントLCDバックライト緑、動作表示:バックライト橙消費電力(VA)約8周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)防塵・防滴前面部IP66安全規格UL認証:入力定格100~240VAC、24VAC/DCファイルNo.E159038周囲温度(℃)0~50絶縁抵抗500V DC 10MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)入力端子-電源端子間:1.5AC1分間、出力端子-電源端子間:1.5AC1分間別売品番端子カバー(TC-ACS)、USB通信ケーブルCMAサンプリング周期(ms)250
  • 単相電流リレー K8DT-AS omron(オムロン)

    単相電流リレー K8DT-AS

    omron(オムロン)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    17.5mm幅。 北米出荷が簡単なUL-Listed対応。 トランジスタ出力を追加。 プッシュインPlus端子タイプ。
    幅(mm)17.5質量(g)約100保護構造端子部:IP20適合規格EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ耐電圧2000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間定格絶縁電圧(V)AC600材質(ケース)PC UL94-V0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)外装色(ケース)N1.5高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)周波数変動範囲(Hz)50/60±5電流容量(A)10(1極あたり)使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと)EMC規格EN 60947-5-1動作時間(整定範囲)0.1~30秒耐ノイズ立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns AC100-240V:1500V電源端子コモン/ノーマル AC24V:1500V電源端子コモン/ノーマル DC24V:480V電源端子コモン復帰方式手動復帰/自動復帰(切換え) ※手動復帰方法:電源を1秒以上OFFする定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)許容電圧変動定格電源電圧の85~110%繰返し精度動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源)耐振動振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと)適合安全規格UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5)耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回動作値整定値の100%動作復帰値動作値の5~50%挿抜耐久(回)50挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)フェルール導体長さ(mm)8押込力(N)(ドライバ)15以下推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75電線剥きしろ(mm)8
  • チルトスタンド・レッグ CTシリーズ タカチ電機工業

    チルトスタンド・レッグ CTシリーズ

    タカチ電機工業
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • 3P20Aゴムプラグ 明工社

    3P20Aゴムプラグ

    明工社(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V対応RoHS寸法A(Φmm)52寸法B(mm)70寸法C(Φmm)11~14.5寸法D(mm)20寸法E(mm)23適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):2・3.5、CTF・RNCTF:3.5トラスコ品番431-5171質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m プリンストン MARSHAL DIGI+ 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m プリンストン MARSHAL DIGI+ 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ

    メディアカバーマーケット
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    。 HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴。。HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】。【プリンストン】。モバイルディスプレイ。UP-M156T4K。UP-M156THD。PTF-M156T。PTF-M133T。【ASUS/エイスース。・パソコン/ディスプレイ/モニター。ASUS ZenScreen GO MB16AWP。ASUS ZenScreen OLED MQ13AH。ASUS ZenScreen OLED MQ16AH。VT168H。【JENESIS/ジェネシス】。タブレット/タブレット型PC。ADP-1005。ADP-1007。ADP-1008。JT07-81B。JT10-81B。JTW10-4G32G。JTW10-4G32G-K。WDP-1021-2G32G-CT-KB。WDP-102-2G32G-10BT。WDP-106-4G32G-CT-KB-PROW。【DIGI+】。10.1インチタブレット型PC。DGP-WTB1001。【IODATA/アイ・オー・データ。・液晶ディスプレイ。LCD-CF131XDB-M。LCD-CF161XDB-MT。LCD-CF161XDB-M。LCD-MF161XP。EX-LDC131DBM。EX-LDC161DBM。【JENESIS/ジェネシス】。タブレット/タブレット型PC。ADP-1005。ADP-1007。ADP-1008。JT07-81B。JT10-81B。JTW10-4G32G。JTW10-4G32G-K。WDP-1021-2G32G-CT-KB。WDP-102-2G32G-10BT。WDP-106-4G32G-CT-KB-PROW。【MARSHAL】。タブレット。MAL-FWTVTB01B。MAL-FWTVTB01W。【IRIS/アイリスオーヤマ】。液晶ディスプレイ。DP-BF132S-B。DP-BF162S-B。DP-DF163S-B。ILD-A1616MS-B。ILD-A16262KS-B。【ELECOM/エレコム】。・タッチパネルPC。LT-HA10シリーズ。LT-HA10/CAMW1。LT-HA10/W1。LT-HA10Bシリーズ。LT-HA10B/CAMW1。LT-HA10B/W1。LT-HA15B/W1。ノートパソコン。IPC-AA1401。【EPSON/エプソン】。ディスプレイ。LD16W61。LT12W82L。など。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス
  • ファイバセンサアンプ:HPXシリーズ azbil(旧:山武)

    ファイバセンサアンプ:HPXシリーズ

    azbil(旧:山武)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ● オートチューニング機能搭載 ワークを置いた状態でボタン操作するだけで、最適感度を自動設定でき、調整工数を削減 ● 受光量・設定値のデジタル表示 現在の受光量や余裕度を数値で確認でき、立上げ・保守が容易 ● 設定値自動補正(STA)機能 周囲環境変化による受光量変動を自動補正し、安定検出を実現 ● 標準モデル/長距離モデルのラインアップ 標準用途から長距離・細径ファイバ使用まで幅広く対応
    用途● 液面検出 透明容器・タンク内の液有無、上限・下限検出 ● ワーク有無・通過検出 小物部品、薄物、微細ワークの検出 ● ガラス・透明体検出 ガラス板やフィルムなどの有無判別 ● 表裏・位置ずれ判別 部品の向き確認や位置決め工程での判別用途