カテゴリ

  • 自動車補修部品(15)
  • 制御機器(12)
  • 卓上消耗品(7)
  • メカニカル部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 測定用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「ct-101」の検索結果

関連キーワード
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クーリングプレート 1/2 CT101 TKGクーリングプレート 1/2 CT101TKG
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
常温(23℃)で約5時間冷たさをキープできます。 冷蔵庫で約4時間プレートを凍らせてからご使用ください。 もちろんクーリングプレートに料を直接盛り付けてもOKです。(チーズ、コールドカット etc.)
幅(mm)326高さ(mm)45奥行(mm)265
クリップ モノタロウクリップモノタロウ(89件のレビュー)
259税込285
1パック(5個)
当日出荷
定格電圧(V)AC125耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)PVC絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN)
キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine 東洋エレメントキャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine東洋エレメント(14件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から7日以内出荷
除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。
用途車内の快適、空気の安心
カード立て L型 PLUS(プラス)[文具]カード立て L型PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
オフィスの案内表示用、店舗のプライスカード立て等に最適。 接客用受付、店舗のディスプレイスペース、展示会、会議室、セミナー会場などで見劣りしない、透明感と厚みです。 改まった場所で上質に見えるメタクリル樹脂2.0mm厚プレート。 その時の内容に合わせて中紙を差し替えて、永く使用できます。 表示面傾斜角度:70° 中紙入り
材質透明メタクリル樹脂厚さ(mm)2.0(収納カード厚最大0.8まで)傾斜角度(°)表示面:70
キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus 東洋エレメントキャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus東洋エレメント(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から5日以内出荷
多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。
用途車内の快適、空気の安心
DCT おすコネクタ イハラサイエンスDCT おすコネクタイハラサイエンス
4,298税込4,728
1個
当日出荷から16日以内出荷
そうじっこ mini 充電式クリーナー(マキタ・RYOBI)用 アイムそうじっこ mini 充電式クリーナー(マキタ・RYOBI)用アイム
599税込659
1袋(10枚)
当日出荷
マキタA-48511、リョービ(京セラ)6076447 そうじ機用の取り替えパック。
用途パックのすみまでムダなく使えます。特殊3層構造のフィルターが細かいホコリもキャッチします。仕様適用メーカー・適応する紙パック:マキタA-48511、リョービ(京セラ)6076447材質不織布
カード立て V型 PLUS(プラス)[文具]カード立て V型PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
安定感のあるV型。表と裏、両面に書き込みが可能です。オフィスの案内表示用、店舗のプライスカード立て等に最適。接客用受付、店舗のディスプレイスペース、展示会、会議室、セミナー会場などで見劣りしない、透明感と厚みです。改まった場所で上質に見えるメタクリル樹脂2.0mm厚プレート。その時の内容に合わせて中紙を差し替えて、永く使用できます。中紙入りカード立て。
材質透明メタクリル樹脂厚さ(mm)2
ステンレス クーリングプレート EBM(江部松商事)ステンレス クーリングプレートEBM(江部松商事)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
材質ステンレス、発泡スチロール、保冷剤
ダイヤ単石ドレッサー 東亜ダイヤダイヤ単石ドレッサー東亜ダイヤ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
先端のダイヤモンドで研削砥石の研削面を調整するのに最適です。
カラット(ct)1長さ(mm)100
コルゲートチューブ TRUSCOコルゲートチューブTRUSCO
2,198税込2,418
1袋
当日出荷
縦方向にスリットが入っているため、電線の収納を容易に行えます。持ち運びにも便利な10m仕様です。電線の保護にぴったりな、丈夫で軽くフレキシブルな仕様です。
材質難燃性ポリプロピレン長さ(m)10仕様屋内用2018年トラスコ掲載ページ3 1002
15度曲げパイプ(鉄製) YSK(山脇産業)15度曲げパイプ(鉄製)YSK(山脇産業)(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
パイプ形状15度曲げ仕様エキスパンド・スリット無し材質鉄/メッキ管タイプ15度曲げ全長L1(mm)300全長L2(mm)300
CT・グリッパー(アジャストタイプ) CT イマオコーポレーションCT・グリッパー(アジャストタイプ) CTイマオコーポレーション
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
超硬チップタイプ
材質(本体)SCM440、焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜、HRC32材質(チップ)超硬、HRC72
クーリングプレート 1/2 涼 清水食器クーリングプレート 1/2 涼清水食器
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
材質本体/ステンレススチール、木枠/スプルス高さ(mm)59奥行(mm)352間口(mm)412天板寸法(mm)325×265TKG品番9-1615-0701TKG品番(2017)6-1460-0701
CT・グリッパー(アジャストタイプ) FairlaneCT・グリッパー(アジャストタイプ)Fairlane
2,898税込3,188
1個
当日出荷
グリッパーのチップに超硬を使用しています。高硬度で耐欠損性に優れています。ボルトタイプで長さ調整が可能です。
用途クランパー、ストッパー、ジャッキに。材質本体:スチール(SCM440)、チップ:超硬(HRC72)RoHS指令(10物質対応)対応
棚付ハンガー フクダクラフト棚付ハンガーフクダクラフト(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
4日以内出荷
衣類やカバン、帽子などが収納できます。通気性の良い不織布使用。全面のカバーはチャック式。
用途カバー付で衣類へのホコリや光からのダメージを軽減。見せたくないものの収納に便利。材質スチール、不織布、ポリプロピレン質量(kg)2.7耐荷重(kg)(ハンガー棒)約5、(棚一枚あたり)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)106×42.5×158
タッピングコレット(YCT10型) ユキワ精工タッピングコレット(YCT10型)ユキワ精工
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
ソリア エクセレンス コーヒースプーン コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドソリア エクセレンス コーヒースプーンコーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド
1,998税込2,198
1セット(100本)
3日以内出荷
食器の種類洋食器材質ポリスチレン種別コーヒースプーン全長(mm)130耐熱温度(℃)-18~+70TKG品番9-1703-1604TKG品番(2017)6-1523-1804
ダイヤ単石ドレッサー 東亜ダイヤダイヤ単石ドレッサー東亜ダイヤ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
先端のダイヤモンドで研削砥石の研削面を調整するのに最適です。
カラット(ct)3/4長さ(mm)100
ソリア エクセレンス デザートスプーン コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドソリア エクセレンス デザートスプーンコーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド
2,698税込2,968
1セット(100本)
3日以内出荷
食器の種類洋食器材質ポリスチレン種別デザートスプーン全長(mm)170耐熱温度(℃)-18~+70TKG品番9-1703-1603TKG品番(2017)6-1523-1803
ソリア エクセレンス デザートフォーク コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドソリア エクセレンス デザートフォークコーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド
2,698税込2,968
1セット(100本)
3日以内出荷
食器の種類洋食器材質ポリスチレン種別デザートフォーク全長(mm)180耐熱温度(℃)-18~+70TKG品番9-1703-1602TKG品番(2017)6-1523-1802
ソリア エクセレンス デザートナイフ コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドソリア エクセレンス デザートナイフコーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド
2,998税込3,298
1セット(100本)
3日以内出荷
食器の種類洋食器材質ポリスチレン種別デザートナイフ全長(mm)190耐熱温度(℃)-18~+70TKG品番9-1703-1601TKG品番(2017)6-1523-1801
CT・グリッパー(アジャストタイプ) イマオコーポレーションCT・グリッパー(アジャストタイプ)イマオコーポレーション
2,619税込2,881
1個
翌日出荷から4日以内出荷
BLシリーズ プリント基板用2段端子台 IDEC(和泉電気)BLシリーズ プリント基板用2段端子台IDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ定格絶縁電圧(V)250
ひざのせトレー スマイルキッズひざのせトレースマイルキッズ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
膝にしっかり固定できるトレーです。 ドリンクポケット付きで、ドライブ時もスポーツ観戦中にも、こぼさず安定して食事できます。
材質ポリプロピレン質量(g)373寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×535×122耐熱温度(℃)70
ポテトングミニ PCTシリーズ サンクラフトポテトングミニ PCTシリーズサンクラフト
459税込505
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
そのまま置いても先端が台につかない衛生的なプラピンセット
材質【本体・ケース】ポリプロピレン(耐熱温度90℃)本体寸法(mm)約140×24.5×13本体質量(g)約8ケース寸法(mm)約150×38×20.5ケース質量(g)約20
アクリルスタンドフレーム ナカバヤシアクリルスタンドフレームナカバヤシ
849税込934
1枚
5日以内出荷
マグネット付きのアクリル板で写真をはさむタイプのフレームです。
仕様マグネット付材質透明板:アクリル(5mm厚)、スタンド:スチール
シトロエン/プジョー用カーAVトレードインキット カナテクスシトロエン/プジョー用カーAVトレードインキットカナテクス
18,525税込20,378
1個
9日以内出荷
1DINサイズの市販カーAVを取付けるキットです。本キットを使用しての取付けには 別途CAN-Busインターフェイス「GE-XA02」 が必要となります。
適合車種【シトロエン】シトロエン C4[H23/7~H27/9](B75F01,B75F02,B75F02S)、[H17/6~H23/7](B55FT,B55FW,B5NFU,B5RFJ,B5RFK)、シトロエン C4ピカソ[H20/1~H25/3](B585F02P,B585F04P,B585FTP,B585FXP,B58RFJ,B58RFJP)、シトロエン CS4[H23/9~H28/3](B7C5F02S,B7C5F03S,B7C5F06S,B7C5G01)、【プジョー】1007[H19/7~H20/12](A08KFV,A08NFU,A8KFV)構成部品ブラケットA、ブラケットB、パネル、取り外し工具、コネクター(16P)、アンテナ変換アダプター、その他適合メーカーシトロエン/プジョー
輸入チェアー ナイキ輸入チェアーナイキ
179,800税込197,780
1脚
5日以内出荷から40日以内出荷
キャスターナイロン双輪キャスター使用
エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0部品 工進エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0部品
用途部品の交換に適合品番KSB-1170-AAA-0関連資料(2.96MB)
エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0 部品 工進エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番KSB-1170-AAA-0関連資料(2.96MB)
NXシリーズ EtherCATR スレーブユニット omron(オムロン)NXシリーズ EtherCATR スレーブユニットomron(オムロン)
74,980税込82,478
1個
31日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
1,190税込1,309特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
クリーンエアーフィルター DENSO(デンソー)クリーンエアーフィルターDENSO(デンソー)(191件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,290税込5,819
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から8日以内出荷
キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)キャビンフィルターUNION(ユニオン産業)(378件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
トリマポテンショメータ CT-6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ CT-6シリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)
119税込131特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
14 種類の豊富なバリエーション。
抵抗(Ω)10~2M仕様操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum材質ハウジング・ロータ:PBT、ワイパ:多元合金、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、抵抗体:RuO2サーメット、端子:銅・錫めっき、接着剤:エポキシ、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット形状上面調整型式密閉型質量(g)0.51タイプ汎用使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10~20Ω:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s端子無鉛メッキ品(鉛フリー対応)回転強度回転止:50mN・m(510gf・cm)minimum回転トルク(mN・m[gfcm])2~20(20~204)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)220(1ターン)機械的回転角度(°)260(1ターン)