カテゴリ
- 制御機器(16)
- 自動車補修部品(14)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 測定用品(3)
- 切削工具(3)
- 学童・教育用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 機構部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定関連サービス(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全保護具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- D'Addario(2)
- DiodesZetex(3)
- EXCEL(エクセル)(1)
- KSフィルター(4)
- PLUS(プラス)[文具](2)
- SMC(2)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- WALSHIN(2)
- Walsin Technology Corporation(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- イスカル(1)
- イマオコーポレーション(2)
- エスコ(1)
- カネテック(2)
- ダイキン工業(2)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(6)
- ピオニーコーポレーション(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

クリーントラップCT-102S
ピオニーコーポレーション¥19,900税込¥21,8901台当日出荷カバーが外せてメンテナンスが簡単です。定期的に洗浄することで常に衛生的に保てます。テープで捕虫するため、電撃殺虫器のような音や虫の飛散がありません。用途店舗・食品加工工場・病院など。店舗、食品加工工場、病院など。トラスコ品番836-0050セット内容取付ビス2本、捕虫シート(IC-10A) 2枚材質捕虫器:ABS樹脂質量(kg)22018年トラスコ掲載ページ9 1014
ワークグリッパー CT・グリッパー(ラウンドタイプ) CT CT-102
イマオコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷材質本体:SCM440、チップ :超硬B(+0/-0.13)12質量(g)6タイプフェノール樹脂製FM5×0.8D7.9C6E2.3G(有効ネジ深さ)8.5ねじサイズM5
クーリングプレート
パデルノ¥9,598税込¥10,5581枚翌々日出荷から4日以内出荷冷たさをダイレクトに!。クーリングプレートは保冷力にすぐれ、食材のおいしさを長時間(常温で約5時間)冷たさを保たせますので、1回のセッティングでブッフェサービスタイムをカバーできます。本体を冷凍庫で約4時間凍らせてからご使用下さい。本体と接触する面積が大きいほど冷却力が強くなりますのでセットする器は底部がハカマのない平らな状態の盛り皿をおすすめします。もちろん料理を直接プレートに盛り付けてもOKです。材質ステンレス製
デニム腰袋
TRUSCO¥829税込¥9121個当日出荷耐久性のあるデニム生地を使用しています。 両サイドポケット付きです。 ベルト通し付きです。 デニム生地なので使うほど味がでます。 作業着に馴染むデザインです。材質本体:綿、ポリエステル、ベルト部:ポリプロピレン色ブルーベルト通し幅(mm)60
水冷式角形電磁チャック
カネテック¥219,800税込¥241,7801台翌日出荷電磁コイルをダイレクトに冷却する特殊構造です。ワーク熱も奪うためドライ(乾式)研削加工に最適です。用途通電による発熱がなく、高精度を要する研削加工に適します。
ポテトングミニ PCTシリーズ
サンクラフト¥459税込¥5051個5日以内出荷から7日以内出荷そのまま置いても先端が台につかない衛生的なプラピンセット材質【本体・ケース】ポリプロピレン(耐熱温度90℃)本体寸法(mm)約140×24.5×13本体質量(g)約8ケース寸法(mm)約150×38×20.5ケース質量(g)約20
水冷式可傾形電磁チャック
カネテック¥429,800税込¥472,7801個翌日出荷チャック内部に冷却液を通しても、メーカー独自の設計により、内部のコイルは故障発生のし難い構造になっています。用途通電による発熱がありませんので高い精度での角出し研削加工に適します。電圧(V)DC90V
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式
スーパーツール¥999,800税込¥1,099,7801台翌々日出荷アーム関節式なので、トロリー不要です。キャスター付で移動が自由にできます。四方向にアウトリガーの足を張り出して安定した作業ができます。アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています。単相100V用二速型電動チェーンブロック付セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(αSB)2018年トラスコ掲載ページ7 1291






アートクレヨン 単色
ぺんてる(アストラム)¥379税込¥4171本4日以内出荷油絵のような表現ができる大人のためのクレヨン。アートクレヨンは、子供の頃から馴染みのあるクレヨンという画材をきっかけに、大人がもう一度描く楽しさを感じることができます。色と色をつなぐ中間色を拡充し、色選びから表現までより直感的にできます。用途油絵のような表現ができる大人のための絵画用品。


クリスタルターポ
平岡織染¥139,800~税込¥153,780~1本3日以内出荷透明シート(糸無し)に比べ、強度、耐久性があります。用途間仕切り、カバー、養生材質基布:ポリエステル100%、樹脂:ポリ塩化ビニル(PVC)形状ビニールカーテン幅(mm)2050機能防炎RoHS指令(10物質対応)対応
切削タップ用下穴チェックピン テーパタイプ CPC-T
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,298税込¥2,5281本翌々日出荷1本で下穴径の簡易チェックができる切削タップ用下穴チェックピン(テーパタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴または余裕のある止り穴のどちらにも使えます。
Bbクラリネット用リード
D'Addario¥5,598税込¥6,1581箱6日以内出荷RESERVE CLASSIC B♭クラリネットリードは、クラシック奏者向けに設計された 高精度ケーンリード。精密なカット加工により均一性と反応性を高め、クリアで芯のある音色と安定した吹奏感を実現するシリーズ。硬さ 2.0 は柔らかめで、発音しやすく扱いやすい硬さ。・B♭クラリネット用リード。・硬さ:2.0 。・ファイルドカット。・明るくクリアで芯のある音色。・均一性の高い精密加工。・クラシック奏者に適した安定した吹奏感。・10 枚入りパック。・品名:ODCT1020。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:RESERVE CLASSIC。・カテゴリ:クラリネットリード。・用途:B♭クラリネット用リード。・JANコード:0046716587756。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
Bbクラリネット用リード
D'Addario¥5,598税込¥6,1581箱6日以内出荷RESERVE CLASSIC B♭クラリネットリードは、クラシック奏者向けに設計された 高精度ケーンリード。精密なカット加工により均一性と反応性を高め、クリアで芯のある音色と安定した吹奏感を実現するシリーズ。硬さ 2.5 は柔軟性とコントロール性のバランスが良く、扱いやすい硬さ。・B♭クラリネット用リード。・硬さ:2.5 。・ファイルドカット。・明るくクリアで芯のある音色。・均一性の高い精密加工。・クラシック奏者に適した安定した吹奏感。・10 枚入りパック。・品名:ODCT1025。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:RESERVE CLASSIC。・カテゴリ:クラリネットリード。・用途:B♭クラリネット用リード。・JANコード:0046716587763。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
ダイキン 圧力制御弁
ダイキン工業¥76,980税込¥84,6781個8日以内出荷から61日以内出荷仕様JQ形圧力制御弁最高使用圧力(MPa)21使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁付バルブ種類圧力制御弁
プレスレッド ヘッド交換式ねじ下穴加工ドリル DCT
イスカル¥37,980税込¥41,7781個6日以内出荷面取り同時加工対応のヘッド交換式ドリルです。用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
エアコンフィルター
(1154件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。用途車内空調の交換用フィルターとして
PLATINUM カーエアコンフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(55件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から3日以内出荷確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
キャビンフィルター
UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
トリマポテンショメータ CT-6シリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から12日以内出荷14 種類の豊富なバリエーション。仕様操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum材質ハウジング・ロータ:PBT、ワイパ:多元合金、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、抵抗体:RuO2サーメット、端子:銅・錫めっき、接着剤:エポキシ、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット形状上面調整型式密閉型質量(g)0.51タイプ汎用使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)抵抗(Ω)10~2M入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10~20Ω:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s端子無鉛メッキ品(鉛フリー対応)回転強度回転止:50mN・m(510gf・cm)minimum回転トルク(mN・m[gfcm])2~20(20~204)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)220(1ターン)機械的回転角度(°)260(1ターン)
エアコンフィルター ゼオライトWプラス
MICRO(マイクロ)(105件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら








![カード立て L型 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31530722-200714-02.jpg)


![カード立て V型 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31530835-180717-02.jpg)