カテゴリ
- メカニカル部品(44)
- 厨房用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ct-208」の検索結果

CT208ベーキングトレー(E段リーフ)
cotta¥2,698税込¥2,9681枚(50枚)3日以内出荷片面をE段加工しているので軽くて強度があり、直接生地を流し込んで焼成できるのでとっても便利です。材質E段 未晒クラフト寸法(mm)底寸40×165×H40容量350cc
テークアップ形ユニット 鋳鉄製 止めねじ付き
旭精工(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から7日以内出荷●グリスニップル:グリスニップル付 ●荷重種別:軽荷重用 ●カバー:カバーなし ●軸穴種別:円筒穴形形状テークアップ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
テークアップ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(5件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から5日以内出荷ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど形状テークアップ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
テークアップ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から6日以内出荷軸受箱にはスライド溝が設けてあり、軸受箱が、自由に移動できる構造になっているので、軸間距離を調節する必要がある箇所に使用され、回転中に軸芯を移動させても支障がないのでチェーンのスプロケット軸などに適しています。形状テークアップ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
UCT テークアップ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から5日以内出荷軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
テークアップ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷形状テークアップ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
テークアップ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷から4日以内出荷形状テークアップ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別円筒穴形
NCT テークアップ形(同心カラー付)
FYH(日本ピローブロック)¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷シャフトを360°全周から均等に閉め付けて固定します。それによってボールベアリングの軌道ミゾの真円度はほぼ完璧となり、よりよい運転と長寿命につながります。 NU-LOC同心カラーはシャフトを傷つけないよう設計されており、一般の六角レンチで簡単に素早く取り付けることが可能です。 NU-LOCシリーズは止めねじタイプ、偏心カラータイプと入れ替えることができます。形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
テークアップ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷形状テークアップ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
テークアップ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど形状テークアップ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
テークアップ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷から3日以内出荷形状テークアップ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
UCT テークアップ形(円筒穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。形状テークアップ形タイプ(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品形式UCT-E3RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
テークアップ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど形状テークアップ形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
テークアップ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど形状テークアップ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
テークアップ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど形状テークアップ形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱用テークアップ形ユニット
旭精工¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷から4日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状テークアップ形ユニット種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
テークアップベアリング 40mm 145mm
SKF(日本エスケイエフ)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様●材質:鋳鉄●内径:40mm●外径:145mm●静定格荷重:19000N●動定格荷重:30700N●コード番号:230-6107アズワン品番65-7916-27
ピローブロック 貫通・密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCTシリーズ
FYH(日本ピローブロック)¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷円筒穴テークアップ形ユニット、貫通・密閉型鋳鉄カバー付き、無給油形