カテゴリ

  • 農業機械(8)
  • 自動車補修部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「ct-24s」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCT おすコネクタ イハラサイエンス

    DCT おすコネクタ

    イハラサイエンス
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • 冷媒管クリップサドル (壁面用) 未来工業

    冷媒管クリップサドル (壁面用)

    未来工業
    3,398税込3,738
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    壁面等への冷媒管(メーカーペフチューブ等)の取り付け(支持)に使用します。
  • 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(小型円柱タイプ)(透過形) omron(オムロン)

    超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(小型円柱タイプ)(透過形)

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    付属品六角ナット、歯付座金(E39-M5)質量(g)約60(梱包状態)保護構造IEC規格 IP65材質(ケース)SUS303制御出力負荷電源電圧 30VDC以下、負荷電流80mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形応答時間動作・復帰:各0.5ms以下消費電流(mA)30以下(投光器15以下 受光器15以下)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:35~85(ただし、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、負荷短絡保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)ポリサルフォン使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:3000以下動作モードしゃ光時ON周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時 : -30~+70(ただし、氷結、結露しないこと)光色耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
  • USB Type-C AC充電器 ストロングタイプ 1.5m エアージェイ

    USB Type-C AC充電器 ストロングタイプ 1.5m

    エアージェイ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折りたたみプラグ式キューブ型で、場所を取りません。ケーブルは強くしなやかな強化メッシュ採用。プラグ部分は断線に強いモールド加工形式で、高耐久性を実現しました。表裏を気にせず使えるType-Cリバーシブルコネクタ。本体には耐熱素材、コンセントプラグ部分にはショートやスパークを防止するトラッキング防止加工を採用し、安全性を強化しました。100V~240Vの海外電圧対応
    用途USB Type-C AC充電器 ストロングタイプ 1.5m材質(本体)PC+ABS出力Type-C 5V/2.4A本体質量(g)66入力AC 100-240V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35材質(ケーブル)PVCケーブル長(cm)150RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(639件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • コンセント 日動工業

    コンセント

    日動工業(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用コンセント
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100コンセント個数2コンセント形状接地2P15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘルメットホルダーマスタークランプ(ミラーホルダー無) DAYTONA(デイトナ)

    ヘルメットホルダーマスタークランプ(ミラーホルダー無)

    DAYTONA(デイトナ)
    4,498税込4,948
    1セット
    翌々日出荷
    Φ22.2ハンドルに32mmピッチのNISSINブレーキマスターシリンダーに取り付け可能なヘルメットホルダー。ボルトオンで簡単装着。カギは2本付属。ワイヤーコード(最大長:約1.2m)付属でDカンのないヘルメットもロックが可能です。
    用途バイク用へルメットホルダー。へルメットロックがない、または後付けのサドルバッグが干渉し既存のヘルメットが使用できない場合の増設用。ボルトオンで簡単装着仕様付属品スペアキー含めカギ2本/ ワイヤーコード適合車種YAMAHA:ビーウィズ50(12-16)、ビーウィズ125(16-20)、マジェスティS(14-20)、HONDA:ズーマーX(13)、PCX125(10-25)、PCX E:HEV(21)、PCXハイブリッド(18)、PCX150(12-20)、PCX160(21-25)、ADV150(20)、ADV160(23-25)、クロスカブ110(22-24)、モンキー125(19-24)、ダックス125(23-25)、グロム(13-24)、CT125(20-25)、CB125R(18-24)、CBR125R(13)、CB250R(19-23)、CBR250RR(17-25)、GB350/S/C(21-25)、CL250/500(23)、CB400SF/SB(14-20)、CB1300SF(17-21) ※EPackage不可、KAWASAKI:Z125 PRO(16-21)
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
  • ツールキット #700S TGK(東京硝子器械)

    ツールキット #700S

    TGK(東京硝子器械)
    73,980税込81,378
    1組
    7日以内出荷
    仕様ソケット(12角):4D-17、19、21、22、24、26、27、ソケット(6角):4S-10、12、13、14、ペンチ:CT-175G、ロングめがねレンチ(45°):M45-1012、1214、1317、1921、2224その他スパナセット:DSP602P(DS-5.507、0810、1113、1214、1719、2224)、ロング六角棒L形レンチセット:AL900(AL- 1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)、強力ニッパー:KN-150G、貫通ドライバー:KMD-075 、100 、150(-角軸プラスチック柄)/KPD-001、002 、003(+角軸プラスチック柄)適合コンビネーションハンマー:BHC-10(1ポンド)、コンビネーションプライア:CP-200SG、モンキレンチ(目盛付):MW-300セット内容46点寸法(mm)エクステンションバー:321(150)タイプウォーターポンププライヤー(強力タイプ):KWP-250、ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4Hケース色レッド/ブラックケース寸法(mm)W410×D220×H200収納ケース2205
  • コルゲートチユーブ BIGM(丸山製作所)

    コルゲートチユーブ

    BIGM(丸山製作所)
    259税込285
    1個
    8日以内出荷
    規格ヨビ19X350スリツトアリ部品名称コルゲートチユーブ図解NoSSA-Z500DX-1 エンジン取付 オイルドレン部品_No.24、SSA-Z500MA-2 エンジン取付・オイルドレン部品_No.24、SSA-Z500DX-2 エンジン取付 オイルドレン部品_No.24、SSA-Z500MA-1 エンジン取付・オイルドレン部品_No.24、SSA-Z601S-1 エンジン取付、オイルドレン部品_No.24、SSA-V602C 油圧配管-2部品_No.11、SSA-Z500DX エンジン取付 オイルドレン部品_No.20、SSA-Z550 エンジン取付・オイルドレン部品_No.24、SSA-Z500 エンジン取付 オイルドレン部品_No.20、SSA-Z500-1 エンジン取付 オイルドレン部品_No.24、SSA-Z500-2 エンジン取付 オイルドレン部品_No.24、SSA-V1002CT-DX 油圧配管-2部品_No.6、SSA-Z601S エンジン取付、オイルドレン部品_No.24、SSA-V602C-DX 油圧配管-2部品_No.11
  • コルゲートチユーブ BIGM(丸山製作所)

    コルゲートチユーブ

    BIGM(丸山製作所)
    449税込494
    1個
    8日以内出荷
    備考ヨビ15X1500Lスリツトアリ規格ヨビ15X1500スリツトア部品名称コルゲートチユーブ図解NoSSA-V602C 油圧配管-2部品_No.31、SSA-S610 -1 オイルタンク・油圧配管部品_No.24、SSA-S610VT -1 オイルタンク・油圧配管部品_No.24、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 油圧機器2 コントロールバルブ、オイルクーラ部品_No.16、BSA-950C -1シリーズ 油圧機器2 電磁弁,フローデバイダ,オイルクーラ部品_No.33、SSA-S611KP オイルタンク・油圧配管部品_No.24、SSA-S602DXM オイルタンク・油圧配管部品_No.24、BSA-651 951シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ 標準仕様部品_No.33、SSA-V1002CT-DX 油圧配管-2部品_No.25、SSA-S611 オイルタンク・油圧配管(SSA-S611)部品_No.24、BSA-950-1 -2シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ部品_No.33、SSA-S611VT オイルタンク・油圧配管部品_No.24、BSA-950-1 -2シリーズ 油圧機器2 電磁弁など
  • カクドチヨウセツバン BIGM(丸山製作所)

    カクドチヨウセツバン

    BIGM(丸山製作所)
    6,898税込7,588
    1個
    8日以内出荷
    部品名称カクドチヨウセツバン図解NoSSA-V1002CT-DX 送風機-1部品_No.24、SSA-F616VT 送風機-1部品_No.14、SSA-S611VT 送風機-1 (SSA-S611VT)部品_No.14、SSA-F617VT 送風機-1(SSA-F617VT)部品_No.4、SSA-α1003 送風機-1部品_No.27、SSA-α1004 送風機-1部品_No.27、SSA-アルフア1005VT 送風機1部品_No.25、SSA-S610VT -1 送風機(1)部品_No.14、SSA-α1003-1 送風機-1部品_No.27、SSA-F617VT-1 送風機-1部品_No.4
  • エレメント(アウタ) BIGM(丸山製作所)

    エレメント(アウタ)

    BIGM(丸山製作所)
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    部品名称エレメント(アウタ)図解NoSSA-α1004 エンジン付属品部品_No.29、SSA-S602DXVT エンジン エアクリーナ分解 2004年7月~部品_No.4、SSA-アルフア605MA エンジン付属品部品_No.63、SSA-Z600MAT 燃料フィルタ・エアクリーナ・付属品部品_No.31、SSA-アルフア605V エンジン付属品部品_No.63、SSA-Z600T エンジン (燃料フィルタ エアクリーナ 付属品)部品_No.31、SSA-F616VT エンジン(付属品・オプション)部品_No.24、SSA-V1002CT-DX エンジン(付属品)部品_No.37、SSA-α1004MA エンジン付属品部品_No.29、SSA-S1002(4)-1 付属品・オプション部品_No.24、SSA-α1003-1 エンジン(付属品)部品_No.29、SSA-S611VT エンジン 付属品・オプション部品_No.24、SSA-アルフア1005MAT エンジン付属品部品_No.38、SSA-α1002ST エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)(2004年7月生産分~)部品_No.9、SSA-S610VT -1 エンジン 付属品・オプション部品_No.24、SSA-F616MAT エンジン(付属品・オプション)部品_No.24、SSA-α1003MA-1 エンジン(付属品)部品_No.29、SSA-V602C エンジン(付属品)部品_No.36、SSA-S1002 エンジン エアクリーナ分解 2004年7月~部品_No.4、SSA-アルフア1005VT エンジン付属品部品_No.38、SSA-Z600VT エンジン 燃料フィルタ、エアクリーナ、付属品部品_No.31、SSA-V602C-DX エンジン(付属品)部品_No.36、SSA-F617VT-1 エンジン(付属品)部品_No.36、SSA-α1003 エンジン(付属品)部品_No.33、SSA-F617MAT-1 エンジン(付属品)部品_No.36、SSA-G1010 エンジン(ラジエータ・冷却水リザーブタンク・エアクリーナ・マフラ)部品_No.14
  • ボールベアリング BIGM(丸山製作所)

    ボールベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ボールベアリング図解NoSSA-α520 エンジン(オルタネータ,プーリ)部品_No.24、SSA-α603 エンジン(オルタネータ,プーリ)部品_No.14、SSA-Z550 エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.23、SSA-Z500-2 エンジン(オルタネータ プーリ)部品_No.24、SSA-G550 エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.23、SSA-Z600V エンジン (オルタネータ プーリ)部品_No.24、SSA-F617MAT-1 エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.13、SSA-E540DX エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.22、SSA-Z601S-1 エンジン オルタネータ、プーリ部品_No.24、SSA-V1002CT-DX エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.13、SSA-Z600T エンジン (オルタネータ プーリ)部品_No.24、SSA-F616(4)-1 エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.25、SSA-S611 エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.25、SSA-Z600MAT オルタネータ・プーリ部品_No.24など
  • ステーマトメ BIGM(丸山製作所)

    ステーマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    3,500税込3,850
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ステーマトメ図解NoSSA-アルフア605V ボンネット部品_No.37、SSA-α600 薬剤タンク部品_No.20、SSA-S550 ラジエータ部品_No.16、SSA-F617MAT-1 薬剤タンク部品_No.29、SSA-F1010 薬剤タンク部品_No.59、SSA-α1003-1 ボンネット部品_No.13、SSA-α1001S 薬剤タンク部品_No.20、SSA-F610 薬剤タンク部品_No.51、SSA-アルフア605MA ボンネット部品_No.37、SSA-F610I 1991ネン 薬剤タンク部品_No.51、SSA-F616M 薬剤タンク部品_No.18、SSA-α603MA-1 ボンネット部品_No.53、SSA-α603-1 ボンネット部品_No.53、SSA-S551 ラジエータ部品_No.17、SSA-S1002 ボンネット部品_No.24、SSA-α604MA ボンネット部品_No.53、SSA-アルフア1005VT ボンネット部品_No.36、SSA-V1002CT-DX ボンネット部品_No.36、SSA-V600C-1 ボンネット部品_No.52など
  • フツクR BIGM(丸山製作所)

    フツクR

    BIGM(丸山製作所)
    549税込604
    1個
    8日以内出荷
    部品名称フツクR図解NoSSA-F616MA 送風機(2)部品_No.23、SSA-α1002ST 送風機-2部品_No.22、SSA-α1001ST 噴頭部品_No.16、SSA-F615DX 送風機部品_No.19、SSA-S602DXM-DL 送風機(2)部品_No.22、SSA-E500DX オプション(3)(ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.29、SSA-V1002CT-DX 送風機-2部品_No.21、SSA-α500 噴頭部品_No.24、SSA-α602 送風機-2部品_No.21、SSA-S610 -1 送風機(2)部品_No.20、SSA-F615 送風機部品_No.20、SSA-M500DX 噴頭部品_No.22、SSA-F610I 1994ネン 噴頭(2)部品_No.6、SSA-α1004 送風機-2部品_No.17、SSA-F610I 1991ネン 噴頭部品_No.27、SSA-α1004MA 送風機-2部品_No.17、SSA-S600 1996ネン ファン部品_No.35、SSA-α1000 化粧胴部品_No.6、SSA-α510 M-A 噴頭部品_No.17など
  • Oリング S29 BIGM(丸山製作所)

    Oリング S29

    BIGM(丸山製作所)
    849税込934
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格S29部品名称Oリング S29図解NoSSA-V1002CT-DX 調圧弁部品_No.37、SSA-Z600T 調圧弁部品_No.24、BSA-661C,1061Cシリーズ 調圧弁1部品_No.6、SSA-S611 調圧弁部品_No.24、SSA-S611VT 調圧弁部品_No.24、SSA-Z601VT 調圧弁2 REM1203部品_No.24、SSA-アルフア1005VT 調圧弁部品_No.24、SSA-Z601MAT 調圧弁2 REM1203部品_No.24、SSA-α1004MA 調圧弁部品_No.24、SSA-Z500DX-1 調圧弁部品_No.25、SSA-アルフア605MA 調圧弁部品_No.24、SSA-V602C-DX 調圧弁部品_No.37、SSA-Z500-1 調圧弁部品_No.25、SSA-α604 調圧弁部品_No.24、SSA-Z600V-1 調圧弁2 (REM1203)部品_No.24、SSA-Z600V 調圧弁部品_No.24、SSA-Z600MA 調圧弁部品_No.24、SSA-Z600MA-1 調圧弁-2(REM1203)部品_No.24など
  • BLACK COVER QUICK DAYTONA(デイトナ)

    BLACK COVER QUICK

    DAYTONA(デイトナ)
    12,980税込14,278
    1個
    12日以内出荷
    黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)。ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種。【HONDA】。ホーク11(23)、CB900ホーネット(01-05)、ホーネット600/S(98-01)、CL500(23)、CBR400R/ABS(86-88/13-22)、CBR400RR(88-99)、CL400(98-01)、NS400R(85-87)、RVF400(94-01)、VF400F/インテグラ(82-85)、VFR400R/Z(86-87)、VFR400R/プロアーム(87-93)、GB350/S(21-23)、CBR300R(16)、CB250F(15-17)、CB250R(18-23)、CB250RS-Z(81)、CBR250F(86-92)、CBR250Rハリケーン(87)、CBR250R(88-89/11-17)、CBR250RR(90-99/17-23)、CBX250RS(83)、CL250(23)、GB250(84-99)、JADE(91-93)、MVX250F(83)、NS250F/R(84-85)、NSR250R/SP/SE(86-99)、PS250(04-07)、VT250F/Z/インテグラ(82-86)、VT250 SPADA(89-91)、VTR250(98-06/11-16)、VTZ250(87-89)、ナイトホーク250(92-99)、ホーネット(96-07)、PCX160(21-23)、PCX150(12-21) [KF12/KF18/KF30]、PCX(10-23) [JF28/JF56/JF81/JK05]、CB125T(91-01)、CB125R(18-21)、CBR125R(13)、CBX125(84)、CBX125Custom(84-93)、CBX125F(84-97)、MBX125F(83)、ハンターカブ CT125(20-23)、ジョーカー90(96-00)、CR85R/2(07)、CRM80(93-99)、MBX80(85)、CRM50(93-99)、MBX50(82-84)、MBX50F(85-87)、NS-1(91-99)、NS50F(87-94)、NS50R(96-09)、ジョーカー50(96-99)、ドリーム50(97-99)、マグナ50(95-01)。【YAMAHA】。XSR900(22)、YZF-R7(22-23)、RZ350(81)、RZ350R(83)、RZ350RR(84)、MT-03(16-23)、FZ250フェザー(85-86)、FZR250(86-88)、FZR250R(89-94)、MT-25(16-22)、R1-Z(90-99)、RZ250(80-82)、RZ250R(83-88)、RZ250RR(84)、SRV250/S(92-96)、TDR250(88)、トリッカー/S(04-20)、TZR250(85-90)、TZR250R/SP(91-94)、TZR250RS(92-94)、TZR250SPR(95-99)、YD250S(89-90)、ZEAL(91-99)、ルネッサ(96-99)、TW225(02-07)、TW200(00-01)、SDR200(87)、マジェスティS(14-21)、NMAX155(17-23)、YZF-R15(23) [国内仕様]、MT-125(23)、NMAX125(16-23)、RZ125(82-84)、RZ125/S(83-84)、RZ125YPVS(85)、SR125/B(96-01)、TZR125(87-94)、YZF-R125(23) [国内仕様]、マジェスティ125/Fi(01-03) [台湾仕様]、TZR50(90-92)、TZR50R(93-99)。【SUZUKI】。バンディット400/リミテッド/V(89-99)、グース350(92-00)、COBRA(89)、GF250(85)、GSR250/F(12-17)、GSX250FX(02-05)、GSX250R(87)、GSX250S カタナ(91-99)、GSX250R/SP(88)、GSX-R250R/SP(89)、GSX250R/ABS(17-23)、NZ250/S(86)、RG250ガンマ(83-87)、RGV250ガンマ/SP/SP2(88-95)、RGV-ガンマ250SP(96-99)、ST250(05-07)、WOLF250(88-90)、グース250(92-94)、グラストラッカー/BIG BOY(00-14)、ジクサー250/SF(20-23)、バンディット250/V/VZ(95-99)、バンディット250/リミテッド(90-94)、ボルティータイプ1/2/C/T(95-01)、RG200ガンマ(92)、WOLF200(92)、バーグマン200(14-21)、バンバン200(02-13)、アヴェニス150(98-05)、ジクサー150(17-23)、GN125E(82-00)、GS125Eカタナ(91-99)、GSX-R125/ABS(18-23)、GSX-S125/ABS(18-23)、RG125ガンマ(91-99)、WOLF125(91-99)、アヴェニス125(98-00)、スウィッシュ(18-21)、ストリートマジック110/2(98-01)、RM80/V(85-96)、RM80LT/LV/LW/LX(94-99)、RG50ガンマ(83-99)、WOLF50(90-99)、ストリートマジック/2(97-03)。【KAWASAKI】。Z900/SE(17-23)、Z900RS/CAFE/SE(17-24)、Z650RS(22-23)、250TR(02-13)、GPX250R/2(87-88)、GPZ250(83-85)、GPZ250R(86)、KH250B(76-80)、KR-1/R/S(88-89)、KR250(84)、Ninja250R(08-12)、Ninja250 SL / KRT(15-16)、Z250/ABS(13-24)、Z250FT(79-82)、Z250LTD(83/88)、Z250SL(16-17)、ZXR250/R(89-99)、エストレヤ/RS/LIMITED EDITION(92-15)、バリオス/2(91-07)、Z200(79)、EPSILON150(02)、AR125/S(83-87)、エリミネーター125(98-07)、AR80(81)、KX65(00-17)、AR50(81)。【Aprilia】。RS250(95-02)。【DUCATI】。1299/S(15)、ストリートファイターV4S(20-21)、ストリートファイター/S(10-13)、1098/R/S/S TRICOLORE(07-09)、スーパースポーツ950S(17-21)、PANIGALE V2(20)、ストリートファイター848(12-15)、749/DARK(03-06)、749R(04-06)、749S(03-06)、749(98-03)、748(95-97)、748R(00-02)、748RS(01)、748S(00-02)、748SP(95-97)、748SPS(98-99)。【Triumph】。DAYTONA675(08)
    用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。ファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備。耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。参考適合車種:Z900RS(17-24)、GB350/S(21-23)、CL250(23)、PCX160(21-23)、PCX(10-23)、ハンターカブ CT125(20-23)、XSR900(22)、MT-03(16-23)、MT-25(16-22)などサイズL耐水圧(mm)20000