カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(90)
  • 制御機器(35)
  • 農業機械(17)
  • 電気材料(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • 切削工具(13)
  • バイク部品(7)
  • 機構部品(7)
  • 測定用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 溶接用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 建築金物(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)

「ct-3-5」の検索結果

256件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コルゲートチューブ Meltec(大自工業)

    コルゲートチューブ

    Meltec(大自工業)(6件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1本(5m)
    当日出荷から4日以内出荷
    スリット加工がしてありますので容易に電線の結束・保護ができます。 切断はナイフ等で簡単にできます。 軽量で耐衝撃性に優れ復元力も抜群です。 難燃性で熱に強い素材を使用しています。
    用途配線保護・結束チューブ色黒
  • VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    VCT ビニルキャブタイヤケーブル

    富士電線工業(51件のレビュー)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1巻ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
    用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
  • 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星

    2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル

    三ツ星(30件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1巻
    当日出荷から12日以内出荷
    絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
    用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)エチレンプロピレンゴム混合物許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000
  • パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーション

    パイプ用エンドキャップ

    イマオコーポレーション(12件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(15個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • 2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル

    富士電線工業(21件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
    用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。規格/略称2CT定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル絶縁体厚さ(mm)1.1耐電圧(V/min)(水中)3000
  • ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業

    ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)

    富士電線工業(18件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格温度(℃)60
  • キャブタイヤケーブル JAPPY

    キャブタイヤケーブル

    JAPPY(3件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)を10M・20Mにてラインアップ
    用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。色灰
  • 電源タップ 延長コード 3個口 2P マグネット 個別スイッチ 雷ガード ほこり防止シャッター 極性対応 コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 3個口 2P マグネット 個別スイッチ 雷ガード ほこり防止シャッター 極性対応 コンセント

    エレコム
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    個別スイッチで差込口ごとに、電源のON/OFFの切り替えができます。接続機器の電源がOFFの状態でも電力を消費する待機電力を削減し、電気代の節約に役立ちます。個別スイッチには、オレンジ色のネオン球を搭載。スイッチがONのときにオレンジ色に点灯するので、離れた場所からでも状態の確認ができます。差込口の間隔は広いところが57mm、狭いところが35mmです。広い間隔で配置された差込口は、大きなアダプターを挿しても隣の差込口に干渉しにくくなっています。電源スイッチが斜めに配置されているので、大きなACアダプターを挿しても干渉しにくく、電源のON/OFFが押しやすいです。タップ底面には、しっかり吸着する強力なネオジム磁石を配しているため、差込口に重いACアダプターなどを挿してもずり落ちにくくなっています。差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグの接続も可能です。電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。サージ電流耐量3500A/1回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できないときがあります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。外側には高い難燃性を備えたABS樹脂、内側のAC差込口まわりには熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造の筐体を採用。万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。使用しない際に、差込口へのホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。狭い場所でも配線しやすい、180度スイングプラグを採用しています。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。差込口内側の刃受け金具には、変形しにくい0.8mm厚を採用しています。繰り返し抜き挿ししてもプラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑制します。自社環境認定基準を1つ以上満たし『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    付属品取扱説明書材質ABS樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅色ホワイトスイッチ○(個別スイッチ)定格125V、15A、1500Wまで適合規格◇PSE(特定電気用品)コンセント個数3個口対応【極性】△(差込口は対応、プラグは目印のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約168×50×32 ※コード部分およびプラグ部分を除く機能【抜止機能】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○(個別スイッチ)、【二重被覆】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【スイングプラグ】○、【吊り穴】×、【モジュラージャック】×、【連動機能】×、【変換アダプタ】×プラグ2ピン保証期間1年間ブレーカ×使用地区日本国内専用差込口2ピン(極性のある2ピン式プラグも接続可能)ノイズフィルター×マグネット○間隔(mm)【差込口】57・35雷ガード○埃防止シャッター○
  • クラッチベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    クラッチベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(65件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • アルミスリーブかしめ機 HIT(ヒット)

    アルミスリーブかしめ機

    HIT(ヒット)(11件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1丁
    当日出荷
    かしめ部は特殊鋼の鍛造品で熱処理を施し、耐久性を追及しました。 左右の圧着部で確実にかしめられるよう圧着部の山部のすき間をなくしています。 ハンドルはトグル機構で確実にかしめていただけます。 ワイヤロープの切断機能も備えています。
    用途一般用ステンレス鋼ワイヤロープのロック加工用。
  • 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル

    富士電線工業(6件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル
  • ジャーンカット ニューレジストン

    ジャーンカット

    ニューレジストン(21件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。 ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。 金属全般にご使用頂けます。
    用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
  • ポケット型 マルチテスター( pH・EC ) 竹村電機製作所

    ポケット型 マルチテスター( pH・EC )

    竹村電機製作所
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    1台でPH.EC.温度の測定ができる。測定値領域の選択はボタン1つで。見やすい大型画面。
    用途土壌や水耕栽培などの農業や造園・水族館・魚類養殖・温泉・工場・印刷・廃水処理・冷却塔・ボイラー等付属品校正用標準液(50cc)各1pH7.00、pH4.01、1413μS/cm、土壌測定用容器2個(30cc)、ディスポスプーン測定範囲(℃)0~50精度pH:±0.1、EC:±1%(フルスケール)測定範囲(pH)0.0~14.0分解能pH:0.1pH、EC:1μS/cm、0.01mS/cm測定範囲(μS/cm)EC:0~1999測定範囲(mS/cm)EC:2.0~20.0
  • レール取付型 セルフアップ式 端子台 CTシリーズ 東洋技研

    レール取付型 セルフアップ式 端子台 CTシリーズ

    東洋技研
    ¥85税込¥94
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。 適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    定格絶縁電圧(V)AC DC660RoHS指令(10物質対応)対応
  • 純正トナー・イメージジングユニット 富士フイルム ApeosPort Print 4020SD用 富士フイルム

    純正トナー・イメージジングユニット 富士フイルム ApeosPort Print 4020SD用

    富士フイルム
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    レーザープリンタ用 純正品
    種別純正品対応機種ApeosPort Print 4020SD適合メーカー富士フイルム/FUJIFILM
  • 電源タップ 延長コード 3個口 2P 個別スイッチ 雷ガード ほこり防止シャッター 極性対応 絶縁キャップ コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 3個口 2P 個別スイッチ 雷ガード ほこり防止シャッター 極性対応 絶縁キャップ コンセント

    エレコム
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    個別スイッチで差込口ごとに、電源のON/OFFの切り替えができます。接続機器の電源がOFFの状態でも電力を消費する待機電力を削減し、電気代の節約に役立ちます。個別スイッチには、オレンジ色のネオン球を搭載。スイッチがONのときにオレンジ色に点灯するので、離れた場所からでも状態の確認ができます。差込口の間隔は広いところが57mm、狭いところが35mmです。広い間隔で配置された差込口は、大きなアダプターを挿しても隣の差込口に干渉しにくくなっています。電源スイッチが斜めに配置されているので、大きなACアダプターを挿しても干渉しにくく、電源のON/OFFが押しやすいです。差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグの接続も可能です。電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。サージ電流耐量3500A/1回2500A/10回制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できないときがあります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。外側には高い難燃性を備えたABS樹脂、内側のAC差込口まわりには熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造の筐体を採用。万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。使用しない際に、差込口へのホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。狭い場所でも配線しやすい、180度スイングプラグを採用しています。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。差込口内側の刃受け金具には、変形しにくい0.8mm厚を採用しています。繰り返し抜き挿ししてもプラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑制します。自社環境認定基準を1つ以上満たし『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    付属品取扱説明書材質ABS樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅色ホワイトスイッチ○(個別スイッチ)定格125V、15A、1500Wまで適合規格◇PSE(特定電気用品)コンセント個数3個口対応【極性】△(差込口は対応、プラグは目印のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約168×50×32 ※コード部分およびプラグ部分を除く機能【抜止機能】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○(個別スイッチ)、【二重被覆】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【スイングプラグ】○、【吊り穴】×、【モジュラージャック】×、【連動機能】×、【変換アダプタ】×プラグ2ピン保証期間1年間ブレーカ×使用地区日本国内専用差込口2ピン(極性のある2ピン式プラグも接続可能)ノイズフィルター×マグネット×間隔(mm)【差込口】57・35雷ガード○埃防止シャッター○
  • 端子台CTシリーズ用側板(レール取付型) 東洋技研

    端子台CTシリーズ用側板(レール取付型)

    東洋技研
    ¥30税込¥33
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    CTシリーズ用側板
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 純正ドラムカートリッジ XEROX CP310dw/CP210dw、CM310z/CM210z 富士フイルム

    純正ドラムカートリッジ XEROX CP310dw/CP210dw、CM310z/CM210z

    富士フイルム(1件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1本
    当日出荷
    レーザープリンタ用純正品。
  • デジタルエアープラズマ標準タイプDCT35 ダイヘン

    デジタルエアープラズマ標準タイプDCT35

    ダイヘン
    ¥599,800税込¥659,780
    1セット
    当日出荷
    集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。
    使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。質量(kg)12周波数(Hz)50/60共用電源切断:DCT-35ケーブル長(m)10入力電圧(V)200/220±10%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×304定格入力(kVA)6.5(5.5)冷却方式空冷定格入力電流(A)35(25)使用ガスエアー相数三相(単相)定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)130切断トーチ仕様CT-0351定格入力(kW)5.2(3.9)出力電流範囲(A)10~35(10~25)最高無負荷電圧(V)306
  • 楽ちん猫トイレ 消臭・抗菌 パインサンド アイリスオーヤマ

    楽ちん猫トイレ 消臭・抗菌 パインサンド

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    翌日出荷
    天然木以外の成分を一切含んでいないので、愛猫に安心して使える楽ちん猫トイレ専用サンドです。天然木に含まれている成分「フィトンチッド」が、菌の繁殖を制御し、ニオイの発生も抑えます。サンドが減ったらつぎ足して捨てるだけなので、砂交換の手間がありません。(Ag+トレーと組み合わせて、楽ちん猫トイレと一緒にお使いください)
    材質パインサンド:天然木(松)質量(g)3500
  • デジタルエアープラズマコンプレッサ内蔵タイプDCT35C ダイヘン

    デジタルエアープラズマコンプレッサ内蔵タイプDCT35C

    ダイヘン
    ¥799,800税込¥879,780
    1セット
    当日出荷
    集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。
    使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。質量(kg)23周波数(Hz)50/60共用電源切断:DCT-35Cケーブル長(m)10入力電圧(V)200±10%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×511定格入力(kVA)6.8(5.8)冷却方式空冷定格入力電流(A)35(25)使用ガスエアー相数三相(単相)定格使用率(%)40(60)定格負荷電圧(V)130切断トーチ仕様CT-0351定格入力(kW)5.7(4.4)出力電流範囲(A)10~35(10~25)最高無負荷電圧(V)278
  • シャワーチェア ロータイプ 背あり アイリスオーヤマ

    シャワーチェア ロータイプ 背あり

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    翌々日出荷
    ゆったりとした座面で安定感のあるシャワーチェアです。背もたれ付きです。体格に合わせて、ロータイプ・ハイタイプから選べます。取手付きで立ち上がり時の負担を軽減します。別売の座面パッドを交換すれば、いつでも清潔を保てます。
    材質座面・背もたれ:ポリエチレン、パイプ部:アルミニウム、脚キャップ:合成ゴム、ねじ・座金:ステンレス、座面パッド:発泡ポリエチレン色ホワイト質量(g)2100タイプロータイプ 背あり耐荷重(kg)座面:100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×680座面高(cm)35
  • KCT コネクタ(おす) イハラサイエンス

    KCT コネクタ(おす)

    イハラサイエンス
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    形状コネクタ接続ねじ種類R
  • タンデムサポートベルト TNK工業(SPEEDPIT)

    タンデムサポートベルト

    TNK工業(SPEEDPIT)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    3日以内出荷
    オートバイ用タンデムサポートベルト。バックルはすべて安心のNIfCO製。リフレクターを採用
  • 端子台(CTシリーズ) 東洋技研

    端子台(CTシリーズ)

    東洋技研
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ミーリングチャック 日研工作所

    ミーリングチャック

    日研工作所
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 純正ドラムカートリッジ ゼロックス DocuPrint C3350 富士フイルム

    純正ドラムカートリッジ ゼロックス DocuPrint C3350

    富士フイルム
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷
    カラーレーザープリンタ用
    適合DocuPrint C3350種別純正品適合機種メーカー富士ゼロックス印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)24000
  • 防水デジタル温度計 カスタム

    防水デジタル温度計

    カスタム
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    食材や料理のカテゴリーによって使い分けができる5色のカラーバリエーション。使用後に洗っていつでも清潔に使えるIPX6防水準拠。プローブキャップ付きで、キャップ先端は水捌けが良くなるよう水切り穴があいています。使わない時は、背面のマグネットで冷蔵庫などにくっつけ可能。プローブの先端が1.8mmと細いため、応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい
    用途調理時の温度管理/食中毒対策付属品取扱説明書(保証書付き)、プローブキャップ、CR2032 コイン電池 ×1個質量(g)約35(電池およびプローブキャップ含む)電源CR2032 コイン電池 ×1個測定範囲(℃)-50.0~+300.0センサータイプサーミスタ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約31.5×228×17分解能(℃)0.1校正可(ISO/IEC17025校正可)サンプリング約 2 回/秒使用温湿度範囲0 ~ +50 ℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-20 ~ +65 ℃、90%RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ10分(解除不可)プローブ長(mm)132RoHS指令(10物質対応)対応プローブ径(Φmm)3.5(先端:1.8 )測定精度(℃)±3(-50.0~-20.1℃)、±1(-20.0~+150.0℃)、±2(+150.1~+200.0℃)、±3(+200.1~+250.0℃)、±6(+250.1~+300.0℃)材質(プローブ)SUS304電池寿命(年)約1(1日約5時間の使用にて)
  • 純正トナー・イメージジングユニット 富士フイルム ApeosPort Print 3410SD用 富士フイルム

    純正トナー・イメージジングユニット 富士フイルム ApeosPort Print 3410SD用

    富士フイルム
    ¥6,898税込¥7,588
    1本
    当日出荷
    レーザープリンタ用 純正品
    種別純正品対応機種ApeosPort Print 3410SD適合メーカー富士フイルム/FUJIFILM
  • 富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT351307 ドラム 富士フイルム

    富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT351307 ドラム

    富士フイルム
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    当日出荷
    レーザープリンタ用 純正品
  • 富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT351166 ドラム 富士フイルム

    富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT351166 ドラム

    富士フイルム
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷
    アズワン品番65-0466-52
  • 純正トナーカートリッジ ゼロックス DocuPrint3000/3100 富士フイルム

    純正トナーカートリッジ ゼロックス DocuPrint3000/3100

    富士フイルム
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    種別純正品色ブラック適合機種メーカー富士ゼロックス
  • 純正トナー・ドラムカートリッジ ゼロックス DocuPrint C4000d 富士フイルム

    純正トナー・ドラムカートリッジ ゼロックス DocuPrint C4000d

    富士フイルム
    ¥38,980税込¥42,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適合DocuPrint C4000d種別純正品適合機種メーカーフジフイルム (旧フジゼロックス)
  • 冷媒管クリップサドル (壁面用) 未来工業

    冷媒管クリップサドル (壁面用)

    未来工業
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    壁面等への冷媒管(メーカーペフチューブ等)の取り付け(支持)に使用します。
  • ドラムカートリッジ 富士フイルム

    ドラムカートリッジ

    富士フイルム
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    約60000ページプリント可能。
  • 富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT351380 ドラム 富士フイルム

    富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT351380 ドラム

    富士フイルム
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    約40000ぺージプリント可能。ドラムカートリッジ(ApeosPrint 3360 S 用)。
  • 純正トナー・ドラムカートリッジ ゼロックス DocuPrint CP400d/CP400ps 富士フイルム

    純正トナー・ドラムカートリッジ ゼロックス DocuPrint CP400d/CP400ps

    富士フイルム
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱
    当日出荷から4日以内出荷
  • 富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT351342 ドラム 富士フイルム

    富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT351342 ドラム

    富士フイルム
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷
    ドラムカートリッジ。
  • 富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT351381 ドラム 富士フイルム

    富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT351381 ドラム

    富士フイルム
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    約40000ぺージプリント可能。ドラムカートリッジ(ApeosPrint 4560 S/3960 S 用)。
  • 富士フィルムBI純正 CT351237 トナーカートリッジ XEROX

    富士フィルムBI純正 CT351237 トナーカートリッジ

    XEROX
    ¥52,690税込¥57,959
    1本
    当日出荷
    レーザープリンタ用 純正品
    RoHS指令(10物質対応)対応