カテゴリ

  • 制御機器(24)
  • バイク部品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 農業機械(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ct-400」の検索結果

91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリムカウンター棚受(カウンターブラケット) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    スリムカウンター棚受(カウンターブラケット)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    空間を広く使用でき、目立ちにくい設計のカウンターブラケット棚受けです。天板側(L1)と壁側(L2)の寸法比率が約3:1でスタイリッシュでスリムな設計です。板厚は4.5mmで補強桟付で強度がUPした壁付ブラケットです。多用途に使用できる補強付きL型棚受けです。
    用途対面カウンター、キッチンカウンター、洗面カウンター、デスクカウンター、陳列棚、棚受など材質スチール(鉄)幅(mm)38厚さ(mm)4.5棚受け金具L型棚受け
  • クラッチベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    クラッチベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(65件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • プラチェーン 定尺品 ラクテム

    プラチェーン 定尺品

    ラクテム
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
    材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(mm)約6
  • PPコード ユタカメイク

    PPコード

    ユタカメイク(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷
    伸びが少なく、ソフトな手触りです。数本のテープを熱溶着して1本にしているため、強度もあります。
    用途陶器関係の結束、植木の誘引等。RoHS指令(10物質対応)対応
  • レール取付型 セルフアップ式 端子台 CTシリーズ 東洋技研

    レール取付型 セルフアップ式 端子台 CTシリーズ

    東洋技研
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。 適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    定格絶縁電圧(V)AC DC660RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB充電式LEDマルチライト 400lm 調光3モード マグネット&カラビナ付 オーム電機

    USB充電式LEDマルチライト 400lm 調光3モード マグネット&カラビナ付

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    USB充電式、充電インジケーター付き。カラビナ、マグネット開閉スタンド付き。マグネット付のスタンドで金属面に固定して照射角度を調整。カラビナで吊り下げ。調光3モード(COB HIGH/COB LOW/LED)。COBライトで広く明るく、LEDライトで遠くまで明るく。COB HIGHモード 400ルーメン。連続使用時間 約3.5(HIGH)~約8時間(LED)。USBケーブル付属、リチウムイオン電池内蔵
    付属品USBケーブル幅(mm)49質量(g)110奥行(mm)33.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×127×33.5連続使用時間(時間)【明るさ10%まで(満充電時)】COB HIGH(ハイ)モード:3.5、COB LOW(ロー)モード:7、LEDモード:8光源白色系COB、白色系LEDバッテリーリチウムイオン電池(電池交換不可)バッテリー電圧(V)3.7フックカラビナ充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)2000光束(Lm)400マグネット電球の種類LED充電端子USBエコロジー商品省エネ
  • テープ式保安柵 コーンバーテープ JOB Master

    テープ式保安柵 コーンバーテープ

    JOB Master(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    コーンに引っかけて伸ばすだけの簡単取付 巻き取りテープ式でコーンバーの煩雑さを解消 コンパクトだから運搬、設置、撤去がラクラク 長さ調整が可能なテープ式だから設置が自由 50mmの幅広テープ黄黒寅模様で目立つ
    長さ(m)0.3~4テープ幅(mm)50
  • 分割形電流センサ 三菱電機

    分割形電流センサ

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-5~55(日平均温度35以下)最大使用電圧(V)AC460定格負担(VA)0.1
  • ネオ  プレコートグリットカップ(ネジ付) 板金補修用 SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ネオ プレコートグリットカップ(ネジ付) 板金補修用

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    弾性に富み被研磨物になじみやすく、自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用で熱発熱がなくワークの歪や焼けが入らず被研磨物を変質させません。ブラシ型形状のためサンドペーパーに比べ目詰まりが少なく耐久性に優れています。
    用途バリ取り、錆落とし、鉄および非鉄金属の表面研磨、塗装前の研磨、鋳物生型品の研磨、機械交互の仕上げ研磨 などの各種研磨作業用。DIYや精密機械加工品の仕上げ作業用、塗料の剥離作業用、木工用や鉄鋼用の表面仕上げ用自動車の板金補修用、自動車の凹凸部分やコーナー部分などのアシ付け作業用サイズ125Φ毛丈(mm)25ねじ径(Φmm)5/16(山ネジ付)
  • セキュリティータイ TRUSCO

    セキュリティータイ

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1袋(100本)
    当日出荷
    両面刃のデザインで細工をしても外れません。マーキングプレートで記号を書き込めます。
    用途セキュリティー目的に。袋の結束や記号用に。仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品(94V-2)
  • カップツール4本組(4トンギア付用) KOTO

    カップツール4本組(4トンギア付用)

    KOTO
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    ブレーキシリンダーのカップやOリングの装着が簡単に行えます。
    セット内容No.1、No.2、No.3、No.4質量(kg)0.605ケース寸法(mm)220×120×50
  • 熱風機用オプション 耐熱ダクト400 75パイ スイデン

    熱風機用オプション 耐熱ダクト400 75パイ

    スイデン
    29,900税込32,890
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    トラスコ品番853-6782質量(kg)1.04長さ(m)2ダクト径(Φmm)75
  • ポータブル濁度計 セムコーポレーション

    ポータブル濁度計

    セムコーポレーション
    99,000税込108,900
    1台
    欠品中
    取り扱いが簡便なポリスチレン高分子ポリマー標準液を採用したポータブル濁度計。持ち運びに便利な専用ケース付です。
    用途上下水及び工場排水の測定・河川湖沼の水質測定・ろ過水の測定・環境基準の指標寸法(mm)(本体)90×203×80、(専用ケース)310×295×110質量(kg)(専用ケース)1.5測定範囲0~1000NTU 自動範囲選択、0.01~19.99NTU、20.0~99.9NTU、100~1000NTU質量(g)(本体)385電源アルカリ単三電池4本寸法(Φ×高さH)(mm)25×60(高ホウケイ酸塩ガラス+ねじ込みキャップ)測定方式ISO 7027、DIN EN 27027 準拠 90°散乱光測定方式表示TFT(薄膜トランジスタ液晶)カラー再現性(%)≦±1 もしくは0.02NTUの値が大きい方分解能0.01/0.1/1NTU(FNU)精度(%)≦±2 ±光学機器に生じる迷光検出器光起電性シリコン光源赤外線発光ダイオード(波長 860±30nm)校正0、20、100、400、800 NTU(FNU)ポリマー標準液 または ホルマジン標準液サンプル量(mL)18IP等級IP67相当
  • クラッチレリーズベアリング Koyo(光洋シーリングテクノ)

    クラッチレリーズベアリング

    Koyo(光洋シーリングテクノ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    適合メーカーISUZU
  • eモニター・eマルチ用オプション 河村電器産業

    eモニター・eマルチ用オプション

    河村電器産業
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から41日以内出荷
  • 熱風機用 耐熱ダクト400 50パイ スイデン

    熱風機用 耐熱ダクト400 50パイ

    スイデン
    21,900税込24,090
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番853-6781質量(kg)0.7長さ(m)2ダクト径(Φmm)50
  • カクハンチューブ 三商

    カクハンチューブ

    三商
    30,980税込34,078
    1セット(500個)
    6日以内出荷から10日以内出荷
    突起する翼を設けることにより、攪拌効率がアップします。γ線滅菌済。
    材質PP遠心強度6000xg
  • カップツールOPセット3本組 KOTO

    カップツールOPセット3本組

    KOTO
    29,980税込32,978
    1セット
    5日以内出荷
    ブレーキシリンダーのカップやOリングの装着が簡単に行えます。
    セット内容No.5、No.6、No.7質量(kg)0.571ケース寸法(mm)220×120×50
  • ポータブル濁度計 校正液 セムコーポレーション

    ポータブル濁度計 校正液

    セムコーポレーション
    18,980税込20,878
    1本(100mL)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    適合本体CT400
  • クラッチレリーズベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    クラッチレリーズベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    スラスト面こぶ付タイプ
    用途クラッチベアリング
  • ポータブル濁度計 サンプル容器 セムコーポレーション

    ポータブル濁度計 サンプル容器

    セムコーポレーション
    11,980税込13,178
    1セット(6本)
    5日以内出荷
    適合本体CT100/CT400
  • 熱風機用オプション 耐熱ダクト400 100パイ スイデン

    熱風機用オプション 耐熱ダクト400 100パイ

    スイデン
    36,900税込40,590
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番853-6780質量(kg)1.22長さ(m)2ダクト径(Φmm)100
  • SEC-フランジミルドリル PCT型 ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-フランジミルドリル PCT型 ホルダ

    住友電工ハードメタル
    34,980税込38,478
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    コーティングPVDコート
  • ケーブルラック用カバー 縞鋼板製T型分岐山型カバー カナフジ電工

    ケーブルラック用カバー 縞鋼板製T型分岐山型カバー

    カナフジ電工
    99,980税込109,978
    1個
    10日以内出荷
    T型分岐用ラックに使用します。X型分岐用ラックの縞鋼板製カバーは、お問い合せ下さい。
    タイプ分岐:T型品名Gラック種類溶融亜鉛メッキ仕上
  • ケーブルラック用カバー エコガル製T型分岐山型カバー カナフジ電工

    ケーブルラック用カバー エコガル製T型分岐山型カバー

    カナフジ電工
    84,980税込93,478
    1個
    10日以内出荷
    T型分岐用ラックに使用します。X型分岐用ラックの縞鋼板製カバーは、お問い合わせください。800W以上は分割タイプになります。
    品名パワフルラック種類エコガル製
  • 【リサイクル】リサイクル 富士ゼロックス対応 CT201398/399/400/401・CT350812/813(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]

    【リサイクル】リサイクル 富士ゼロックス対応 CT201398/399/400/401・CT350812/813(クイック式)

    ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
    サービス分類リサイクル・リビルト
  • ケーブルラックカバーT型分岐 南電機

    ケーブルラックカバーT型分岐

    南電機
    17,980税込19,778
    1枚
    20日以内出荷から30日以内出荷
  • 屋根型縞鋼板カバー 南電機

    屋根型縞鋼板カバー

    南電機
    66,980税込73,678
    1枚
    20日以内出荷
    ドブ(後)めっき仕上に替わる新素材。ドブめっき工程がないので納期短縮。環境負荷軽減が可能
  • 400NE1用部品CT カード パナソニックコネクト

    400NE1用部品CT カード

    パナソニックコネクト
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    用途400NE1用部品CT カード
  • 分割CT(1次側定格400A) 渡辺電機工業

    分割CT(1次側定格400A)

    渡辺電機工業
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    盤内のわずかなスペースにも設置可能。2次側開放時の保護回路を内蔵
    質量(g)400A用:約310使用温度(℃)-20~+55入力信号AC100/200/400/600A許容差定格の100%時:±1.0% / 定格の5%時:±1.2%定格一次電流(A)AC400RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2200使用湿度範囲(%RH)80以下
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,390税込4,829
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • Cナビ C-NAVI 河村電器産業

    Cナビ C-NAVI

    河村電器産業
    17,980税込19,778
    1個
    41日以内出荷
    1週間の電流値を簡単に計測、分電盤の中に納まるコンパクトサイズ
  • セキュリティーワイヤー HP Pro SFF 400 G9/CT対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯 メディアカバーマーケット

    セキュリティーワイヤー HP Pro SFF 400 G9/CT対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    ・ノートパソコンやモニターの盗難防止に最適なダイヤル式ワイヤーロックです。・標準サイズ(3×7mm)のセキュリティスロットに対応し、差し込んでロックするだけの簡単設計。・【ダイヤルロック式】。鍵を使わず暗証番号で施錠・解錠が可能。初期設定は「0000」、任意の番号に変更できます。鍵の管理が不要なため、多人数での使用環境にも最適です。・【ワイヤー仕様】。長さ約1.8mのスチールワイヤーを採用し、デスクやテーブルの脚などに巻き付けて柔軟に固定可能。ワイヤー表面にはビニールコーティングを施しており、機器本体を傷つけにくい仕様です。・【使用場所】。オフィス、学校、シェアスペース、展示会、カフェなど、不特定多数が出入りする環境での盗難防止対策にご活用いただけます。
    質量(g)約110ワイヤー径(Φmm)約4.4ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種HP Pro SFF 400 G9/CT材質(ケーブル)PVCコーティングスロット標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)
  • セキュリティーワイヤー HP Pro Mini 400 G9/CT対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯 メディアカバーマーケット

    セキュリティーワイヤー HP Pro Mini 400 G9/CT対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    ・ノートパソコンやモニターの盗難防止に最適なダイヤル式ワイヤーロックです。・標準サイズ(3×7mm)のセキュリティスロットに対応し、差し込んでロックするだけの簡単設計。・【ダイヤルロック式】。鍵を使わず暗証番号で施錠・解錠が可能。初期設定は「0000」、任意の番号に変更できます。鍵の管理が不要なため、多人数での使用環境にも最適です。・【ワイヤー仕様】。長さ約1.8mのスチールワイヤーを採用し、デスクやテーブルの脚などに巻き付けて柔軟に固定可能。ワイヤー表面にはビニールコーティングを施しており、機器本体を傷つけにくい仕様です。・【使用場所】。オフィス、学校、シェアスペース、展示会、カフェなど、不特定多数が出入りする環境での盗難防止対策にご活用いただけます。
    質量(g)約110ワイヤー径(Φmm)約4.4ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種HP Pro Mini 400 G9/CT材質(ケーブル)PVCコーティングスロット標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • 交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ 三菱電機

    交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ

    三菱電機(16件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色
  • バイクカバーSIMPLE DAYTONA(デイトナ)

    バイクカバーSIMPLE

    DAYTONA(デイトナ)(32件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。 溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。 風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。 大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。 エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。 前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。