カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ct-5100wp」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CT-5100/5200WP用防水センサー カスタム

    CT-5100/5200WP用防水センサー

    カスタム
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷
    CT-5100/5200WP専用の温度センサー。IPX7準拠の防水仕様。
    付属品ソフトケースコード長さ(m)約1センサータイプKタイプ熱電対クラス2許容差±2.5℃※-40℃以上+333℃未満、±測定値の0.75%※333℃以上1200℃未満RoHS指令(10物質対応)対応
  • CT-5100/5200WP用非防水センサー カスタム

    CT-5100/5200WP用非防水センサー

    カスタム
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から22日以内出荷
    CT-5100/5200WP専用の温度センサー。
    付属品ソフトケースコード長さ(m)約1センサータイプKタイプ熱電対クラス2許容差±2.5℃※-40℃以上+333℃未満、±測定値の0.75%※333℃以上1200℃未満RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防塵防水デジタル温度計 カスタム

    防塵防水デジタル温度計

    カスタム
    16,980税込18,678
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    IP67準拠の高い防塵・防水性で幅広い現場で使用可能です。 全20種類のKタイプ熱電対センサー(別売)に対応、幅広い用途に使用可能です。 本体には抗菌樹脂を使用し衛生面でも安全・安心です。 1秒間に3回の高速サンプリングで素早く測定・表示。 データホールド機能付。最大/最小値表示機能付。オートパワーオフ機能(60分、解除可)付。
    付属品リストストラップ、取扱説明書寸法(mm)W70×H180×D40.5質量(g)約200(本体のみ、電池含む)測定範囲(℃)-199.9~+1370センサータイプKタイプ熱電対測定精度±(0.1%rdg+0.6)※-199.9~-0.1℃、±(0.1%rdg+0.3)※0.0~100.0℃、±(0.2%rdg+0.3)※100.1~199.9℃、±(0.2%rdg+0.5)※200~1370℃分解能(℃)0.1(-199.9~+199.9℃)、1(左記以外)電池寿命(時間)1000(アルカリ電池使用時)使用電池単4(1.5V)×4本サンプリング3回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し結露のないこと)保存温湿度範囲0~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル特性防塵防水温度計の種類防水温度計
  • CT-3000WP/CT-5000WPシリーズ電池蓋用防水パッキン カスタム

    CT-3000WP/CT-5000WPシリーズ電池蓋用防水パッキン

    カスタム
    609税込670
    1組
    4日以内出荷
    CT-3000WP/CT-5000WPシリーズ電池蓋内側に装着する防水パッキン。防水パッキンは洗剤・油などの付着や時間の経過とともに硬化やひび割れ、緩み等が発生します。これらの変化が見られた場合や、購入(又は前回交換)から2年を目安に定期的な交換をおすすめ致します。
    適合機種CT-3000WP/CT-5000WPシリーズ対応機種CT-3100WP、CT-3200WP、CT-3300WP、CT-5100WP、CT-5200WPRoHS指令(10物質対応)対応
  • CT-5000WPシリーズセンサー用防水パッキン カスタム

    CT-5000WPシリーズセンサー用防水パッキン

    カスタム
    609税込670
    1組
    4日以内出荷
    CT-5000WPシリーズセンサーのコネクタ内側に装着する防水パッキン。防水パッキンは洗剤・油などの付着や時間の経過とともに硬化やひび割れ、緩み等が発生します。これらの変化が見られた場合や、購入(又は前回交換)から2年を目安に定期的な交換をおすすめ致します。
    適合機種CT-3000WP/CT-5000WPシリーズ対応機種CT-5100WP、CT-5200WPRoHS指令(10物質対応)対応