カテゴリ
- 自動車補修部品(4)
- 家電(3)
- 溶接用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ct-cr4」の検索結果

修正テープ モノCX用 カートリッジ CT-CR
トンボ鉛筆(29件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷CT-CX専用カートリッジエコマーク認定認定商品タイプ交換用カートリッジエコマーク認定番号16 112 006
JJCレリーズ
エツミ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷バルブロック機能付きケーブルレリーズ。シャッターボタンにレリーズ用ネジ穴があるカメラに使用できます。手振れを抑えて撮影ができ、長時間露光用のバルブロック機能付き。材質ゴム、アルミ、銅色ブラック取付方式ねじ込み式
被覆アーク溶接棒 CT-03CR
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥21,980税込¥24,1781箱(20kg)4日以内出荷ライムチタニヤ系溶接棒で、全姿勢溶接の作業性が良好です。9mm以下の薄板の溶接や厚板の化粧溶接に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
TWINKLE Ⅲシリーズ アンブレラ2灯セット
コメット取扱い終了コンパクトなモノブロックは魅力的だが、光量を考えると使いにくい。そんな不満を解消するためにTWINKLE IIIシリーズは生まれました。超軽量ボディーで大光量を実現。用途に合わせて、200Ws/300Ws/400Ws から選択できます。 TWINKLE IIIシリーズは重量1.5kg以下。400Wsで1.45kg、300Wsで1.36kg、200Wsで1.25kgしかありません。車が使えないロケなどでも、無理なくハンドキャリーすることができます。 超小型ながらFULL~1/32(5EV)の調光で、あらゆる撮影にジャストフィット。ACコードを差し込むだけで、本格的なライティングが可能です。 充電完了前に発光したときの警報音をOFFにすることができます。それによりシャッターチャンスを優先した撮影、音の出せない場所での撮影が可能に。警報音を気にせず撮影できます。(充電完了前発光は、光量不足となります。) TWINKLE IIIシリーズはCXシリーズのヘッドアクセサリーがそのまま使えます。このため、お手持ちの機材を有効に生かすことが可能です。仕様(シンクロソケット)ホーンジャックタイプ(電圧DC12V)×1、フォトセル内蔵(スイッチ付き)、(ファンクションモード)READY<サウンド:ON>/FREE<サウンド:OFF>適合TW-CSリフレクター(CXタイプ)セット内容TW-CSリフレクター×2、CT アンブレラ35 ナイロン(650Φ)×2、CMS-4B ミニスタンド×2、TW 布バック×1《AC コードTW 用、ハロゲンランプ50W、CR シンクロコード5m(ストレート)付》寸法(mm)Φ105×150(突起物除く)周波数(Hz)50/60出力調光バリエーター目盛り表示定格電圧(V)AC100ランプ(キセノンランプ)ハードガラス<400Ws>、(モデリングランプ)ハロゲンランプAC100V-50W以下、(レディーランプ)スレーブセンサーキャップに内蔵モード設定(モデリング調光)スイッチでFULL/HALF/OFFヒューズ容量(A)6警報機能(不発光)ファンクションスイッチREADY時ブザーによる連続音および充電完了ランプ点滅、(過熱)ACパイロットランプ点滅とブザーによる連続音調光方式電圧調光、FULL~1/32(5EV)
TWINKLE Ⅲシリーズ ストロボ入門セット
コメット取扱い終了コンパクトなモノブロックは魅力的だが、光量を考えると使いにくい。そんな不満を解消するためにTWINKLE IIIシリーズは生まれました。超軽量ボディーで大光量を実現。用途に合わせて、200Ws/300Ws/400Ws から選択できます。 TWINKLE IIIシリーズは重量1.5kg以下。400Wsで1.45kg、300Wsで1.36kg、200Wsで1.25kgしかありません。車が使えないロケなどでも、無理なくハンドキャリーすることができます。 超小型ながらFULL~1/32(5EV)の調光で、あらゆる撮影にジャストフィット。ACコードを差し込むだけで、本格的なライティングが可能です。 充電完了前に発光したときの警報音をOFFにすることができます。それによりシャッターチャンスを優先した撮影、音の出せない場所での撮影が可能に。警報音を気にせず撮影できます。(充電完了前発光は、光量不足となります。) TWINKLE IIIシリーズはCXシリーズのヘッドアクセサリーがそのまま使えます。このため、お手持ちの機材を有効に生かすことが可能です。仕様(シンクロソケット)ホーンジャックタイプ(電圧DC12V)×1、フォトセル内蔵(スイッチ付き)、(ファンクションモード)READY<サウンド:ON>/FREE<サウンド:OFF>適合TW-CSリフレクター(CXタイプ)セット内容TW-CS リフレクター×1、CT アンブレラ35 ナイロン(650Φ)×1、CMS-4B ミニスタンド×1、コメットフラッシュメーターEX-1×1《AC コードTW 用、ハロゲンランプ50W、CR シンクロコード5m(ストレート)付》寸法(mm)Φ105×150(突起物除く)周波数(Hz)50/60出力調光バリエーター目盛り表示定格電圧(V)AC100ランプ(キセノンランプ)ハードガラス<400Ws>、(モデリングランプ)ハロゲンランプAC100V-50W以下、(レディーランプ)スレーブセンサーキャップに内蔵モード設定(モデリング調光)スイッチでFULL/HALF/OFFヒューズ容量(A)6警報機能(不発光)ファンクションスイッチREADY時ブザーによる連続音および充電完了ランプ点滅、(過熱)ACパイロットランプ点滅とブザーによる連続音調光方式電圧調光、FULL~1/32(5EV)







![イグニッションスイッチ NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47913059-231024-02.jpg)