TWINKLE Ⅲシリーズ ストロボ入門セット
コンパクトなモノブロックは魅力的だが、光量を考えると使いにくい。そんな不満を解消するためにTWINKLE IIIシリーズは生まれました。超軽量ボディーで大光量を実現。用途に合わせて、200Ws/300Ws/400Ws から選択できます。
TWINKLE IIIシリーズは重量1.5kg以下。400Wsで1.45kg、300Wsで1.36kg、200Wsで1.25kgしかありません。車が使えないロケなどでも、無理なくハンドキャリーすることができます。
超小型ながらFULL~1/32(5EV)の調光で、あらゆる撮影にジャストフィット。ACコードを差し込むだけで、本格的なライティングが可能です。
充電完了前に発光したときの警報音をOFFにすることができます。それによりシャッターチャンスを優先した撮影、音の出せない場所での撮影が可能に。警報音を気にせず撮影できます。(充電完了前発光は、光量不足となります。)
TWINKLE IIIシリーズはCXシリーズのヘッドアクセサリーがそのまま使えます。このため、お手持ちの機材を有効に生かすことが可能です。
- 仕様
- (シンクロソケット)ホーンジャックタイプ(電圧DC12V)×1、フォトセル内蔵(スイッチ付き)、(ファンクションモード)READY<サウンド:ON>/FREE<サウンド:OFF>
- 適合
- TW-CSリフレクター(CXタイプ)
- セット内容
- TW-CS リフレクター×1、CT アンブレラ35 ナイロン(650Φ)×1、CMS-4B ミニスタンド×1、コメットフラッシュメーターEX-1×1《AC コードTW 用、ハロゲンランプ50W、CR シンクロコード5m(ストレート)付》
- 寸法(mm)
- Φ105×150(突起物除く)
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 出力
- 調光バリエーター目盛り表示
- 定格電圧(V)
- AC100
- ランプ
- (キセノンランプ)ハードガラス<400Ws>、(モデリングランプ)ハロゲンランプAC100V-50W以下、(レディーランプ)スレーブセンサーキャップに内蔵
- モード設定
- (モデリング調光)スイッチでFULL/HALF/OFF
- ヒューズ容量(A)
- 6
- 警報機能
- (不発光)ファンクションスイッチREADY時ブザーによる連続音および充電完了ランプ点滅、(過熱)ACパイロットランプ点滅とブザーによる連続音
- 調光方式
- 電圧調光、FULL~1/32(5EV)
- 内容量
- 1セット
注意
※ガラスグローブ取付不可。カメラ・ビデオカメラ の新着商品
カテゴリ



























