TWINKLE Ⅲシリーズ アンブレラ2灯セット

TWINKLE Ⅲシリーズ アンブレラ2灯セット - コメット

コンパクトなモノブロックは魅力的だが、光量を考えると使いにくい。そんな不満を解消するためにTWINKLE IIIシリーズは生まれました。超軽量ボディーで大光量を実現。用途に合わせて、200Ws/300Ws/400Ws から選択できます。
TWINKLE IIIシリーズは重量1.5kg以下。400Wsで1.45kg、300Wsで1.36kg、200Wsで1.25kgしかありません。車が使えないロケなどでも、無理なくハンドキャリーすることができます。
超小型ながらFULL~1/32(5EV)の調光で、あらゆる撮影にジャストフィット。ACコードを差し込むだけで、本格的なライティングが可能です。
充電完了前に発光したときの警報音をOFFにすることができます。それによりシャッターチャンスを優先した撮影、音の出せない場所での撮影が可能に。警報音を気にせず撮影できます。(充電完了前発光は、光量不足となります。)
TWINKLE IIIシリーズはCXシリーズのヘッドアクセサリーがそのまま使えます。このため、お手持ちの機材を有効に生かすことが可能です。

仕様
(シンクロソケット)ホーンジャックタイプ(電圧DC12V)×1、フォトセル内蔵(スイッチ付き)、(ファンクションモード)READY<サウンド:ON>/FREE<サウンド:OFF>
適合
TW-CSリフレクター(CXタイプ)
セット内容
TW-CSリフレクター×2、CT アンブレラ35 ナイロン(650Φ)×2、CMS-4B ミニスタンド×2、TW 布バック×1《AC コードTW 用、ハロゲンランプ50W、CR シンクロコード5m(ストレート)付》
寸法(mm)
Φ105×150(突起物除く)
周波数(Hz)
50/60
出力
調光バリエーター目盛り表示
定格電圧(V)
AC100
ランプ
(キセノンランプ)ハードガラス<400Ws>、(モデリングランプ)ハロゲンランプAC100V-50W以下、(レディーランプ)スレーブセンサーキャップに内蔵
モード設定
(モデリング調光)スイッチでFULL/HALF/OFF
ヒューズ容量(A)
6
警報機能
(不発光)ファンクションスイッチREADY時ブザーによる連続音および充電完了ランプ点滅、(過熱)ACパイロットランプ点滅とブザーによる連続音
調光方式
電圧調光、FULL~1/32(5EV)
内容量
1セット
注意
※ガラスグローブ取付不可。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最大出力
充電時間
閃光時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16639227TW-02 Ⅲ1.25200Ws【50Hz】1.2秒(FULL)、【60Hz】1.0秒(FULL)1/1100秒
204,000
取扱い終了
16639236TW-03 Ⅲ1.36300Ws【50Hz】1.6秒(FULL)、【60Hz】1.4秒(FULL)1/800秒
226,800
取扱い終了
16639245TW-04 Ⅲ1.45400Ws【50Hz】2.0秒(FULL)、【60Hz】1.8秒(FULL)1/700秒
247,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする