カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(136)
  • 制御機器(65)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
  • 農業機械(45)
  • 切削工具(43)
  • 科学研究・開発用品(35)
  • 事務用品(20)
  • 船舶用品・漁業資材(19)
  • バイク部品(16)
  • 作業工具(16)
  • 物流用品(14)
  • 梱包用品(14)
  • 測定用品(14)
  • 卓上消耗品(13)
  • 電気材料(13)
  • 機構部品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • 電動工具(7)
  • 空調・電設資材(5)
  • メカニカル部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 建築金物(4)
  • 研磨材(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 医療(3)
  • 保管用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ct-15」の検索結果

609件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CT-015専用ACアダプター PROMARK(プロマーク)CT-015専用ACアダプターPROMARK(プロマーク)
1,998税込2,198
1台
5日以内出荷
CT015専用ACアダプタ-。
セロテープ®小巻 ニチバンセロテープ®小巻ニチバン(31件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
手軽でお求めやすいセロテープです。小巻カッターつきのスペアとして、ご家庭や学校で便利にお使いいただけます。巻芯に再生紙を使用しています。
用途封筒などの投函に。工作用に。包装作業に。メモなどの仮止めに。ポスター貼りに。透明テープ種類小巻テープ厚さ(mm)0.053繰り返し・詰め替え対応
セロテープ ニチバンセロテープニチバン(6件のレビュー)
309税込340
1巻
当日出荷
セロテープは天然素材で作られています。 長年愛されている信頼のブランドです。 静電気の発生が少なく、紙を吸い上げにくくなっているので、作業がしやすいです。 しなやかでソフトタッチです。 手で切れますが、テープカッターを使用するとさらによく切れます。 ポリエチレンにもよく付きます。 バイオマスマーク認定商品。
用途封筒などの封かんに。 工作用に。 包装作業に。 メモなどの仮止めに。 ポスター貼りに。粘着力(g/10mm)4.01透明手切れ性
セロテープ® 小巻カッター付き ニチバンセロテープ® 小巻カッター付きニチバン(6件のレビュー)
179税込197
1巻
当日出荷
材質(カッター)ポリスチレン基材セロハンテープ種類小巻テープ厚さ(mm)0.05粘着剤ゴム系着色ありカッターありグリーンマーク認定
Strata 1000 コンサートタムヘッド 15" CT15S EVANSStrata 1000 コンサートタムヘッド 15" CT15SEVANS
3,198税込3,518
1枚
9日以内出荷
Strataシリーズのミッドレンジ、タムヘッド用として、10milフィルムにカーフスキンのようなコーティングを施してあり、深く暖かみのあるサウンドが特徴です。
タイプStrata 1000 コンサートタムヘッドプライ数1
セロテープ® 大巻 ニチバンセロテープ® 大巻ニチバン(2件のレビュー)
229税込252
1巻(15mm×35m)
当日出荷
静電気の発生が少なく紙を吸い上げません。セロハンは木材パルプから作られた天然素材のフィルムです。
用途封筒などの封かん、工作、包装作業、メモなどの仮止め、ポスター貼りに。透明テープ長さ(m)35テープ種類大巻RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブ カメダデンキコルゲートチューブカメダデンキ(7件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から17日以内出荷
軽くてフレキシブルでありながら丈夫でつぶれにくく、電線を確実に保護します。 延長方向にスリット(切れ目)加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。
仕様RoHS対応品外観延長方向にスリットがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブ Meltec(大自工業)コルゲートチューブMeltec(大自工業)(6件のレビュー)
987税込1,086
1本(5m)
当日出荷から4日以内出荷
スリット加工がしてありますので容易に電線の結束・保護ができます。 切断はナイフ等で簡単にできます。 軽量で耐衝撃性に優れ復元力も抜群です。 難燃性で熱に強い素材を使用しています。
用途配線保護・結束チューブ
ダイヤモンドカッター ターボ 高速 モノタロウダイヤモンドカッター ターボ 高速モノタロウ(60件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等仕様乾湿両用タイプターボダイヤ層幅(mm)8化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーションパイプ用エンドキャップイマオコーポレーション(12件のレビュー)
544税込598
1袋(25個)
当日出荷から10日以内出荷
セロテープ小巻1巻パック ニチバンセロテープ小巻1巻パックニチバン
149税込164
1個
3日以内出荷
セロテープ小巻カッターのつめ替用としてお使いください。
用途・封筒などの封かんに・工作用に・包装作業に・メモなどの仮止めに・ポスター貼りに材質セロハン粘着剤天然ゴム系入数(個)1入繰り返し・詰め替え対応
延長コード 電源タップ コンセント 2P 10個口 一括スイッチ マグネット 雷サージ エレコム延長コード 電源タップ コンセント 2P 10個口 一括スイッチ マグネット 雷サージエレコム(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
上面と側面にそれぞれ5個口ずつ、計10個口の2ピン式差込口を搭載したタップです。ON時に発光する一括スイッチで待機電力を抑え、底面の強力な磁石でスチール製の家具や事務機などにしっかりと固定して利用できます。
差込口形状【本体】2ピンプラグ2ピン定格125V/15A/1500Wまでスイッチ○(一括スイッチ)機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○(一括スイッチ部)、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×固定方法マグネットによる仮固定が可能。材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×43×32※コード部分及びプラグ部分を除く使用地区日本国内専用適合規格PSE適合保証期間1年間その他差込み口を上面と側面に配置したコンパクト設計。コンセント個数10個口(上面5個口/側面5個口)ノイズフィルター×マグネット雷ガード埃防止シャッター
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル三ツ星(30件のレビュー)
62,980税込69,278特価
1巻
当日出荷から12日以内出荷
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
延長コード 20m YAMAZEN(山善)延長コード 20mYAMAZEN(山善)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
ソフトケーブルで寒冷地でも硬くなり難い。コンセントは丈夫な二重構造。
用途電源コードとして。コード長さ(m)20仕様VCT1.25×2材質VCT(ビニルキヤブタイヤケーブル)電流(A)15コンセント個数3電線仕様-種別VCT
エフ水彩ポリチューブ入り(パック入り) ぺんてるエフ水彩ポリチューブ入り(パック入り)ぺんてる(2件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 083
プロフェッショナルチェーンツール ParkTool(パークツール)プロフェッショナルチェーンツールParkTool(パークツール)
26,980税込29,678
1個
翌日出荷
CT-15は、シングルスピードハーフリンクから最新の13-speedまで幅広いチェーンに対応したプロ仕様のチェーンツールです。三又のフローティングチェーンガイドにより、どんなチェーンでも確実に中心に配置できるように設計されています。人間工学に基づいた握りやすいハンドルには、予備のチェーンツールピン(2本)とCampagnolo(R)の11~13-speedチェーンをかしめる際に使用されるカシメアタッチメントが収納されています。高耐久・高精度を兼ね備えたCT-15は、作業をより確実に行うことができます。
付属品予備のチェーンツールピン(2本)、カシメアタッチメント(Campagnolo(R)の11~13-speedチェーン用)適合チェーンシングルスピード(1/8インチ、3/16インチ、ハーフリンク)、5~13-speed(SRAM(R) 12-speed Flattop(TM)、 SRAM(R) 12-speed T-Type、 Shimano(R)12-speed XTR(R)、 Campagnolo(R) 13-speed Ekar(TM)を含む)
延長コード10m 3ツ口 YAMAZEN(山善)延長コード10m 3ツ口YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
便利な3口タイプの延長コード。
用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。コード長さ(m)10材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)質量(kg)1.2電流(A)15コンセント個数3ツ口
NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(オス) イハラサイエンスNE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(オス)イハラサイエンス(3件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から翌日出荷
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼形状テーパー種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
ジャーンカット ニューレジストンジャーンカットニューレジストン(21件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10枚)
当日出荷から10日以内出荷
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。 ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。 金属全般にご使用頂けます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
電源タップ 延長コード コンセント 2P 10個口 ほこりシャッター 絶縁キャップ 雷ガード エレコム電源タップ 延長コード コンセント 2P 10個口 ほこりシャッター 絶縁キャップ 雷ガードエレコム(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
上面と側面にそれぞれ5個口ずつ、計10個口の2ピン式差込口を搭載したタップです。 差込口を2面に分けて配置することで、10個口でありながらコンパクトになっています。 接続機器をまとめてON/OFFし、待機電力を節約できる一括スイッチが付いています。スイッチはON時、オレンジ色に発光し、ひと目でON/OFFの状態が確認できます。 底面には超強力なネオジム磁石を配し、スチール製の家具や事務機などに吸着させて利用できます。 接続したプラグが隣の差込口に干渉しにくいよう、差込口の中心間が最短40mmと余裕のある設計になっています。また、上面と側面それぞれの端にある1個口は57mmとさらに離した配置にしているので、大きなACアダプターなどでも利用しやすくなっています。 差込口にプラグが差し込まれていない場合にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 誘導雷による最大12500Vまでの雷サージを吸収する素子(バリスタ)を搭載し、接続機器を保護します。 最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。受けた電圧や回数により性能は劣化します。 トラッキング現象による火災の防止に有効な絶縁スリーブを装備した2ピン式プラグです。 狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用し、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×その他差込み口を上面と側面に配置したコンパクト設計材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂スイッチ○(一括スイッチ)定格15A、125V、1500Wまで適合規格◇PSE適合コンセント個数10個口(上面5個口、側面5個口)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×43×32※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン固定方法マグネットによる吸着が可能保証期間1年間使用地区日本国内専用ノイズフィルター×マグネット差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター
延長コード YAMAZEN(山善)延長コードYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
電動工具を使った作業の延長に最適。
用途建設業、園芸の電源コード、延長コードとして。電流(A)15迄電圧(V)125迄出力(W)1500迄電線仕様-芯数2
ステンレススチールケーブルタイ TRUSCOステンレススチールケーブルタイTRUSCO
13,980税込15,378
1袋(100本)
当日出荷
耐候性、耐食性に優れています。ステンレスであるため、錆びることもありません。
用途各種過酷な環境の物の結束や固定用に。シルバー材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.25使用温度範囲(℃)-80~538特性耐候、耐食
ポリチューブえのぐ ぺんてるポリチューブえのぐぺんてる
119税込131
1本(12mL)
当日出荷から5日以内出荷
発色が良い/ワンタッチキャップ/量の加減がしやすいソフトチューブ/転がりにくい四角チューブ
寸法(mm)18×84質量(g)25エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 083
クランプ サンホープクランプサンホープ(2件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷から5日以内出荷
チューブの抜け防止や長さ調節の際に止め具として使用。
用途ドリップチューブと継ぎ手などの抜け防止
色鉛筆 パスティック / 小学校色えんぴつ 単色 ぺんてる色鉛筆 パスティック / 小学校色えんぴつ 単色ぺんてる
64税込70
1本
当日出荷から3日以内出荷
軽いタッチで、ムラなくきれいに塗ることができます。カスが出にくいので、紙や服が汚れにくく、細かいところもしっかり塗れます。ぺんてる独自の特殊配合で、グラデーションや重ね塗り、つやだしが綺麗にできます。色同士が自然になじみ、より自然な立体感を表現できます。木軸の色えんぴつの約2倍塗れます。塗れる面積は、畳約一枚分!
本体寸法(mm)Φ8×120
CT小巻30個パック ニチバンCT小巻30個パックニチバン
2,998税込3,298
1箱
当日出荷
手軽でお求めやすい小巻のセロテープ(R)です。小巻カッターつきのスペアとして、ご家庭や学校で便利にお使いいただけます。バイオマスマーク認定商品。環境と安全に配慮し、ブリキカッターは封入しておりません。
用途封筒などの封かんに。工作用に。包装作業に。メモなどの仮止めに。ポスター貼りに。テープ幅(mm)15テープ長さ(m)11テープ種類小巻
まとめるチューブ内径15mm YAZAWA(ヤザワコーポレーション)まとめるチューブ内径15mmYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
189税込208
1個
当日出荷
コードをまとめて束ねることができます。別名スパイラルチューブ。
質量(g)50長さ(m)1.5内径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチューブコネクターT型 TGK(東京硝子器械)ミニチューブコネクターT型TGK(東京硝子器械)
1,069税込1,176特価
1袋(10個)
当日出荷
材質PP
パイプカッタ替刃 REX(レッキス工業)パイプカッタ替刃REX(レッキス工業)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
優れた切れ味で長寿命です。
用途鋼管の切断。
パネルマウンティングシステム PCシリーズ LAMP(スガツネ工業)パネルマウンティングシステム PCシリーズLAMP(スガツネ工業)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
PCシリーズのオスクリップ用治具です。
セロテープ 業務用 ニチバンセロテープ 業務用ニチバン(467件のレビュー)
539税込593
1パック(5巻)ほか
当日出荷
大巻タイプのセロテープ(R)。テープカッターとペアでお使いください。 業務用として大量にお使いになるお客様に最適です。 バイオマスマーク認定商品。
用途封筒などの封かんに。 包装作業に。 メモなどの仮止めに。 ポスター貼りに。厚さ(mm)0.05透明区分業務用基材セロハンテープ長さ(m)35テープ種類大巻伸度(%)23粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)3.93引張強度(N/10mm)42.3グリーンマーク認定
ペンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ペンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど多くの作業が可能です。電気関係や針金細工、または板金細工などに使用する大変便利な工具です。刃は強力で銅線はもちろん、太い鉄線も切ることができます。
用途銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる作業等に。全長(mm)164仕様落下防止用ひも取付穴なしトラスコ品番381-9990質量(g)200切断能力(Φmm) 鉄線1.6
セロテープ 直線美ミニ ニチバンセロテープ 直線美ミニニチバン(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
テープ幅(mm)15エコマーク認定認定テープ長さ(m)20テープ種類小巻グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 012グリーンマーク認定
汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 鶴見製作所汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型鶴見製作所(7件のレビュー)
65,980税込72,578特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用
汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 非自動型 鶴見製作所汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 非自動型鶴見製作所(1件のレビュー)
64,980税込71,478特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用タイプ非自動形
端子台CTシリーズ用側板(レール取付型) 東洋技研端子台CTシリーズ用側板(レール取付型)東洋技研
18税込20
1枚
当日出荷から7日以内出荷
CTシリーズ用側板
RoHS指令(10物質対応)対応
滅菌済マイクロチューブ AXYGEN滅菌済マイクロチューブAXYGEN(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(250個)
当日出荷
滅菌済製品の為、ご購入後すぐに使用可能なマイクロチューブです。 本体は透明度が高く、中が見やすい製品です。 1.5mL・2.0mLタイプは煮沸中も蓋がはずれにくい形状です。 チューブのキャップトップと側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。
10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTシリーズ KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTシリーズKITZ(キッツ)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水)、0.69(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)FC200ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型 鶴見製作所雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型鶴見製作所(5件のレビュー)
54,980税込60,478特価
1台
当日出荷から10日以内出荷
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
用途浄化槽・小規模処理場の排水用 厨房の雑排水用 工場・洗車場・ビル・地下室などの汚水排水用 夾雑物を含む汚水の排水用 雨水・湧水の排水用
セロテープパンダカッター ニチバンセロテープパンダカッターニチバン(2件のレビュー)
309税込340
1個(15mm×8m)
当日出荷
パンダの形で手に持ちやすい。2色成型でパンダを再現。安全性に配慮した設計
用途”使って飾って”楽しめる!フォルムも2色カラーもかわいいパンダのテープカッターです。仕様グリーンマーク認定商品、バイオマスマーク認定商品、JIS適合商品(装填しているセロハンテープ)、GPN掲載材質カッター:ポリスチレン樹脂テープ幅(mm)15基材セロハンテープ長さ(m)8テープ種類小巻粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
...