カテゴリ

  • 制御機器(57)
  • 農業機械(42)
  • 学童・教育用品(9)
  • 作業工具(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 電気材料(7)
  • 切削工具(7)
  • バイク部品(5)
  • 梱包用品(5)
  • 機構部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 事務用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 保管用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 作業服(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「ct-24」の検索結果

関連キーワード
219件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドラムヘッド Calftone Bass BD24CT 24インチ EVANSドラムヘッド Calftone Bass BD24CT 24インチEVANS
9,098税込10,008
1枚
9日以内出荷
デュポン製の12mil Mylarをベースに複数のユニークな素材をブレンド。リッチで暖かみのあるトーンを実現。 ヴィンテージドラムの持つクラシックなルックスとサウンドを引き出してくれます。
プライ数1
セロテープ ニチバンセロテープニチバン(6件のレビュー)
389税込428
1巻
当日出荷
セロテープは天然素材で作られています。 長年愛されている信頼のブランドです。 静電気の発生が少なく、紙を吸い上げにくくなっているので、作業がしやすいです。 しなやかでソフトタッチです。 手で切れますが、テープカッターを使用するとさらによく切れます。 ポリエチレンにもよく付きます。 バイオマスマーク認定商品。
用途封筒などの封かんに。 工作用に。 包装作業に。 メモなどの仮止めに。 ポスター貼りに。粘着力(g/10mm)4.01透明手切れ性
ドラムヘッド EQ4 Calftone Bass BD24GB4CT 24インチ EVANSドラムヘッド EQ4 Calftone Bass BD24GB4CT 24インチEVANS
9,398税込10,338
1枚
9日以内出荷
デュポン製の12mil Mylarをベースに複数のユニークな素材をブレンド。リッチで暖かみのあるトーンを実現。 ヴィンテージドラムの持つクラシックなルックスとサウンドを引き出してくれます。
プライ数1
セロテープ 大巻 ニチバンセロテープ 大巻ニチバン(2件のレビュー)
319税込351
1個(24mm×35m)
当日出荷
静電気の発生が少なく紙を吸い上げません。セロハンは木材パルプから作られた天然素材のフィルムです。
用途封筒などの封かん、工作、包装作業、メモなどの仮止め、ポスター貼りに。透明テープ長さ(m)35テープ種類大巻RoHS指令(10物質対応)対応
1回だけ入切デジタルプログラマー リーベックス1回だけ入切デジタルプログラマーリーベックス(27件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
タイマー機能で電気器具を自動で1回だけONかOFF!! 同じ設定をワンタッチで繰り返せます。 最小設定時間が1分ですので、より細かい設定が正確にできるようになりました。
設定時間1分間~24時間時間設定単位1分材質(本体)PC質量(g)約95定格電力(W)1500(15A)(抵抗負荷の時)定格電圧(V)100(50/60Hz)適合機器ヒーター使用器具 1500W以下電気ポット、電気カーペット、電気ストーブ、コタツ、暖房便座などトランス使用器具 750W以下テレビ、ステレオ、AV器機などモーターを使用した器具 400W以下扇風機、換気扇、ポンプなど照明器具 750W以下蛍光灯、電灯、イルミネーションなど外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×68×32動作回数1回
2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル富士電線工業(21件のレビュー)
7,198税込7,918
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。種類産業機械用ケーブル耐電圧(V/min)(水中)3000
パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーションパイプ用エンドキャップイマオコーポレーション(12件のレビュー)
864税込950特価
1袋(20個)
当日出荷から10日以内出荷
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル三ツ星(30件のレビュー)
5,498税込6,048特価
1巻
当日出荷から12日以内出荷
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
エフ水彩ポリチューブ入り(パック入り) ぺんてるエフ水彩ポリチューブ入り(パック入り)ぺんてる(2件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 083
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル富士電線工業(6件のレビュー)
7,598税込8,358
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
種類産業機械用ケーブル耐電圧(V/min)3000
木目テープ 光木目テープ(10件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
DIYや、家具などのちょっとした模様替えに便利なテープです DIYでの仕上や家具などの模様替えなど 自作棚板の切断面のカバーや、家具のお手軽なリフォームなどに便利です
ポリチューブえのぐ ぺんてるポリチューブえのぐぺんてる
119税込131
1本(12mL)
当日出荷から5日以内出荷
発色が良い/ワンタッチキャップ/量の加減がしやすいソフトチューブ/転がりにくい四角チューブ
寸法(mm)18×84質量(g)25エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 083
DCT おすコネクタ イハラサイエンスDCT おすコネクタイハラサイエンス
1,698税込1,868
1個
当日出荷から16日以内出荷
1/2"sqx24mm ディープソケット エスコ1/2"sqx24mm ディープソケットエスコ(10件のレビュー)
575税込633
1個
当日出荷
エスコ品番EA687CT-24
サクラコンテパステル24色 サクラクレパスサクラコンテパステル24色サクラクレパス
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
細かい線描き、ソフトな面塗りが自由にできるサクラ独自のすぐれた描画材料です適度にやわらかいので、混色、ぼかしなどの高度な技法が駆使できます(商標登録済)配色:#3きいろ #4やまぶきいろ #5だいだいいろ #7うすだいだい #12 ちゃいろ #15 おうどいろ #17 こげちゃ #18しゅいろ #19あか #120こうばいいろ #122あかむらさき #124うすむらさき #24むらさき #125みずいろ #27きみどり #29みどり #131 あおみどり #36あお #37 ブルーグレー #43 あいいろ #144くらいはいいろ #44 はいいろ #49 くろ #50 しろ
奥行(mm)17製品質量(g)258縦(mm)153横(mm)153素材セット箱:紙、仕切り:PE
冷媒管クリップサドル (壁面用) 未来工業冷媒管クリップサドル (壁面用)未来工業
3,398税込3,738
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
壁面等への冷媒管(メーカーペフチューブ等)の取り付け(支持)に使用します。
クリーンえのぐ単色 ぺんてるクリーンえのぐ単色ぺんてる
149税込164
1個
翌々日出荷
さわってきれい抗菌チューブ あらってきれいパレットきれい絵具
グリーン購入法適合
富士電機ターボブロー 風量形 富士電機富士電機ターボブロー 風量形富士電機
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
規格JIS C 4213電圧(V)3Φ 200段数ブロワ:1耐熱クラス155(F)周囲温度(℃)-15~+40(輸送気体の温度-15~+40)
カセットシリーズ ケース サカエカセットシリーズ ケースサカエ
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
画期的な前倒式ボックスで、出し入れがスムーズに。
色(本体)ニューグレーRoHS指令(10物質対応)対応
木目テープ 光木目テープ
5,998税込6,598
1箱(5巻)
翌々日出荷
貼るだけで、配線カバーなどのデザインを変えることができます。
用途自作棚板の切断面のカバーや、家具のお手軽なリフォームなどに。DIYでの仕上や家具などの模様替えなど。材質厚さ(mm)0.4マホガニータイプ粘着タイプ長さ(m)3.6危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮工具C型コネクターダイス4点付(U-22、38、60、100) ダイア圧縮工具C型コネクターダイス4点付(U-22、38、60、100)ダイア
149,800税込164,780
1組
翌々日出荷
圧縮工具T-190、T-240付 ダイア圧縮工具T-190、T-240付ダイア
89,980税込98,978
1組
翌々日出荷
適合CT-240+T形コネクターダイス(T-190・T-240)のセット圧縮能力(mm2) Tダイス155~240
ホーンCT トランペット型ホーン NIKKO(ニッコー)[陶器]ホーンCT トランペット型ホーンNIKKO(ニッコー)[陶器]
9,698税込10,668
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
105dbの船舶用CTトランペット型ホーン、バフ仕上げ
用途船舶用寸法(mm)345×99.5質量(g)520音圧105±3db/1m
クレヨン ぺんてるくれよん 単色 ぺんてるクレヨン ぺんてるくれよん 単色ぺんてる
66税込73
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
濃く、鮮やかで、なめらかな描き味のクレヨンの決定版。細身の軸で細かい線描きがしやすいのに加えて、柔らかくなめらかなタッチで広い面塗りにも適しています。
本体寸法(mm)Φ9×76
パイロット付ザグリカッター  テーパーシャンク EIKO(栄工舎)パイロット付ザグリカッター テーパーシャンクEIKO(栄工舎)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
脱着式パイロット付 3枚刃 MT軸
用途ザグリ加工材質SKH51刃径公差(mm)+0.2/0案内径公差(mm)0/-0.05
マーケットパラソル タカショーマーケットパラソルタカショー
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
眩しい日差しから人々を守り快適な空間を提供するガーデンにおいての必須アイテムです。
用途紫外線をしっかりカットし、お庭に爽やかな木陰を作るガーデンパラソル。
クリーンえのぐ単色(ポリシース入り) ぺんてるクリーンえのぐ単色(ポリシース入り)ぺんてる
149税込164
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
さわってきれい抗菌チューブ あらってきれいパレットきれい絵具
グリーン購入法適合
GEAR,CT/SHAFT 24T ホンダGEAR,CT/SHAFT 24Tホンダ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル 住友電気工業(S-FREE(R))2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル住友電気工業(S-FREE(R))
34,980税込38,478特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から50日以内出荷
機械的強度・電気的特性に加え、優れた可とう性を有する。
用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。許容温度(℃)80
連結管 ト字管 CTシリーズ アズワン連結管 ト字管 CTシリーズアズワン
8,118税込8,930
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
サーモカップルコネクタ ハイロックサーモカップルコネクタハイロック
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(小型円柱タイプ)(透過形) omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(小型円柱タイプ)(透過形)omron(オムロン)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属品六角ナット、歯付座金(E39-M5)質量(g)約60(梱包状態)保護構造IEC規格 IP65材質(ケース)SUS303制御出力負荷電源電圧 30VDC以下、負荷電流80mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形応答時間動作・復帰:各0.5ms以下消費電流(mA)30以下(投光器15以下 受光器15以下)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:35~85(ただし、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、負荷短絡保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)ポリサルフォン使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:3000以下動作モードしゃ光時ON周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時 : -30~+70(ただし、氷結、結露しないこと)光色耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
55x19x0.63mm カッターナイフ替刃(先角型/10枚) エスコ55x19x0.63mm カッターナイフ替刃(先角型/10枚)エスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
エスコ品番EA589CT-24
冷媒管クリップ (3分ボルト(W3/8)用) 未来工業冷媒管クリップ (3分ボルト(W3/8)用)未来工業
3,498税込3,848
1セット(10個)
翌々日出荷
3分ボルトへの冷媒管(メーカーペフチューブ等)の取り付け(支持)に使用します。
超硬ザグリカッターパイロット付 テーパーシャンク EIKO(栄工舎)超硬ザグリカッターパイロット付 テーパーシャンクEIKO(栄工舎)
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
超硬ザグリカッターパイロット脱着式 テーパーシャンク
用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)+0.2/0公差(mm)【パイロット径】0/-0.05
SAHT MINI CT 28-24 ASSY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SAHT MINI CT 28-24 ASSYTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
259,800税込285,780
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ダブルフェルール継手 サーモカップルコネクタ(インチサイズチューブとメスISOテーバネジを接続) ハイロックステンレス製ダブルフェルール継手 サーモカップルコネクタ(インチサイズチューブとメスISOテーバネジを接続)ハイロック
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス取扱説明書取付手順(0.55MB)
カバー シート 8CT-2470F-30 YAMAHA(ヤマハ)カバー シート 8CT-2470F-30YAMAHA(ヤマハ)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
CTガチ弁IK24-20 蓋 cottaCTガチ弁IK24-20 蓋cotta
849税込934
1枚(50枚)
4日以内出荷
適合本体62604、62605材質OPS寸法(mm)222×180×20
小型 アルミニウム ハンドル車(加工付) イマオコーポレーション小型 アルミニウム ハンドル車(加工付)イマオコーポレーション
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
種類ローレット材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理色(ハンドル車)ブラック
関連キーワード
jt-20特集
  • おすすめ人気ランキング
  • jt-20