カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)

「ct-6ep 10k」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 100KΩ 上面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 100KΩ 上面調整ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
93税込102
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 10KΩ 上面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 10KΩ 上面調整ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
91税込100
1個
5日以内出荷
RoHS 指令対応汎用タイプ14 種類の豊富なバリエーション密閉型
仕様●種別:ポテンショメータ(半固定トリマー型)●抵抗値:10kΩ●回転角:260°●温度計数:±100ppm/℃●許容誤差:±10%●定格電力:500mW●抵抗体:サーメット●調整方向:上面●実装:PCB●端子形状:スルーホール●長さ(縦寸)or径:7.0mm●幅(横寸):7.0mm●高さor奥行:5.8mm●シリーズ名:CT-6●RoHS:2016/03/24時点アズワン品番67-0459-63
トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 5KΩ 上面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 5KΩ 上面調整ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
91税込100
1個
5日以内出荷
RoHS 指令対応汎用タイプ14 種類の豊富なバリエーション密閉型
仕様●種別:ポテンショメータ(半固定トリマー型)●抵抗値:5kΩ●回転角:260°●温度計数:±100ppm/℃●許容誤差:±10%●定格電力:500mW●抵抗体:サーメット●調整方向:上面●実装:PCB●端子形状:スルーホール●長さ(縦寸)or径:7.0mm●幅(横寸):7.0mm●高さor奥行:5.8mm●シリーズ名:CT-6●RoHS:2016/03/24時点アズワン品番67-0459-64
トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 20KΩ 上面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 20KΩ 上面調整ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
90税込99
1個
5日以内出荷
RoHS 指令対応汎用タイプ14 種類の豊富なバリエーション密閉型
仕様●種別:ポテンショメータ(半固定トリマー型)●抵抗値:20kΩ●回転角:260°●温度計数:±100ppm/℃●許容誤差:±10%●定格電力:500mW●抵抗体:サーメット●調整方向:上面●実装:PCB●端子形状:スルーホール●長さ(縦寸)or径:7.0mm●幅(横寸):7.0mm●高さor奥行:5.8mm●シリーズ名:CT-6●RoHS:2016/02/26時点アズワン品番67-0459-26
トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ CT-6Eシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ CT-6Eシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
92税込101
1個
5日以内出荷
RoHS 指令対応汎用タイプ14 種類の豊富なバリエーション密閉型
仕様●種別:ポテンショメータ(半固定トリマー型)●抵抗値:2kΩ●回転角:260°●温度計数:±100ppm/℃●許容誤差:±10%●定格電力:500mW●抵抗体:サーメット●調整方向:上面●実装:PCB●端子形状:スルーホール●長さ(縦寸)or径:7.0mm●幅(横寸):7.0mm●高さor奥行:5.8mm●シリーズ名:CT-6●RoHS:2016/03/29時点アズワン品番67-0460-30
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 100kΩ, 0.5W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 100kΩ, 0.5Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
849税込934
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 100kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 5.8mm寸法 = 7 x 7 x 5.8mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-6Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.5W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.5Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
849税込934
1袋(5個)
当日出荷
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 5.8mm寸法 = 7 x 7 x 5.8mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-6Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ CT-6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ CT-6シリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から12日以内出荷
14 種類の豊富なバリエーション。
抵抗(Ω)10~2M仕様操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum材質ハウジング・ロータ:PBT、ワイパ:多元合金、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、抵抗体:RuO2サーメット、端子:銅・錫めっき、接着剤:エポキシ、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット形状上面調整型式密閉型質量(g)0.51タイプ汎用使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10~20Ω:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s端子無鉛メッキ品(鉛フリー対応)回転強度回転止:50mN・m(510gf・cm)minimum回転トルク(mN・m[gfcm])2~20(20~204)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)220(1ターン)機械的回転角度(°)260(1ターン)
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
2,590税込2,849
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,290税込5,819
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。