カテゴリ

  • 自動車補修部品(19)
  • 制御機器(4)
  • 研磨材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 電気材料(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 切削工具(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ct11」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一回だけ「入切」タイマー リーベックス一回だけ「入切」タイマーリーベックス(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
タイマー機能で電気器具を1回だけ「ON」か「OFF」にすることができます。 最小単位15分~11時間まで設定できます。
用途切り忘れや入れ忘れの防止用にコタツ、ホットカーペット、電気ストーブ、扇風機、サーキュレーターなどの自動入または切に、使用するときにダイヤルを好きな時間回すだけホワイトコンセント個数1入力電圧(V)AC100(50/60Hz)容量(W)使用容量:1500時間設定単位15分(15分~11時間)誤差タイマー:±10分以下
エフ水彩ポリチューブ入り(パック入り) ぺんてるエフ水彩ポリチューブ入り(パック入り)ぺんてる(2件のレビュー)
89税込98
1本ほか
当日出荷
エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 083
切れるモール 1号 ELPA切れるモール 1号ELPA(1件のレビュー)
303税込333
1個
当日出荷
全長:1m(テープ付)内寸(mm):W13.5XH7.71号カラー:ブラック
用途必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール電源ケーブル2本用 (電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)便利なコーナーカットガイド付
カード立て L型 PLUS(プラス)[文具]カード立て L型PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
オフィスの案内表示用、店舗のプライスカード立て等に最適。 接客用受付、店舗のディスプレイスペース、展示会、会議室、セミナー会場などで見劣りしない、透明感と厚みです。 改まった場所で上質に見えるメタクリル樹脂2.0mm厚プレート。 その時の内容に合わせて中紙を差し替えて、永く使用できます。 表示面傾斜角度:70° 中紙入り
材質透明メタクリル樹脂厚さ(mm)2.0(収納カード厚最大0.8まで)傾斜角度(°)表示面:70
カムロック カプラー ホースシャンク(細) アルミ合金 AL[633-CT] TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー ホースシャンク(細) アルミ合金 AL[633-CT]TOYOX(トヨックス)(8件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレスがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手ニップル径やや細めタイプ使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
クラッチカバー アイシン精機クラッチカバーアイシン精機(34件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から43日以内出荷
自動車用のクラッチカバーです。
コーナーマット 光コーナーマット(1件のレビュー)
269税込296
1セット(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ご家庭内の安全対策に最適 テーブルや家具のコーナーでのけが防止 透明ですので目立ちにくい 接着テープ入りで取り付け簡単
材質PVC
T-BOLT クランプ エスコT-BOLT クランプエスコ(8件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。
バンド幅(mm)19材質バンド:SUS301 ボルト:スチール
防塵カッター用超硬チップソー 新ダイワ防塵カッター用超硬チップソー新ダイワ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
内径(Φmm)20適合切断材ステンレス
ダイヤ単石ドレッサー 東亜ダイヤダイヤ単石ドレッサー東亜ダイヤ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
先端のダイヤモンドで研削砥石の研削面を調整するのに最適です。
カラット(ct)1長さ(mm)100
4枚刃 超硬スクエアエンドミル ロング PROCHI(プロチ)4枚刃 超硬スクエアエンドミル ロングPROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌日出荷
アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)45
超小型 基板用 自動車用リレー ACTシリーズ Panasonic(パナソニック)超小型 基板用 自動車用リレー ACTシリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
439税込483
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
15度曲げパイプ(鉄製) YSK(山脇産業)15度曲げパイプ(鉄製)YSK(山脇産業)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
パイプ形状15度曲げ仕様エキスパンド・スリット無し材質鉄/メッキ管タイプ15度曲げ全長L1(mm)300全長L2(mm)300
耐油・長距離光電センサ(メタルケース) E3S-C omron(オムロン)耐油・長距離光電センサ(メタルケース) E3S-Comron(オムロン)(1件のレビュー)
20,980税込23,078特価
1個
当日出荷から69日以内出荷
耐水・耐油、耐衝撃性に優れ、長距離検出も実現優れた耐水・耐油性(IP67)。オイルミスト雰囲気でも安心長距離検出。最大30m(透過形)定格値で1000m/s2の優れた耐衝撃性。M12メタルコネクタ中継タイプを品揃えNPN/PNP出力の切替スイッチ方式
ダイヤ単石ドレッサー 東亜ダイヤダイヤ単石ドレッサー東亜ダイヤ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
先端のダイヤモンドで研削砥石の研削面を調整するのに最適です。
カラット(ct)3/4長さ(mm)100
耐衝撃シリコンカバー付プラスチックケース LCTシリーズ タカチ電機工業耐衝撃シリコンカバー付プラスチックケース LCTシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
869税込956特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
特性難燃・耐衝撃
1/2"sqx1・1/8" ディープソケット エスコ1/2"sqx1・1/8" ディープソケットエスコ(2件のレビュー)
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687CT-114
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(624件のレビュー)
759税込835特価
1セットほか
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1セット(4枚)ほか
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
カップキット ミヤコ自動車カップキットミヤコ自動車(300件のレビュー)
399税込439特価
1セット
当日出荷から13日以内出荷
ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
679税込747特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
スタビライザーリンク GMBスタビライザーリンクGMB(150件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から121日以内出荷
独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。 そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。 左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。 スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。 最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。 長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。 ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。 スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。 ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。 ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。 グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。 ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
ハブボールト SUNハブボールトSUN(56件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ハブの補修用のボルトになります。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
マルチフクロ(OPP袋) ササガワマルチフクロ(OPP袋)ササガワ(2件のレビュー)
209税込230特価
1冊(100枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
透明性に優れたOPPフィルムを使用。商品の汚れや破損を防ぎます。サイズ・形のバリエーションが豊富なので様々な商品に対応できます。毎日使うものなので、忘れず補充しておきましょう。衣料品や雑貨、アクセサリーをはじめ、メモ帳や定規などの文房具の仕訳整理などに最適。サイズ・形のバリエーションが豊富でさまざまな商品に対応できます。ワンランク上の上質感と満足感をお客様にお届けします。【テープ付きタイプ】【ヘッダー付きタイプ】など複数のタイプをご用意しております。全て国産の材料を使用し、国内で加工しております。
ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング 室本鉄工ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング室本鉄工(1件のレビュー)
299税込329
1袋(10本)
当日出荷
仕様メリーバネトラスコ品番281-7438適合機種(120mm)55S・55SPM・CT55・P56(125mm)160S・160SA・160SF・160FW・160SG・68S・X160・33S・57S・77S・PG20・CT160F・02SP(130mm)140S(ミニチュア)02・09・M11・M12・M14・M15・M16(PCシリーズ)PC3・PC4・PC5・PC6(ロングシリーズ)L50・L60・L70(その他)RD310・RD320・RD330、24EF、XM60・XM61・XM62・XM63・XM64・XM65質量(g)5
シリンダーヘッドガスケット SUNシリンダーヘッドガスケットSUN(35件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
インテークマニホールドガスケット SUNインテークマニホールドガスケットSUN(25件のレビュー)
119税込131
1枚ほか
当日出荷から9日以内出荷
純正相当番号MR507198
マフラーガスケット SUNマフラーガスケットSUN(25件のレビュー)
559税込615
1袋(5個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
ダイヤ単石ドレッサー 東亜ダイヤダイヤ単石ドレッサー東亜ダイヤ(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
先端のダイヤモンドで研削砥石の研削面を調整するのに最適です。
カラット(ct)1/2長さ(mm)100
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から6日以内出荷
ハブボルトナット SUNハブボルトナットSUN(3件のレビュー)
729税込802
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ハブロックナット SUNハブロックナットSUN(27件のレビュー)
369税込406
1袋(2個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
センターハブのナットになります。
Decor ランチョンマット CAPTAIN STAGDecor ランチョンマットCAPTAIN STAG(1件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷から5日以内出荷
食材を引き立たせる高級感あふれるデザイン。
寸法(mm)300×440材質塩化ビニル樹脂・ポリエステル耐熱温度(℃)-20~80
プリセットデジタルウンタ/タイマ兼用CTシリーズ AUTONICS(オートニクス)プリセットデジタルウンタ/タイマ兼用CTシリーズAUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から34日以内出荷
電圧入力(PNP)/無電圧入力(NPN)選択可能。負荷接点容量5A。 高輝度LED使用で視認性を向上。 停電補償機能選択可能。 [カウンタ]プリスケール設定レンジ(4桁:0.001~999.9/6桁:0.00001~99999.9)。 BATCHカウンタ表示機能追加(CT6M-1P、CT6M-2P)。 入力モード9種(UP,UP-1,UP-2,dn,dn-1,dn-2,Ud-A,Ud-b,Ud-C)選択可能。 出力モード11種(F,n,C,r,k,p,q,A,S,t,d)選択可能。 [タイマ]停電補償機能選択可能(表示専用タイプ)。 出力モード13種(ond,ond.1,ond.2,FLk,FLk.1,FLk.2,Int,Int.1,Int.2,oFd,nFd,nFd.1,Int.G)選択可能。
最高計数速度10kcpsレンジ(ワンショット出力時間)0.01秒~99.99秒設定可能取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(3.2MB)
ブレーキパッド(ECタイプ) DIXCEL(ディクセル)ブレーキパッド(ECタイプ)DIXCEL(ディクセル)(23件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット(4枚)
4日以内出荷から8日以内出荷