「ct12 タイマー」の検索結果
タイマー機能で電気器具を1回だけ「ON」か「OFF」にすることができます。
最小単位15分~11時間まで設定できます。
用途切り忘れや入れ忘れの防止用にコタツ、ホットカーペット、電気ストーブ、扇風機、サーキュレーターなどの自動入または切に、使用するときにダイヤルを好きな時間回すだけ
色ホワイト
コンセント個数1
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
容量(W)使用容量:1500
時間設定単位15分(15分~11時間)
誤差タイマー:±10分以下
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
電気器具を自動でOFFにすることができます。就寝時・お出かけ時の消し忘れ防止や節電対策に!ボタンを押して簡単に時間を設定できます。
用途こたつや電気カーペット・電気アンカ。扇風機・サーキュレーター。テレビ・ラジオ。イルミネーション。充電器。電気スタンドなど
材質(本体)PC
入力AC100V、50/60Hz
タイマー時間6種類(15分・30分・1時間・2時間・4時間・6時間)
入出力(定格)1500Wまで(抵抗負荷の時)
関連資料(1.35MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
時間設定単位15分
定格15A 100V AC
タイマー時間11時間
時間設定単位5分
タイマー時間3時間
定格15A 100V AC
タイマー機能で電気器具を自動で1回だけONかOFF!!
同じ設定をワンタッチで繰り返せます。
最小設定時間が1分ですので、より細かい設定が正確にできるようになりました。
設定時間1分間~24時間
時間設定単位1分
材質(本体)PC
質量(g)約95
定格電力(W)1500(15A)(抵抗負荷の時)
定格電圧(V)100(50/60Hz)
適合機器ヒーター使用器具 1500W以下電気ポット、電気カーペット、電気ストーブ、コタツ、暖房便座などトランス使用器具 750W以下テレビ、ステレオ、AV器機などモーターを使用した器具 400W以下扇風機、換気扇、ポンプなど照明器具 750W以下蛍光灯、電灯、イルミネーションなど
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×68×32
動作回数1回
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。
クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。
コード1.5m付だから手元で操作ができて便利
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に
色ホワイト
コンセント個数1
コード長さ(m)1.5
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
容量(W)使用容量:1500
時間設定単位15分単位(最大48動作)
誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
数字の表示された面を上に向け置くだけで表示された分数のタイマーセットして、自動的にカウントダウンが始まり、時間になるとアラームと光でお知らせします。
数字の無い面を上に向けると、リセット及びスリープ状態になります。
自動回転液晶表示により残り時間の確認が容易です。
アラームの音量を大、小、消音での選択が可能です。
またアラームに連動して光るLEDのオン・オフも選択でき、色々な環境に合わせて調整できます。
液晶面を上に向けることにより、カウントダウンの一時停止が可能です。
表示形式デジタル
カウントダウン機能〇
寸法(mm)約60×60×60
質量(g)約50
材質ABS
使用電池単4電池×2本(電池は含まれておりません)
音量(dB)大: 約65(±10)、小: 約55(±10)
アラーム警鳴時間(秒)30
タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作
種別24時間式
形状ボックス型
周波数(Hz)50/60(切替式)
消費電力(W)1.5
接点構成1a
精度(時間)電源周波数に同期
出力方式タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50
許容誤差(設定間隔時間)±5分以内
取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要
手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付
駆動方式交流モータ式
色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)
回路数1
停電補償時間なし
時間設定単位30分
開閉回数(回)(接点)5万
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に
色ホワイト
コンセント個数1
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
容量(W)使用容量:1500
時間設定単位15分単位(最大48動作)
誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。
インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。
スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。
停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分設定単位:1分ON/OFF動作回数:2動作
種別24時間式
形状ボックス型
周波数(Hz)50-60
接点構成1a
精度(時間)±15秒/月(25℃にて)
出力方式タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×36.5
機能無通電セット
取付け方法露出
手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付
駆動方式電子式
色(本体)フロスティホワイト(N8.5)
回路数1
停電補償時間10年間
開閉回数(回)(接点)5万
誤差時間精度に追従
家庭用電気製品(AC100V 50/60Hz)の電源をON/OFF出来るタイマーです。1週間で最大20組までの組み合わせ設定が可能です。ON/OFFを繰り返して動作する繰り返しモードを搭載しています。設定時間後に電源を切るカウントダウン機能を搭載しています。
用途作業工具、現場機器の電源のON/OFF(省エネ)。電気機器の電源のON/OFF(制御)。
仕様時計バックアップ電源:内蔵型ニッケル水素電池(交換不可)
トラスコ品番481-0554
材質/仕上PC(ポリカーボネート)
質量(g)95
消費電力(W)1
定格電圧(V)AC100V 50/60Hz
精度±5秒/日以下
寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×62×28
容量(A)15A以下、1500W以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
切り忘れ防止で、かしこく節電
スタンド照明やテレビを「入」「切」させて、簡易的な防犯対策(いるふり防犯)ができます。室内のイルミネーションやテレビなどに使えば、自動「入」「切」で切り忘れ防止、省エネに役立ちます
最大設定時間24時間
時間設定単位30分
定格15A AC100V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×70×47
定格周波数(Hz)50/60(切替式)
1目盛15分
コードコンセント直結式
設置場所屋内
タイマー設定誤差±7.5分
抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個
材質ABS
使用温度範囲(℃)0~40
本体質量(g)約75(電池含む)
文字高(mm)30
表示形式デジタル
設定時間最大99分59秒/1秒単位
設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット
音量(dB)70以上
取扱説明書(0.67MB)
アラーム約30秒
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約82×76×23
タイマー機能カウントダウン方式
カウントダウン機能○
リピート機能○
電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
切り忘れ防止で、かしこく節電。
最大設定時間24時間
時間設定単位30分
仕様コード付
消費電力(W)1.5以下
定格15A AC100V
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)
コード長さ(m)1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×70×47
定格周波数(Hz)50/60(切替式)
1目盛15分
タイマ機能動作数/1動作~最大6動作、時間精度/電源周波数に同期
タイマー設定誤差±7.5分
消費電力(W)(AC100V)1、(AC200V)2
定格電圧 AC V100-220(AC85~250)
タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/15分ON/OFF動作回数/96動作
駆動方式クォーツモータ式
開閉回数(回)(接点)2万
形状JIS協約型
周波数(Hz)50/60
接点構成1c
精度(時間)±15秒/月(25℃にて)
出力方式タイマー出力
商品番号TB15601K
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×99×77
許容誤差±5分以内
回路数1
停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用)(満充電まで約72時間の充電が必要です。)
負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/7.5A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/10Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 400W、AC200V 750W最小適用負荷/DC5V 10mA
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
「強い光」と「音」で時間を知らせるタイマー。
最大設定時間99分99秒
仕様カウントアップ機能付。リピート機能付。オートパワーオフ機能付。スライド格納式壁掛けフック付。強力磁石マグネット付。
付属品電池(リチウム電池CR2032 2個)
材質ABS
質量(g)71
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)14×65×100
表示形式デジタル
アラーム警鳴時間(秒)30
ブザー音とランプでアラームをお知らせ。防滴100分タイマー。防滴性能はJIS防滴2形相当。10分、1分、10秒のボタンで簡単セット。カウントアップ、カウントダウン、プリアラーム機能付。マグネット付
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に
付属品モニタ用電池、取扱説明書(パッケージ台紙部に印刷)
質量(g)約67(電池含む)
電源CR2032形リチウム電池1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×82×15
タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)
表示形式デジタル
設置方法マグネット
電池寿命約1年(1日30秒アラーム動作)
タイマー設定最大99分50秒、最小10秒
タイマの数1
アラーム時間&音量ブザー音:約1分間、音量:約80±5dB/距離10cm、赤色LEDランプ約1分間点滅
防水性IPX4
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
消音時はライトでお知らせするタイマー。大小、消音(ライト点滅)の3種類の音量切替可能。タイマー不使用時は時刻表示に切替OK。スタンド、マグネット、ストラップホール付き
付属品取扱説明書、保証書
材質プラスチック、ガラス
寸法(mm)65×95×25
質量(g)75
機能一時停止機能、音量切替(大/小/消音(ライト点滅))、12/24時間表示切替、マグネット付、ストラップホール付、スタンド付、フック陳列対応型パッケージ
電池単4形アルカリ乾電池2本
時計機能○
カウントダウン機能○(99分50秒)
カウントアップ機能○(99分59秒)
リピート機能○
赤針が1週して1分、黒針が1週して12分です。
使用場所浴室
付属品耐熱コード(1m)
材質鉄・アルミニウム・ガラス
電源単相100V
耐熱温度(℃)110
20時間タイマー。ステンレストップ。大型液晶表示なので読みやすい。アラーム音量(大/小)切替可能。くり返し(リピート)機能、一時停止(ポーズ)機能つき。マグネット、卓上スタンド、壁掛けの3通りの使い方が可能
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に
設定範囲最大19時間59分、最小1分
付属品モニタ用電池、取扱説明書
トラスコ品番838-3679
質量(g)約80(電池含む)
電源LR44形ボタン電池2個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×79×18
タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00時間00分からスタートさせた場合、最大最大19分59秒)
表示形式デジタル
設置方法壁掛け、スタンド、マグネット
電池寿命約1年
タイマー設定最大19時間59分、最小1分
タイマの数1
アラーム時間&音量ブザー音:約1分間 音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cm
アラームブザー音:約1分間音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cm
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
リピート機能○
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
モータの過負荷・ヒータの部分短絡、各種電子機器の異常を検知する過電流警報器。
外部制御電源不要な構造で、外部センサ付きの大電流対応型。
電源は、100V/200Vタップ付きで共用可能。
動作点は、5A~200Aのプログラム方式で、正確な過負荷検知が可能。
モータの起動電流、トランスの励磁突入電流などの始動モードに対し、電流整定までの不感帯タイマーにより誤動作を防止。
動作表示LED付き、動作点設定が容易。
警報出力は、無電圧1トランスファー接点。
付属品CTL-12-S36-10 (最大許容電流240A連続)、CT用リセプタクル
質量(g)(本体)200、(付属CT)57
電源AC100V/200V、50/60Hz共用(電圧端子を選択する)
精度(動作)設定電流±5%
応答時間100ms (0→設定電流値x1.2以上の場合、ただし不感帯タイマー動作後) (typ)
使用環境-10℃~+50℃ 結露のないこと
出力仕様リレー接点出力 (AC125V/0.5A、DC24V/1A、cosΦ=1)
ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3
タイマー(不感帯)電源投入後0.1s~10sの範囲で設定可 (Timer)
使用可能電流(A)5A~200A(6桁DPSのうちONになっている電流の和で設定可)
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
モータの過負荷・ヒータの部分短絡、各種電子機器の異常を検知する過電流警報器。
外部制御電源不要な構造で、外部センサ付きの小電流対応型。
電源は、100V/200Vタップ付きで共用可能。
動作点は、0.5A~20Aのプログラム方式で、正確な過負荷検知が可能。
モータの起動電流、トランスの励磁突入電流などの始動モードに対し、電流整定までの不感帯タイマーにより誤動作を防止。
動作表示LED付き、動作点設定が容易。
警報出力は、無電圧1トランスファー接点。
CT内蔵の標準器(CRY-DP)と互換のCT外付タイプ。
付属品CTL-12-S30-10Z (最大許容電流250A連続)、CT用リセプタクル
質量(g)(本体)200、(付属CT)55
電源AC100V/200V、50/60Hz共用(電圧端子を選択する)
精度(動作)設定電流±5%
応答時間100ms (0→設定電流値x1.2以上の場合、ただし不感帯タイマー動作後) (typ)
使用環境-10℃~+50℃ 結露のないこと
出力仕様リレー接点出力 (AC125V/0.5A、DC24V/1A、cosΦ=1)
ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3
タイマー(不感帯)電源投入後0.1s~10sの範囲で設定可 (Timer)
使用可能電流(A)0.5A~20A(6桁DPSのうちONになっている電流の和で設定可)
1個
¥13,980
税込¥15,378
31日以内出荷
前面の保護構造はIP66を有しています。
PCローダポートを底面に標準装備。PCローダはSDC15/25/26/35/36をサポートしています。
簡単に調節計の設定が出来るほか、トレンドなどのロギング機能が充実。
内部にイベントコンフ機能を搭載。内部イベント5点を各イベント接点に割当て可能です。
電源電圧AC電源モデル:AC100~240V 50/60Hz、DC電源モデル:AC24V 50/60Hz /DC24~48V
質量(g)パネル取付タイプ:150(専用取付器具含む)、DINレール取付タイプ:200(ソケット含む)
制御方式ON/OFF制御、時間比例PID、電流比例PID
構造IP66(前面部)
消費電力AC電源モデル:12VA 以下、DC電源モデル:7VA以下(AC24V) 5W以下(DC24~48V)
接続専用ケーブル 最大2m
入力【PV入力】[入力種類] 形番によりグループ選択(熱電対、測温抵抗体、リニア)、[サンプリング周期] 500ms、[指示精度] ±0.5%FS±1デジット【外部接点入力】 [入力点数] 2点、[機能] オートマニュアル切替、RUN/READY切替、設定値切替、出力ラッチ解除など18種類【CT入力】[使用カレントトランス] 最大2点入力 別売:Φ5.8(QN206A)、Φ12(QN212A)
通信方式RS-485(3線式) 接続台数:最大31台
使用周囲温度(℃)0~50
通信速度最大38400bps
関連資料寸法、仕様情報(0.59MB)
出力形式・リレー出力:1c(SPDT) AC250V 3A・電圧パルス出力:DC19V±15%、内部抵抗:82Ω、許容電流:最大DC24mA ・電流出力:DC0~20mA、4~20mA(設定により変更可能)
イベント種類出力点数 3点出力形式 リレー出力 1a(SPST)種類 PV、DEV、ループ診断、タイマ、ヒータ断線など32種類
認定取得CEマーキング適合製品
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
種類-
ポート数-
構造-
すきま標準-
設定範囲-
ケーブル-
コネクタ-
耐久性-
伝送路-
最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])-