D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。
タイププレス
D※U、D※MLシリーズの圧着工具です。AWG#18~#22用です。
全長(mm)255
適合(コンタクト)DC20-18P/S
トラスコ品番417-7347
質量(g)668
被覆外径(mm)1.95以下
適合電線範囲 AWG(#)#18~#22
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
関連キーワード