カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(40)
- メカニカル部品(28)
- 制御機器(13)
- 科学研究・開発用品(5)
- 自動車補修部品(5)
- バイク純正部品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 機構部品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- ヘルスケア(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク部品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 旭精工(14)
- ノーブランド(13)
- N-TONER(8)
- NTN(エヌティーエヌ)(6)
- FYH(日本ピローブロック)(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- Merck(メルクミリポア)(4)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(4)
- ゼネラル(4)
- SIEMENS(4)
- エム・デー・エス(4)
- エスコ(3)
- 富士フイルム(3)
- ホンダ(3)
- エネックス(3)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](3)
- AICA(アイカ工業)(2)
- イマオコーポレーション(2)
- NEC(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ct201」の検索結果

ステンレススチールケーブルタイ
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781袋(100本)当日出荷耐候性、耐食性に優れています。ステンレスであるため、錆びることもありません。用途各種過酷な環境の物の結束や固定用に。色シルバー材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.25使用温度範囲(℃)-80~538特性耐候、耐食
テークアップ形ユニット 鋳鉄製 止めねじ付き
旭精工(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から7日以内出荷●グリスニップル:グリスニップル付 ●荷重種別:軽荷重用 ●カバー:カバーなし ●軸穴種別:円筒穴形形状テークアップ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
テークアップ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど形状テークアップ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
テークアップ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から6日以内出荷軸受箱にはスライド溝が設けてあり、軸受箱が、自由に移動できる構造になっているので、軸間距離を調節する必要がある箇所に使用され、回転中に軸芯を移動させても支障がないのでチェーンのスプロケット軸などに適しています。形状テークアップ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
エキスパンダセット
アサダ¥49,980税込¥54,9781セット当日出荷トラスコ品番824-7829セット内容本体、ヘッド(1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1-1/8)、ケース
12V コードレス ドリルドライバー
コンパクトツール¥26,980税込¥29,6781セット3日以内出荷コードレスドリルドライバー仕様トルク設定:20段クラッチ+直結付属品充電スタンド、ACアダプター、電池パック質量(kg)0.96(本体/電池付)電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12最大トルク(N・m)30無負荷回転数(min-1[r.p.m])Low:0~400、High:0~1300チャック能力(mm)0.8~10(キーレスチャック)穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1.×63寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)55×190×175バッテリー電圧(V)12充電時間(時間)約6(最大)バッテリー容量(mAh)2000
UCT テークアップ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8![会議用席札 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31530896-240401-02.jpg)
会議用席札
PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷三角タイプの会議用席札です。オフィスの案内表示用、接客用受付、店舗のディスプレイスペース、展示会、会議室、セミナー会場などで見劣りしない、透明感と厚みです。改まった場所で上質に見えるメタクリル樹脂2.0mm厚プレート。その時の内容に合わせて中紙を差し替えて、永く使用できます。三角型で、底面にはスぺり止め(ぺフ)が付いていますので、安定して接地できます。台からカード部は取外可能です。取り外すとL型、V型としてお使いいただけます。中紙入りカード立て。材質透明メタクリル樹脂製仕様ペフ(すべり止め)付、台からカード部取外可厚さ(mm)2
純正トナーカートリッジ ゼロックス DocuPrint C2250/3360
富士フイルム(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷適合機種メーカー富士ゼロックス適合DocuPrint C2250/3360種別純正品
【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ ゼロックス DocuPrint C1100/C2110タイプ(クイック式)
ノーブランド(1件のレビュー)¥3,990~税込¥4,389~1本ほか翌日出荷から4日以内出荷予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。適合機種メーカーXEROX適合DocuPrint C1100/C2110種別クイック式リサイクルサービス分類リサイクル・リビルト
テークアップ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど形状テークアップ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
通信インターフェイス 通信インターフェイス(RS232から1 SMPSユニットへ) ME-1200医療用電源用 アクセサリ
COTEK(コーテック)¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:通信インターフェイス(RS232から1 SMPSユニットへ)●併用:ME-1200医療用電源RoHS指令(10物質対応)対応
【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ ゼロックス CT201398タイプ(クイック式)
ノーブランド(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。サービス分類リサイクル・リビルト
FUJIFILM カラー リサイクルトナー
エム・デー・エス¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷より良い品を、より早く、より安く!日本カートリッジ工業会(AJCR)加盟の、安心と信頼の商品をお届け致します。万が一トラブル発生した場合も連絡1本で完全サポート。【ISO9073認証】色シアン対応機種富士ゼロックスDocuPrint C5000d印字枚数12000枚
C25・C19 電線管リングレジューサ(薄鋼用入)
エスコ¥390税込¥4291個(10袋)翌日出荷薄鋼電線管用 込用鉄板製ボックスの電線管を接続する場合で、ノックアウト径が電線管より大きい場合に使用します。仕様●呼び:C25-C19●内径(mm):19.6●外径(mm):31●材質:鋼板●入数:10個
FUJIFILM カラー リサイクルトナー
エム・デー・エス¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷より良い品を、より早く、より安く!日本カートリッジ工業会(AJCR)加盟の、安心と信頼の商品をお届け致します。万が一トラブル発生した場合も連絡1本で完全サポート。【ISO9074認証】色マゼンタ対応機種富士ゼロックスDocuPrint C5000d印字枚数12000枚
FUJIFILM カラー リサイクルトナー
エム・デー・エス¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷より良い品を、より早く、より安く!日本カートリッジ工業会(AJCR)加盟の、安心と信頼の商品をお届け致します。万が一トラブル発生した場合も連絡1本で完全サポート。【ISO9075認証】色イエロー対応機種富士ゼロックスDocuPrint C5000d印字枚数12000枚
【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ ゼロックス DocuPrint C3350 用カラー(クイック式)
ノーブランド¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。世界品質基準「STMC」に合格した認定工場製造、安心のリサイクルトナーです。適合メーカー富士ゼロックス/XEROX適合DocuPrint C3350種別クイック式印字枚数4500(想定)各種認証STMC認定工場/E&Qマークサービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ ゼロックス CT201199タイプ(クイック式)
ノーブランド¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ ゼロックス CT201131タイプ(クイック式)
ノーブランド¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷レーザープリンタ用。予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。用途ドキュプリント(DocuPrint)C2250/C3360用 消耗品その他リサイクルトナーの回収からお届けまではこちら備考純正品の使用済み容器を再利用メーカー純正品番CT201131サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ ゼロックス DocuPrint C5000 dタイプ(クイック式)
ノーブランド¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。サービス分類リサイクル・リビルト
ストレッチャーユニット山形鋼製
NTN(エヌティーエヌ)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷フレーム内でベアリングユニットが自由に移動できるようになっているため、別途にテークアップ機構を設ける必要がありません。用途主としてベルトやチェーンの調整など軸芯の移動を必要とする個所に。仕様止めねじ式形状ストレッチャーユニット全長(mm)317使用温度範囲-15~100℃全高(mm)199取付ねじM10
テークアップ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど形状テークアップ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ ゼロックス CT201130タイプ(クイック式)
ノーブランド¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷レーザープリンタ用。予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。用途ドキュプリント(DocuPrint)C2250/C3360用 消耗品適合メーカーXEROX適合DocuPrint C2250/3360色シアン種別クイック式その他リサイクルトナーの回収からお届けまではこちら備考純正品の使用済み容器を再利用印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)12000メーカー純正品番CT201130サービス分類リサイクル・リビルト














![会議用席札 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31530896-240401-02.jpg)