カテゴリ

  • 測定用品(6)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「ct6280」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACフレキシブルカレントセンサ HIOKI(日置電機)ACフレキシブルカレントセンサHIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
付属品携帯用ケースC0205×1、アタッチメント交流電流(A)419.9/4199ケーブル長(mm)(出力)800測定可能導体径(Φmm)130(ケーブル断面径:5mm、先端キャップ径:7mm)RoHS指令(10物質対応)対応
ACクランプメーター HIOKI(日置電機)ACクランプメーターHIOKI(日置電機)(9件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から10日以内出荷
基本波成分に近い指示値の平均値整流型 -25℃~65℃と広い使用温度範囲 CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応 1mの落下に耐えるドロッププルーフ。
付属品携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1直流電圧(V)419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.)表示LCD、max 4199dgt連続使用時間(時間)120機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える表示更新レート400ms防塵防水性能IP40導通(Ω)50±40以下でブザー音RoHS指令(10物質対応)対応
ACクランプメータ HIOKI(日置電機)ACクランプメータHIOKI(日置電機)(6件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から10日以内出荷
センサ部をスリムにリニューアル!新形状で挟みやすさ抜群。 高調波成分まで含めて指示する真の実効値型。 CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応。
付属品携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、コイン型リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1表示LCD、max:4199dgt連続使用時間(時間)70機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ:コンクリート上1 mの落下に耐える表示更新レート400ms直流電圧420m~600V、5レンジ、基本確度:±1%rdg、±3dgt導通(Ω)50±40以下でブザー音RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタ2500カウント以下は2.5(4200カウントで1.5以下へ直線的に減少)
ACクランプメーターセット HIOKI(日置電機)ACクランプメーターセットHIOKI(日置電機)(4件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から10日以内出荷
基本波成分に近い指示値の平均値整流型 -25℃~65℃と広い使用温度範囲 CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応 1mの落下に耐えるドロッププルーフ。
付属品ACフレキシブルカレントセンサCT6280×1、取扱説明書×1、携帯用ケースC0205×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、ACクランプメータ3280-10F×1台(※ただし付属の携帯用ケース9398は付きません)直流電圧(V)419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.)表示LCD、max 4199dgt連続使用時間(時間)120機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える表示更新レート400ms防塵防水性能IP40導通(Ω)50±40以下でブザー音RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダー HIOKI(日置電機)ホルダーHIOKI(日置電機)
139税込153
1個
10日以内出荷
フレキシブルACカレントセンサ CT6280用アタッチメント
対応製品CT6280
携帯用ケース HIOKI(日置電機)携帯用ケースHIOKI(日置電機)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
適合ACフレキシブルカレントセンサ CT6280 , 3280シリーズ , L9208収納可RoHS指令(10物質対応)対応
高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式 最小目盛0.2N・m ハゼット高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式 最小目盛0.2N・mハゼット
77,980税込85,778
1個
59日以内出荷
トラスコ品番829-1713
mct6特集
  • おすすめ人気ランキング
  • mct6
  • t625