カテゴリ

  • バイク純正部品(9)
  • 測定用品(2)
  • 鈑金・塗装(1)

「ct6500」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプオンセンサ HIOKI(日置電機)クランプオンセンサHIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
16,480税込18,128
1台
当日出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
5,898税込6,488
1個(500g)
5日以内出荷
ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
クランプロガー HIOKI(日置電機)クランプロガーHIOKI(日置電機)(3件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
小型で簡単で安心できるロガー(センサ別売)です。電流データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途50/60Hzの負荷電流、漏れ電流の記録 省エネ活動やトラブル解決に付属品単3形アルカリ乾電池(LR6、本体に内蔵)×2、取扱説明書×1、操作ガイド×1トラスコ品番753-8715測定範囲AC 500mA~1000A rms、5レンジ※測定範囲はクランプセンサによって異なります電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2測定項目交流電流2ch(オプションのクランプオンセンサの種類により、負荷電流2ch、漏れ電流2ch、負荷電流と漏れ電流各1ch等の測定可能)※間欠動作する電流、漏れ電流は測定できません記録方式ワンタイム:メモリフル時記録停止/エンドレス:メモリフル時古いデータから削除して上書き保存/本体キー操作または予約時刻で開始/本体キー操作または予約時刻で停止、またはメモリフル時自動停止(ワンタイム記録にて)その他の機能常に1回前の記録データをバックアップ、電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ、電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持インターフェース通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信測定レンジ(9669使用時)1000Aレンジ、(CT6500使用時)50A/500Aレンジ、(9695-02使用時)5A/50Aレンジ、(9675使用時)500mA/5Aレンジ、(9657-10使用時)500mA/5Aレンジ使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能なし表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など電池寿命約1年(記録間隔1分、画面省電力モード、瞬時値記録、20℃環境にて)、約1か月(記録間隔1秒、画面省電力なし、瞬時値記録、20℃環境にて)メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップRoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ記録モード瞬時値記録: 記録間隔ごとの瞬時値を記録、統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録データ記録件数瞬時値記録:60000データ/ch、統計値記録:15000データ/ch記録間隔1~30秒、1~60分、15設定記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)基本確度±2.0%rdg.±0.13%f.s.(本体+CT6500センサ確度、5000Aレンジ、50/60Hzにて)※基本確度は代表値を掲載、本体のみでは±0.5%rdg.±5dgt.、クランプセンサ確度は別途加算、詳しくは単品カタログをご確認ください
CHAIN PROTECTION KIT 690 08-14 76504060010 KTMCHAIN PROTECTION KIT 690 08-14 76504060010KTM
8,198税込9,018
1個
31日以内出荷
Deflector ANT DX P LIB 50 2T 655747000C piaggio(ピアッジオグループ)Deflector ANT DX P LIB 50 2T 655747000Cpiaggio(ピアッジオグループ)
3,998税込4,398
1個
31日以内出荷
Deflector ANT SX P LIB 50 2T 65574600DL piaggio(ピアッジオグループ)Deflector ANT SX P LIB 50 2T 65574600DLpiaggio(ピアッジオグループ)
4,298税込4,728
1個
31日以内出荷
PROTECTION POST P LIB 50 2T 655738000C piaggio(ピアッジオグループ)PROTECTION POST P LIB 50 2T 655738000Cpiaggio(ピアッジオグループ)
8,198税込9,018
1個
31日以内出荷
Deflector ANT DX P LIB 50 2T 65574700DL piaggio(ピアッジオグループ)Deflector ANT DX P LIB 50 2T 65574700DLpiaggio(ピアッジオグループ)
4,298税込4,728
1個
31日以内出荷
Deflector ANT SX P LIB 50 2T 655746000C piaggio(ピアッジオグループ)Deflector ANT SX P LIB 50 2T 655746000Cpiaggio(ピアッジオグループ)
3,998税込4,398
1個
31日以内出荷
PROTECTION POST PV ET2 50 2T 65673100AI piaggio(ピアッジオグループ)PROTECTION POST PV ET2 50 2T 65673100AIpiaggio(ピアッジオグループ)
49,980税込54,978
1個
31日以内出荷
PROTECTION POST PV ET2 50 2T 65426100EZ piaggio(ピアッジオグループ)PROTECTION POST PV ET2 50 2T 65426100EZpiaggio(ピアッジオグループ)
39,980税込43,978
1個
31日以内出荷
PROTECTION POST PV ET2 50 2T 6567310018 piaggio(ピアッジオグループ)PROTECTION POST PV ET2 50 2T 6567310018piaggio(ピアッジオグループ)
49,980税込54,978
1個
31日以内出荷