カテゴリ

  • バイク純正部品(168)
  • 制御機器(23)
  • メカニカル部品(19)
  • 測定用品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • オフィス家具(8)
  • 機構部品(7)
  • 切削工具(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 作業工具(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)

「ct70」の検索結果

288件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーターフ CT70M 泉州敷物カラーターフ CT70M泉州敷物(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1巻
5日以内出荷
寸法(mm×m)910×20
CARBU,CT70(594A) ホンダCARBU,CT70(594A)ホンダ
60,980税込67,078
1個
4日以内出荷
CARBU,CT70(533A) ホンダCARBU,CT70(533A)ホンダ
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
CARBU,CT70(651A) ホンダCARBU,CT70(651A)ホンダ
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
CARBU,CT70(HT7A) ホンダCARBU,CT70(HT7A)ホンダ
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
CARBU,CT70(AT7B) ホンダCARBU,CT70(AT7B)ホンダ
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
CARB,CT70-1(095A) ホンダCARB,CT70-1(095A)ホンダ
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
CARBU,CT70H(HT7A) ホンダCARBU,CT70H(HT7A)ホンダ
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーションパイプ用エンドキャップイマオコーポレーション(12件のレビュー)
629税込692特価
1袋(2個)
当日出荷から11日以内出荷
クラッチベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)クラッチベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(65件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボールキャッチ LAMP(スガツネ工業)ボールキャッチLAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
材質亜鉛合金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)種類ボール型仕上クロームめっき取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ミニレベル SK(新潟精機)ミニレベルSK(新潟精機)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
X・Yの2方向同時測定が可能です。携帯に便利な小型軽量レベルです。
用途水平測定。長さ(mm)70高さ(mm)15厚さ(mm)25精度精度±1.5mm/m感度(mm/m)0.5トラスコ品番377-4996マグネットなし
押ボタンスイッチ用スイッチ部 Aratas(旧:omron)押ボタンスイッチ用スイッチ部Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から111日以内出荷
ACフレキシブルカレントセンサ CTシリーズ HIOKI(日置電機)ACフレキシブルカレントセンサ CTシリーズHIOKI(日置電機)
33,980税込37,378
1個
当日出荷
狭い隙間や込み入った配線に使いやすいスリムケーブルタイプ。6000Aまでの大電流計測に対応。10Hz~50 kHzと良好な周波数帯域。用途に応じて選べる、3種類の測定可能導体径。ディスプレイユニットCM7290により現場で測定値の確認が可能。メモハイ、ロガーへ用途に合わせて4つの出力(ディスプレイユニットと併用)波形出力、実効値出力、ピーク出力、周波数出力
仕様【振幅/位相確度】±1.5%rdg.±0.25%f.s.(f.s.は内部レンジによる/45~66Hz)±1°以内、【出力レート】1mV/A(600A※)・0.1mV/A(6000A)※CM7290・CM7291・PQ3100使用時のみレンジ【内部構成】AC600A/6000A(※レンジ変更は対応機器側より制御)コネクタ【出力】HIOKI PL14周波数帯域(Hz)10~50k(±3dB)/CM7290/CM7291と組合わせ使用時:DC/10~1k最大定格電圧(V)【対地間】AC600(CAT IV)/AC1000(CATIII)
繰り返し機能付タイマー 三商繰り返し機能付タイマー三商(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
2つのセット時間を繰り返しカウントしてアラームします。。カウントアップ、リピート機能付。防滴仕様(IPX4)。
最大設定時間99分59秒(1秒)質量(g)94電源単4乾電池1個外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×23×69表示形式デジタルアズワン品番64-8891-90防水性防滴型カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能マルチチャンネル機能
ドライ清拭タオル 1袋 70枚入 ナビス(アズワン)ドライ清拭タオル 1袋 70枚入ナビス(アズワン)
999税込1,099
1袋(70枚)
翌々日出荷
摩擦による毛羽立ちが起こりにくくお肌に優しい仕上げです。吸水性と拭き取り性に優れたメッシュ構造です。縦横強度が均一に近いためいずれの方向からも破れにくく丈夫な仕様です。お水やお湯に浸すなどシーンに合わせた使用が可能です(熱湯は避けて下さい)。
仕様4つ折材質不織布(レーヨン・ポリエステル・PE(ポリエチレン))寸法(mm)300×300アズワン品番8-797-01
ミニクリンピングプライヤー SK11ミニクリンピングプライヤーSK11
2,298税込2,528
1個
当日出荷
配線作業に必要な機能を搭載した万能電工プライヤーです。すり合わせ刃設計のため電線被覆を正確・確実にカットし、容易に被覆を剥くことができます。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくい。また、滑りにくく安定した作業ができます。オープンバレル(連鎖型)端子の圧着も可能です。ワイヤーカッターは細い電線・アルミ線の切断作業を行えます。
用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着。適合電線サイズ被覆剥き:より線0.3、0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5/単線0.65~2.6mm/AWG10~22適合圧着端子オープンバレル端子:1.25、2.0、5.5mm2
パイロット付ザグリカッター  テーパーシャンク EIKO(栄工舎)パイロット付ザグリカッター テーパーシャンクEIKO(栄工舎)
129,800税込142,780
1本
当日出荷から3日以内出荷
脱着式パイロット付 3枚刃 MT軸
用途ザグリ加工材質SKH51刃径公差(mm)+0.2/0案内径公差(mm)0/-0.05
折り畳みセンターテーブル アイリスオーヤマ折り畳みセンターテーブルアイリスオーヤマ
6,998税込7,698
1台
翌日出荷
組み立て不要で、すぐに使える折り畳みセンターテーブルです。ビーンズ型でかわいらしいデザインです。天板がラウンドしているので、小さなお子様のいるご家庭でも安心です。天板には熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。脚はラッカー塗装が施されており柔らかい光沢があります。脚が折りたたみ可能で、使わない時はコンパクトに収納できます。ワンタッチレバーで簡単に折りたためます。
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、脚部:天然木(ラッカー塗装)幅(mm)700高さ(mm)340質量(g)4000奥行(mm)400耐荷重(kg)20天板寸法(mm)約700×400(最大箇所)天板厚さ(mm)約15折りたたみ寸法(mm)約700×400×80
ミニクリンピングプライヤー SK11ミニクリンピングプライヤーSK11(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
配線作業に必要な機能を搭載した万能電工プライヤーです。すり合わせ刃設計のため電線被覆を正確・確実にカットし、容易に被覆を剥くことができます。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくい。また、滑りにくく安定した作業ができます。裸端子、絶縁端子の圧着も可能です。ワイヤーカッターは細い電線・アルミ線の切断作業を行えます。
用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着。適合電線サイズ被覆剥き:より線0.3、0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5/単線0.65~2.6mm/AWG10~22適合圧着端子裸端子:1.25、2.0、5.5mm2、絶縁端子:1.25、2.0、5.5mm2
分離式圧縮工具 カクタス分離式圧縮工具カクタス
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
銅圧縮端子・スリーブ・T形コネクター用圧縮工具 安全で均一な圧縮 導電性能・引張強度など十分な圧縮性能
出力(kN)294圧着範囲(mm2)(端子・スリーブ)8~500、(T形コネクター)123~700設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)(使用ポンプ)68(700)寸法(幅W×高さH)(mm)157×395質量(kg)16.5
クリンピングツールセット E-ValueクリンピングツールセットE-Value
1,798税込1,978
1個
当日出荷
電装品の配線作業に最適な充実のセット内容です。 クリンピングプライヤーは、電線の切断、電線の被覆剥き、オープンバレル(連鎖型)端子、裸端子の圧着、ボルトの切断が可能です。 手の当たりが優しい幅広のエラストマー樹脂付きグリップ採用です。
用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着作業。適合電線(mm2)ギボシ端子・平端子・丸型端子・クワ型端子:0.5~2.0、単線0.57~1.44mm・より線0.25~1.65、単線1.14~1.82mm・より線1.04~2.63適合サイズ裸端子圧着:1.25・2.0・5.5、ボルトカッター:M2.6・M3・M3.5・M4・M5適合サイズ(mm2)ワイヤーストリッパー:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5、オープンバレル端子圧着サイズ:1.25・2.0・5.5
キャスター 摂津金属工業キャスター摂津金属工業
1,598税込1,758特価
1袋(4個)
当日出荷から21日以内出荷
クリンピングプライヤー SK11クリンピングプライヤーSK11(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
電装品の配線作業に必要な機能を集約した万能電工プライヤーです。すり合わせ刃設計のため電線被覆を正確・確実にカットし、容易に被覆を剥くことができます。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくく、滑りにくく安定した作業ができます。刃部は仕上げ研磨しているためシャープな切れ味で、ワイヤーカッターは細い電線・アルミ線の切断作業が行えます。先端のプライヤー部は、電線の曲げや引っ張り、掴み作業に最適です。
用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着作業。適合電線サイズ被覆剥き:より線0.75、0.9、1.25、2.0、3.5、5.5mm2切断サイズボルト:M2.6、M3、M3.5、M4、M5
用度用PP玉巻テープ 宮島化学工業用度用PP玉巻テープ宮島化学工業
21,980税込24,178
1箱(40巻)
6日以内出荷
小売店舗の梱包什器に入る大きさ、滑りが少なく使いやすい、ユニット単価が低くコスパが高い
用途スーパーマーケットなどの用度ひも /荷造り全般 /野菜苗の誘引など材質ポリプロピレン幅(mm)40寸法(mm)【折り畳みヒモ波場】5質量(g)330長さ(m)700RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットセッター 70CT JetStter(ジェットセッター)ジェットセッター 70CTJetStter(ジェットセッター)
34,980税込38,478
1個
欠品中
C=キャスティング(ベイト) T=テレスコピック。このモデルは、おそらくは誰もが、自分の子供のころをせつなく思い出すー ひみつどうぐ・探偵7つ道具・忍者セット などの、。かつて男の子のおもちゃであった道具、夢のギアを大好きな釣りの道具のひとつにした、そんな存在です。ただ、僕らが子供の頃、[ひみつどうぐ]と冠された玩具は、「おもちゃ」ではありませんでした。そうでしょ? 。本気で使って、本気でなりきるための、なりきったときの道具だったでしょう? 。そんな考え方は大人になっても、少しも色あせてないと思います。小型トランシーバーや懐中電灯、手裏剣、マイクロナイフ、どれもおもちゃとして作られたものであっても、僕らにとっては本気の道具だった。70CTはダブルハンドルとし、ほんの少し遠くへ、ほんの少し正確にキャストするために。そして、ほんの少し、サカナとのやりとりを有利にするため。60CTに比べるとバットパワーがアップし、全体的にハリをやや強く、しかししなやかさはそのままにというチューニング。色々なルアーをキャストできますが、使用範囲はグンと広がります。
仕様ライン:~14ポンド(PE2号)、長さ:7フィート質量(g)ルアー:3~28(ストライクゾーンは14まで)、乾燥:97仕舞(cm)51.5
WCTマネ-ジャ-ズチェア メッシュ 井上金庫販売WCTマネ-ジャ-ズチェア メッシュ井上金庫販売
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
オールメッシュでしなやかな座り心地。
仕様ガスシリンダー式座昇降/シンクロロッキング機能材質背:PP樹脂成型品+ポリエステルメッシュ/座:PP樹脂成型品+ポリエステルメッシュ/脚:アルミダイキャスト+ナイロンキャスター寸法(mm)635×610×1132-1312/SH470-560
(83800)コンビネーションメータASSY トヨタ(83800)コンビネーションメータASSYトヨタ
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
(19000)パーシャル エンジンASSY トヨタ(19000)パーシャル エンジンASSYトヨタ
1,098,000税込1,207,800
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
おもちゃ殺菌保管庫クリアトイ 日本カーヴィングおもちゃ殺菌保管庫クリアトイ日本カーヴィング
379,800税込417,780
1台
6日以内出荷
紫外線照射10分で殺菌完了。 25-2704-01はキャスター付。
ピンク
(82161)フロア ワイヤ トヨタ(82161)フロア ワイヤトヨタ
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷
SW ASSY ,SEAT   35190MCT700 ホンダSW ASSY ,SEAT 35190MCT700ホンダ
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
HOSE B,FR BRAKE    45126MCT700 ホンダHOSE B,FR BRAKE 45126MCT700ホンダ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
HOSE C,RR BRAKE   43313MCT700 ホンダHOSE C,RR BRAKE 43313MCT700ホンダ
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
METER ASSY,COMB   37100MCT701 ホンダMETER ASSY,COMB 37100MCT701ホンダ
92,980税込102,278
1個
4日以内出荷
SPEED SENSOR,RR W   38510MCT700 ホンダSPEED SENSOR,RR W 38510MCT700ホンダ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
BASE COMP,CONTACT   35101MCT701 ホンダBASE COMP,CONTACT 35101MCT701ホンダ
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
KEY SET   35010MCT700 ホンダKEY SET 35010MCT700ホンダ
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
STATOR COMP   31120MCT700 ホンダSTATOR COMP 31120MCT700ホンダ
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
FORK ASSY,L FR    51500MCT700 ホンダFORK ASSY,L FR 51500MCT700ホンダ
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷