温度変化のある場所でもゼロずれせずに測定
ディスプレイユニットにより現場で測定値の確認ができます
メモハイ、ロガーへ用途に合わせて4つの出力 (ディスプレイユニットと併用)。波形出力、実効値出力、ピーク出力、周波数出力。
使用温度範囲(℃)-25~65
ケーブル長(m)2.5
周波数帯域(kHz)DC~5(-3dB)
RoHS指令(10物質対応)対応
CT7631/CT7363/CT7642/CT7731/CT7736/CT7742専用延長ケーブル
1個
¥129,800
税込¥142,780
31日以内出荷
関連キーワード