カテゴリ
- 科学研究・開発用品(10)
- 自転車部品(3)
- 厨房用品(2)
- 制御機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ctb-24」の検索結果

密閉タンク(ツル付タイプ)
MONOVATE(旧:日東金属工業)(4件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷本体とフタの締め付けをキャップクリップで行う密閉容器です。 内外面バフ研磨仕上げです。材質SUS304
透明アクリル蓋付ステンレス吊り下げ式密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷「ステンレス容器は中身が見えない」という悩みを解決しました。 蓋は透明で遮るものがなく、蓋を閉めたまま容器内部をすべて見渡せます。 ガラスに比べ透明度や耐衝撃性に優れ、破片が飛び散らず安全です。 密閉容器のため、内部の飛散防止や、外からのホコリの侵入を防ぎます。材質容器本体・取っ手・ツル/SUS304 【CTH】、蓋/透明アクリル樹脂 (食品衛生法適合品)、パッキン/シリコンゴム【PQA】 (食品衛生法適合品)使用温度(℃)-40~60表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)アクリル樹脂使用条件大気圧 (加減圧不可)
補助車 外装変速機搭載車対応 18~24インチ対応 CTB対応/子供用
CAPTAIN STAG¥5,998税込¥6,5981組翌々日出荷外装変速機搭載車にもOK。子供乗車の自転車用材質タイヤ:EVA、ホイール・キャップ:PP、支柱:鉄(粉体塗装)、ネジ・ナット:鉄(亜鉛めっき)質量(g)1030g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅140×奥行30×高さ140mm(車輪1つあたり)
クリップ式密閉タンク用シリコンパッキン
MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から3日以内出荷食品衛生法適合品のシリコンパッキンです。パッキンの色による識別ができます。材質シリコンゴム
ブレーキワイヤ ライナー入
サギサカ(SAGISAKA)(7件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から8日以内出荷アウタにライナーが入っているオイルレスケーブルなので、すべりなめらかなブレーキワイヤーです。用途修理交換用
クリップ式密閉タンク用シリコンパッキン
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷パッキンの色による識別ができます。異物混入対策に最適な色付きモデルもあります。材質シリコンゴム色クリアー品名クリップ式密閉タンク用シリコンパッキンRoHS指令(10物質対応)対応
CT内蔵ソリッドステート・リレー G3PF
omron(オムロン)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から62日以内出荷CT内蔵、新しいコンセプトのSSRヒータ断線検出、およびSSRのショート故障検出が可能。 CT内蔵であり、配線工数の削減に貢献。 複数ヒータの1本断線を検出可能。 三相ヒータの断線を検出可能。 SSRのショート故障を検出可能。 異常検出レベルは設定スイッチにて簡単に設定可能。 DINレール取りつけはもちろん、ねじ取りつけも可能。 CSA規格、EN規格(TUV認定)を取得。 UL規格取得。仕様OFF時コレクタ耐圧(警報出力部)/DC30V以下定格入力電圧(V)DC12~24消費電流(mA)DC50以下(DC24Vにて)絶縁方式フォトトライアック・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結および結露しないこと)使用電圧範囲(V)DC20.4~26.4復帰電圧DC1.0V以上耐衝撃(m/s2)294耐振動10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.7mm)入力電流(mA)DC5以下(DC12Vにて)、DC10以下(DC24Vにて)復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+1以下保管温度(℃)-30~+70(ただし、氷結および結露しないこと)耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz通電電流(mA)警報出力部/(最大)100商品タイプ単相ヒータ用動作電圧(V)DC9.6以下使用周囲湿度(%RH)45~85ゼロクロス機能有
CTB用補助車
サギサカ(SAGISAKA)¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷18-24HE 兼用 黒 外装変速対応18型から24型の外装変速機付自転車に対応した補助車です。「ジュニアスポーツCTBに補助車は無理」と思わがちですがこの補助車なら大丈夫です。販売店取付け商品※本商品は、自転車のフレーム形状、その他仕様によっては、取付けできない場合がございます。不明な点や不安がある場合は、販売店にご相談下さい。用途修理交換用適合18-24兼用色ブラック
PTFEパッキン付積み重ね式吊下げステンレス密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥54,980税込¥60,4781個6日以内出荷から7日以内出荷材質容器本体、ツル、蓋、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
積み重ね式吊下げステンレス密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷底自体に段を付けることで積み重ね可能にしたストレートタイプのステンレス容器です。 底とクリップが干渉せず積み重ねでき、省スペースになります。 容器の運搬時や内容物を空ける際に使いやすいツル(吊り下げ取っ手)付です。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン【PQA】/シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
積み重ね式テーパー型吊下げステンレス密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷底自体に段を付けることで段積みと積み重ね収納を可能にしたテーパータイプのステンレス容器です。 底とクリップが干渉せずスタッキングとネスティングができ、省スペースになります。 容器の運搬時や内容物を空けるのに使いやすいツル(吊り下げ取っ手)付です。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン【PQA】/シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
シール座付ステンレス吊下げ式密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥24,980税込¥27,4781個10日以内出荷材質容器本体・蓋・取っ手・ツル・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)、シール座【LZ】/SUS304・PFA約30μmコーティング表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
PTFEパッキン付テーパー型吊下げ式ステンレス密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥53,980税込¥59,3781個17日以内出荷溶剤に強く、計量で持ち運びに便利な容器です! ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。 PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。 持ち運びに便利なツル(吊り下げ取っ手)付きで、移動時に内容物が飛散しない密閉容器です。 空の状態の時に積み重ねができ、省スペースになる貯蔵・密閉容器です。材質容器本体、ツル、蓋、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(樹脂パッキンなのでゴム製のパッキンに比べ密閉性は劣ります。)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
PTFEパッキン付316L吊下げ式ステンレス密閉容器(クリップ式)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥59,880税込¥65,8681個17日以内出荷耐食性に優れたSUS316L製!溶剤に強い容器です! ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。 PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。 退職、退孔食、耐粒界腐食性に優れたSUS316L製の容器です。 内容物の飛散を防止し、外からのホコリの侵入を防ぐ密閉容器です。材質容器本体、蓋/SUS316L、ツル、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(樹脂パッキンなのでゴム製のパッキンに比べ密閉性は劣ります。)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS316L使用条件大気圧 (加減圧不可)
PTFEパッキン付テーパー型積み重ね式吊下げステンレス密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥59,980税込¥65,9781個17日以内出荷材質容器本体、ツル、蓋、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)