カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(13)
  • 制御機器(5)
  • 自動車純正部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 測定用品(1)

「ctb-a」の検索結果

関連キーワード
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホットマグネットスターラー IKA

    ホットマグネットスターラー

    IKA
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    翌々日出荷
    より強力で、エネルギー効率に優れ、安全で耐久性のあるモデルに仕上がりました。溶液温度コントローラー(ETS-D5)を接続することで、高精度で加熱をコントロールできます。
    付属品外部温度センサー(PT1000.60)寸法(mm)160×270×85質量(kg)2.4回転数(min-1[r.p.m])50~1500電源AC100V 50/60Hz最高温度(℃)310電源コード(m)1.5 3Pプラグ(2P変換アダプター付き)材質(プレート)アルミニウムアロイヒーター容量(W)600アズワン品番1-5448-21プレート寸法(Φmm)135最大撹拌容量(L)(H2O)20
  • アイクリップ(ケースセットM) コクヨ

    アイクリップ(ケースセットM)

    コクヨ
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(112ピース)
    5日以内出荷
    はさんで、つなげるブロックつないだ部分はカチカチ動かすことができる3~4名で一緒に遊べる112ピース入りあそび方説明書入り片付けに便利な樹脂製ケース入り第1回キッズデザイン賞受賞商品
    セット内容アイクリップ80個(赤・黄・緑・青・ピンク・オレンジ・ライトグリーン・ライトブルー×各10個)・L字パーツ12個(赤・黄・緑・青×各3個)・目玉パーツ10個・タイヤパーツ10個・あそび方説明書1枚材質アイクリップ:ABS・ステンレス、その他のパーツ:ABS、ケース:PP本体寸法(mm)340×245×155本体質量(kg)1.1適合年齢(歳)3歳以上
  • アイクリップ(ケースセットL) コクヨ

    アイクリップ(ケースセットL)

    コクヨ
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(264ピース)
    5日以内出荷
    はさんで、つなげるブロックつないだ部分はカチカチ動かすことができる7~8名で一緒に遊べる264ピース入りあそび方説明書入り片付けに便利な樹脂製ケース入り第1回キッズデザイン賞受賞商品
    セット内容アイクリップ200個(赤・黄・緑・青・ピンク・オレンジ・ライトグリーン・ライトブルー・ラベンダー・白×各20個)・L字パーツ24個(赤・黄・緑・青・ピンク・オレンジ・ライトグリーン・ライトブルー×各3個)・目玉パーツ20個・タイヤパーツ20個・あそび方説明書1枚材質アイクリップ:ABS・ステンレス、その他のパーツ:ABS、ケース:PP本体寸法(mm)415×300×190本体質量(kg)2.3適合年齢(歳)3歳以上
  • ホットマグネットスターラー 出荷前点検検査書付 IKA

    ホットマグネットスターラー 出荷前点検検査書付

    IKA
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    11日以内出荷
    標準付属の温度センサー接続時は、±1℃のコントロールが可能です。最新モデルは、より強力で、エネルギー効率に優れ、安全で耐久性のあるモデルに仕上がりました。溶液温度コントローラー(ETS-D5)を接続することで、高精度で加熱をコントロールできます。
    付属品外部温度センサー(PT1000.60)仕様固定クリップサポート、寸法(mm)165×270×85質量(kg)2.4回転数(min-1[r.p.m])50~1500電源AC100V、50/60Hz(2P変換アダプター付き)最高温度(℃)310電源コード(m)1.5撹拌容量(L)H2O:20(Max)材質(プレート)アルミニウムアロイ電源(AC V)100、50/60Hzヒーター容量(W)600電源プラグ3Pアズワン品番1-5448-21-22プレート寸法(Φmm)135
  • GT Line ツールバッグ ファブリック 工具バッグ 200mm x 300mm x 100mm GT LINE

    GT Line ツールバッグ ファブリック 工具バッグ 200mm x 300mm x 100mm

    GT LINE
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    バッグタイプ = 工具バッグ。材質 = ファブリック。長さ = 200mm。幅 = 300mm。高さ = 100mm。ショルダーストラップ = なし。バッグに工具は付属していません。. Handyline PSS コンパクトバッグ. PSS コンパクトバッグは、強度と利便性を特徴としています。特許取得済みの PSS 収納システムにより、 4 倍ブレードゴム押出の圧力、非常に弾力性があり、機械的要請に対する非常に強い工具の保管が可能になります。工具をすばやく収納するのに最適で、 簡単で、特に整理された方法。. アンチグリップ布バッグ 取り外し可能な PSS バッグ x 2 ショルダーストラップ ハンドル 大型サイドポケット x 2
    幅(mm)300高さ(mm)100
  • PSS COMPACT BAG GT LINE

    PSS COMPACT BAG

    GT LINE
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    8日以内出荷
  • 端子台付ケーブル イマダ

    端子台付ケーブル

    イマダ
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    31日以内出荷
    PLCなど設備や変位計ユニットDMKシリーズ(バラ線仕様)と接続するための端子台付きケーブルです。付属ケーブル長さは約1mです。
    用途CTB-AはデジタルフォースゲージZTシリーズ、ロードセル用アンプeZT、FA Plus2シリーズと外部機器を接続する端子台付きケーブルです。仕様外部機器:PLC など長さ(m)1対応機種ZTA/S、eZT、HTGA/S、DTXA/S、FA Plus2、eFA Plus2
  • 密閉式ステンレスタンク 吊り下げ A型EPDMパッキン付 CTBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    密閉式ステンレスタンク 吊り下げ A型EPDMパッキン付 CTBシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    8日以内出荷から17日以内出荷
    液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。吊り下げ用のツルがついており、持ち運びに便利です。
  • 密閉式ステンレスタンク 吊り下げ A型ネオプレンパッキン付 CTBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    密閉式ステンレスタンク 吊り下げ A型ネオプレンパッキン付 CTBシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    8日以内出荷から18日以内出荷
    液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。吊り下げ用のツルがついており、持ち運びに便利です。
  • 密閉式ステンレスタンク 吊り下げ A型NBRパッキン付 CTBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    密閉式ステンレスタンク 吊り下げ A型NBRパッキン付 CTBシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    8日以内出荷から17日以内出荷
    液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。吊り下げ用のツルがついており、持ち運びに便利です。
  • 密閉式ステンレスタンク 吊り下げ A型バイトンパッキン付 CTBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    密閉式ステンレスタンク 吊り下げ A型バイトンパッキン付 CTBシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    8日以内出荷
    液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。吊り下げ用のツルがついており、持ち運びに便利です。
  • 密閉式ステンレスタンク 吊り下げ A型PTFEパッキン付 CTB-PTFEシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    密閉式ステンレスタンク 吊り下げ A型PTFEパッキン付 CTB-PTFEシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    11日以内出荷
    液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス保存容器です。PTFEパッキンのため、ゴムパッキンを侵す溶剤の保存が出来ます。
    種別ステンレス保存容器
  • テーパー型ステンレス密閉式タンク 吊り下げ A型バイトンパッキン付 TP-CTBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    テーパー型ステンレス密閉式タンク 吊り下げ A型バイトンパッキン付 TP-CTBシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    15日以内出荷から17日以内出荷
    空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。吊り下げ用のツルがついており、持ち運びに便利です。
  • 試験管付綿棒 CTB-15 日本綿棒

    試験管付綿棒 CTB-15

    日本綿棒
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1箱(50組)
    当日出荷から17日以内出荷
    粘液等の採取・輸送に適したディスポーザブルの綿棒です。
    仕様EOG滅菌済(個包装)材質綿球/レーヨンおよび綿の混紡、軸/木、試験管/PE(ポリエチレン)全長(mm)(試験管)160試験管径(Φmm)15
  • テーパー型ステンレス密閉式タンク 吊り下げ A型NBRパッキン付 TP-CTBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    テーパー型ステンレス密閉式タンク 吊り下げ A型NBRパッキン付 TP-CTBシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    17日以内出荷から18日以内出荷
    空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。吊り下げ用のツルがついており、持ち運びに便利です。
  • テーパー型ステンレス密閉式タンク 吊り下げ A型ネオプレンパッキン付 TP-CTBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    テーパー型ステンレス密閉式タンク 吊り下げ A型ネオプレンパッキン付 TP-CTBシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    17日以内出荷
    空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。吊り下げ用のツルがついており、持ち運びに便利です。
  • テーパー型ステンレス密閉式タンク 吊り下げ A型EPDMパッキン付 TP-CTBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    テーパー型ステンレス密閉式タンク 吊り下げ A型EPDMパッキン付 TP-CTBシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    17日以内出荷
    空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。吊り下げ用のツルがついており、持ち運びに便利です。
  • (1A17)クッション(L)、フロント シート MAZDA(マツダ)

    (1A17)クッション(L)、フロント シート

    MAZDA(マツダ)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    3日以内出荷
  • バック(R),フロントシート(1A) MAZDA(マツダ)

    バック(R),フロントシート(1A)

    MAZDA(マツダ)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    3日以内出荷
  • スーパーバリア 整流ダイオード 20A 200V 表面実装 3-Pin DiodesZetex

    スーパーバリア 整流ダイオード 20A 200V 表面実装 3-Pin

    DiodesZetex
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーバリア 整流ダイオード 30A 100V 表面実装 3-Pin DiodesZetex

    スーパーバリア 整流ダイオード 30A 100V 表面実装 3-Pin

    DiodesZetex
    ¥119,800税込¥131,780
    1リール(800個)
    8日以内出荷
    仕様最大順方向電流:30A 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 最大逆電圧:100V 、 パッケージタイプ:D2PAK (TO-263) 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:3 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:10.66mm 、 幅:9.65mm 、 高さ:4.82mm 、 寸法:10.66 x 9.65 x 4.82mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • CAMDENBOSS 基板用端子台, CTBシリーズ, 5mmピッチ , 36極 CAMDENBOSS

    CAMDENBOSS 基板用端子台, CTBシリーズ, 5mmピッチ , 36極

    CAMDENBOSS
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    基板実装ねじ止め端子 - プラグイン( RS ). ; 433-163 433-163 は、垂直にマウントする 36 極基板接続用ヘッダです。 ; 433-157 433-157 は 36 極ケーブル取り付け Terminal Block で、最大ケーブルエントリサイズ 3.5 mm 2 の垂直 / 水平取り付けが可能です。 組み立て寸法:長さ 180 mm 、高さ 19.5 mm 、幅 19 mm 。 組み立ての定格は 10 A @ 250 V ac です。
    仕様極数 = 36ピッチ = 5mm実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだ定格電流 = 10A接続方向 = ストレート定格電圧 = 250 V acシリーズ = CTBRoHS指令(10物質対応)対応
  • CAMDENBOSS 基板用端子台 36極 5mm CTB7300/36F CAMDENBOSS

    CAMDENBOSS 基板用端子台 36極 5mm CTB7300/36F

    CAMDENBOSS
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    8日以内出荷
    基板実装ねじ止め端子 - プラグイン( RS ). ; 433-163 433-163 は、垂直にマウントする 36 極基板接続用ヘッダです。 ; 433-157 433-157 は 36 極ケーブル取り付け Terminal Block で、最大ケーブルエントリサイズ 3.5 mm 2 の垂直 / 水平取り付けが可能です。 組み立て寸法:長さ 180 mm 、高さ 19.5 mm 、幅 19 mm 。 組み立ての定格は 10 A @ 250 V ac です。
    仕様シリーズ = CTBピッチ = 5mm極数 = 36接続方向 = ライトアングルコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ定格電流 = 10A定格電圧 = 250 V acRoHS指令(10物質対応)対応
  • 検査用綿棒 50本 TGK(東京硝子器械)

    検査用綿棒 50本

    TGK(東京硝子器械)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1箱
    17日以内出荷
    試験管が付いているため、持ち運び・保管に便利。 検体の乾燥を予防します。
    仕様滅菌済み1本個包装タイプ試験管付き素材コットン・レーヨン