カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)

「ctc-300」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 端子台用カバー(標準カバー) 東洋技研

    端子台用カバー(標準カバー)

    東洋技研
    ¥78税込¥86
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PC(ポリカーボネート)
  • ベアリングヒーター用温度センサ 江藤電機

    ベアリングヒーター用温度センサ

    江藤電機(1件のレビュー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1本
    翌々日出荷
    ベアリングヒーター 101SR~402SR用標準付属品
    用途マグネット内蔵の小型・高感度温度センサ質量(kg)0.01
  • オイルミストトラップ 佐藤真空

    オイルミストトラップ

    佐藤真空
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    3日以内出荷
    油回転真空ポンプの運転中にポンプ内のオイルが煙状となって、排気と共に排出されるオイルミストによる周辺の環境汚染を防止します。さらに運転時における排気音を減少させる効果にも優れております。
    用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器。 電気・電子工業:半導体・液晶・基板・リレー・電子管製造装置。 その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け。
  • オイルミストトラップ 佐藤真空

    オイルミストトラップ

    佐藤真空
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    オイルミストとは、油回転真空ポンプの運転中に、ポンプ内部のオイルが煙状となって排気と共に排出されるものです。特に吸入→圧縮→排気の負荷が大きい、大気圧~133.3Paの圧力範囲で発生します。オイルミストトラップは、エレメントによりこれを捕捉し外部へ漏れ出るのを防ぎますので、オイルミストによるポンプ周辺の環境汚染を防止します。さらに、排気音を減少させる効果にも優れています。
  • ベアリングヒーター 江藤電機

    ベアリングヒーター

    江藤電機
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1台
    翌々日出荷
    作業環境を改善したい。生産品質を向上させたい。生産性を向上させたい
    用途均一に、すばやく、きれいに加熱する環状金属焼きはめ装置タイプ汚染度:2周波数(Hz)50/60ベアリング加熱可能:密封型ベアリング:可/開放型ベアリング:可温度センサーK型熱電対周囲湿度(%RH)85以下最大磁束密度1.5T使用場所屋内カテゴリー過電圧:2
  • ベアリングヒーターIHEシリーズ 江藤電機

    ベアリングヒーターIHEシリーズ

    江藤電機
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    3日以内出荷
    火や油を使わず安全に素早くベアリング等を加熱できます。 軸受をいためず均一に加熱できます。 遠隔操作用の外部入出力端子を搭載しています。
    用途ベアリング等環状金属の焼き嵌めスピード・品質・安全性UPに。セット内容温度センサN-CTC-300、I型コアN-CI-1815、I型コアN-CI-1825、I型コアN-CI-1835材質/仕上ベース:アルミダイカストADC-12、本体側面:アルミ質量(kg)16
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    組端子台 / 直取付型 / セルフアップ式 / 大電流端子(200A~)。絶縁本体に変性PPEを使用し、1000Vにも対応した「直取付型組端子台シリーズ」です。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。PTKC-200~PTKC-600には別売りでセフティカバーもあります。
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    15日以内出荷
    電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    形状1段取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
  • ブレーカ端子台 BRTシリーズ 東洋技研

    ブレーカ端子台 BRTシリーズ

    東洋技研
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    28日以内出荷
    材質(本体)PPE取付方式直付け定格絶縁電圧(V)AC/DC600結線方式ネジ