カテゴリ

  • 切削工具(10)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ctd3 t370」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ CTD タンガロイチップ CTDタンガロイ
8,990税込9,889
1箱(5個)
当日出荷
チップ CTN タンガロイチップ CTNタンガロイ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷
【レンタル】携帯型投げ込式CTD計 ワイエスアイ・ナノテック【レンタル】携帯型投げ込式CTD計ワイエスアイ・ナノテック
4,998税込5,498
1台
翌日出荷から3日以内出荷
瞬時にプロファイル計測可能な、携帯型投げ込み式CTD計です。 内蔵LCD画面にて、鉛直プロファイルデータを、現場で即座に確認できます。 防水でコンパクトなデザインのボディには、耐久性の優れたゴムのジャケットを装着し、更に耐久性を高めています。Bluetooth通信を利用しています。
仕様【塩分濃度】範囲:42以内(PSS-78)、分解能:0.01(PSS-78)、精度:0.1(PSS-78) 【電気伝導度】範囲:0~100000μS/cm、分解能:1μS/cm±0.25%、精度:±5μS/cm【圧力/音波】範囲:0~100dBar/1400~1730m/s、分解能:0.01dBar/0.01m/s、精度:0.25%of FS/0.15m/s【温度/GPS】範囲:-5~+45℃/-、分解能:0.01℃/-、精度:0.05℃/-【コミニュケーション】内蔵Bluetooth (Class2) 到達距離 10m以内【記録メモリ】15MBセット内容本体(CastAway CTD)質量(kg)0.45電源単3アルカリ2本(約40時間作動可能)直径×高さ(cm)7.11×20.32
チップSDKN42ZFN TH10 タンガロイチップSDKN42ZFN TH10タンガロイ(18件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ GMM 京セラチップ GMM京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
スクレーパー タンガロイスクレーパータンガロイ(7件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
材質MD10
チップ IR/L-ISO タンガロイチップ IR/L-ISOタンガロイ
4,598税込5,058
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
突切加工用一体型ホルダ モノタロウ突切加工用一体型ホルダモノタロウ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
突切加工用のホルダです。 国内製造で高品質。
用途突切加工用付属品レンチ材質クロムモリブデン鋼(SCM440)寸法L(mm)150寸法H(mm)32寸法L1(mm)38.5寸法A(mm)2.35適合チップイスカルGTN3寸法B(mm)25寸法L2(mm)19勝手寸法L3(mm)111.5
チップ IR/L-ISO タンガロイチップ IR/L-ISOタンガロイ
9,990税込10,989
1箱(5個)
3日以内出荷
材質AH725種別内径ねじ用ねじの種類メートルねじ内接円直径(Φmm)9.525勝手左勝手チップブレーカブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ GMM 京セラチップ GMM京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
錐丸テーパードリル THECUT錐丸テーパードリルTHECUT(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から4日以内出荷
高品質で低価格 THE CUTシリーズに汎用テーパードリル新発売 お客様に魅力的な価格設定を実現
材質ハイス先端角(°)118表面処理ノンコート直径許容差h8加工内容穴加工
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
5,290税込5,819
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷