カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(28)
  • 厨房用品(11)
  • 切削工具(3)
  • 電気材料(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 測定用品(1)

「cth-30」の検索結果

関連キーワード
47件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 密閉タンク(両手付タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    密閉タンク(両手付タイプ)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(6件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器 クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
    材質SUS304
  • ステンレスタンクSUS316Lクリップ式密閉タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスタンクSUS316Lクリップ式密閉タンク

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。SUS304よりも耐食性に優れています。内外面バフ研磨仕上げです。シリコンゴムパッキンを使用しています。
    仕様取手あり材質ステンレス(SUS316L)クリップ数3
  • 密閉タンク(両手付タイプ  テーパー付) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    密閉タンク(両手付タイプ テーパー付)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    タイプ両手付
  • ステンレスタンクサニタリークリップ式密閉タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスタンクサニタリークリップ式密閉タンク

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    翌々日出荷から33日以内出荷
  • ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレス密閉容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 超硬チタンホルソー KIドリル

    超硬チタンホルソー

    KIドリル
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    超硬チップの不等分割でビビリを防止! 厚さ5mm以下の鋼板・ステンレス板に、軽くてスピーディーな穴あけ!
    用途ステンレス・鋼板・銅板・プラスチック・ホーローの切削有効長(mm)10使用条件回転
  • アナログ温湿度計 カスタム

    アナログ温湿度計

    カスタム
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷
    直径30cmの大型表示。日本製センサーを搭載。屋内の温度・湿度を直感的に把握。施設・倉庫・オフィス・学校などで壁に掛けて設置
    用途工場、倉庫、オフィス、学校などの温湿度計の測定付属品取扱説明書(保証書付)寸法(mm)約 直径300 × 奥行40質量(g)約 560測定範囲(℃)[温度]-10.0~+50.0 [湿度]20~90%RHセンサータイプ[温度]バイメタル式温度センサー [湿度]バイマテリアル式湿度センサー使用温湿度範囲-10 ~ +50、20 ~ 90%RH以下(但し、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)[温度]±1.0 (0.0~+40.0 [湿度]±5 %(+25、35~75%RH)
  • ステンレスタンク片テーパー型クリップ式密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスタンク片テーパー型クリップ式密閉容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    6日以内出荷から34日以内出荷
  • 手でちぎれるケーブルタイセット JEFCOM(ジェフコム)

    手でちぎれるケーブルタイセット

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(50本)
    翌々日出荷
    余ったバンド部を 手でねじってちぎれる。切り口がとがらず安全。簡易ホルダー付。・前面の小窓からケーブルタイを素早く取り出せる。配線整理、園芸、DIYなどに
  • 透明アクリル蓋付ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    透明アクリル蓋付ステンレス密閉容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    9日以内出荷
    「ステンレス容器は中身が見えない」という悩みを解決しました。 蓋は透明で遮るものがなく、蓋を閉めたまま容器内部をすべて見渡せます。 ガラスに比べ透明度や耐衝撃性に優れ、破片が飛び散らず安全です。 密閉容器のため、内部の飛散防止や、外からのホコリの侵入を防ぎます。
    材質容器本体・取っ手・クリップ/SUS304 【CTH】、蓋/透明アクリル樹脂 (食品衛生法適合品)、パッキン/シリコンゴム【PQA】 (食品衛生法適合品)使用温度(℃)-40~60表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)アクリル樹脂使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • フライス切削用インサートZPET (BR2P用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    フライス切削用インサートZPET (BR2P用)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(2個)ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    アルファ ボールエンドミル BR2P形用 インサート。インサートは親刃・子刃を一体化しました。親子2種類のインサートが必要であった従来品に比べ操作性に優れ、工具管理が容易です。新材種「JS4030」を採用しました。鋼一般の荒~中仕上げ加工に優れます。インサートは片面2コーナ仕様です。
    用途金型形状部の荒・中仕上げ加工。プレス金型における肉盛り溶接部の加工形状平行四辺形タイプR刃精度E級
  • 3段ジャバラパッド(スプリング金具式・回り止め) ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    3段ジャバラパッド(スプリング金具式・回り止め) ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    9日以内出荷
    継手なし
  • バキュームパッド 3段ジャバラパッド NAPCTH・NAPCYH コンバム(旧:妙徳)

    バキュームパッド 3段ジャバラパッド NAPCTH・NAPCYH

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
  • ステンレスタンク鏡板型クリップ式密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスタンク鏡板型クリップ式密閉容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    19日以内出荷
  • 粉体回収ステンレス容器(へルールタイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    粉体回収ステンレス容器(へルールタイプ)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    18日以内出荷から25日以内出荷
    粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。 蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状はヘルール式でサイズが選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。 粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。
    材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • 粉体回収ステンレス容器(短管タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    粉体回収ステンレス容器(短管タイプ)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    18日以内出荷
    粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機等の設備での粉粒体の回収に活躍します。 ステンレス蓋とステンレス容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状は選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作が単品から可能です。
    材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • 粉体回収ステンレス容器(リブ付短管タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    粉体回収ステンレス容器(リブ付短管タイプ)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1個
    18日以内出荷
    粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。 蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状はパイプ先端リブ付き形状でホースやシュートの抜けを防止し、サイズが選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。 粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。
    材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • ステンレスタンクホッパー型クリップ式密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスタンクホッパー型クリップ式密閉容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    23日以内出荷
  • 粉体回収ステンレス容器(フランジタイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    粉体回収ステンレス容器(フランジタイプ)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    18日以内出荷
    粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。 蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状はJIS5Kフランジに接続可能な穴付タイプでサイズが選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。 粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。
    材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・へルール/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • クリップ式密閉タンク用シリコンパッキン MONOVATE(旧:日東金属工業)

    クリップ式密閉タンク用シリコンパッキン

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    食品衛生法適合品のシリコンパッキンです。パッキンの色による識別ができます。
    材質シリコンゴム
  • コレットホルダ高速仕様 MSTコーポレーション

    コレットホルダ高速仕様

    MSTコーポレーション
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 蛇口付密閉容器 空気抜付 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    蛇口付密閉容器 空気抜付

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    翌日出荷から21日以内出荷
    ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 脚付タイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
    用途水の小分け材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR呼び横水栓(蛇口):13表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
  • レベル計・蛇口付密閉容器 空気抜付 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    レベル計・蛇口付密閉容器 空気抜付

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    翌日出荷
    ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。 脚付タイプもあります。 容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー型容器目盛付がおすすめです。 目盛をレベル計に変更したり、蓋に空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。
    用途水の小分け材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA呼び横水栓(蛇口):13表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
  • 蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    翌日出荷
    ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
    用途水の小分け材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、平鋼脚:SUS304、Oリング:NBR幅(mm)平鋼脚:25穴径(Φmm)平鋼脚:10呼び横水栓(蛇口):13表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)平鋼脚:3本数平鋼脚:3使用条件大気圧(加減圧不可)
  • レベル計・蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    レベル計・蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    翌日出荷
    ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー急傾斜型密閉容器がおすすめです。 レベル計や空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。
    用途水の小分け材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、平鋼脚:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA幅(mm)平鋼脚:25穴径(Φmm)平鋼脚:10呼び横水栓(蛇口):13表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)平鋼脚:3本数平鋼脚:3使用条件大気圧(加減圧不可)
  • ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷から34日以内出荷
    目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップとパッキンを使用しています。 パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
    材質容器本体・蓋・取っ手・クリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • PTFEパッキン付316Lステンレス密閉容器(クリップ式) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    PTFEパッキン付316Lステンレス密閉容器(クリップ式)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316L製!溶剤に強い容器です! ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。 PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。 退職、退孔食、耐粒界腐食性に優れたSUS316L製の容器です。 内容物の飛散を防止し、外からのホコリの侵入を防ぐ密閉容器です。
    材質容器本体、蓋/SUS316L、取っ手、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(樹脂パッキンなのでゴム製のパッキンに比べ密閉性は劣ります。)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS316L使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • 積み重ね式テーパー型密閉容器 三商

    積み重ね式テーパー型密閉容器

    三商
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    6日以内出荷
    空の状態でも中身が入った状態でも積み重ねができるので、省スペースで保管することができます。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。
    表面処理内外面バフ研磨
  • PTFEパッキン付保存容器 三商

    PTFEパッキン付保存容器

    三商
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    6日以内出荷
    PTFEパッキン付なので、耐薬品性に優れています。
    表面処理内外面バフ研磨
  • 蛇口付密閉容器 三商

    蛇口付密閉容器

    三商
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    6日以内出荷
    容器底側面に、呼び径13の蛇口を取付けました。同じ呼び径ならば、他タイプの蛇口との交換ができます。小分けしたい時に便利です。密閉容器のため、移動時にこぼれません。
    仕様シリコンパッキン付材質SUS304、蛇口:(黄銅+メッキ)、Oリング NBR呼び径蛇口:13(寒冷地仕様)表面処理内外面バフ研磨
  • PTFEパッキン付テーパー型ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    PTFEパッキン付テーパー型ステンレス密閉容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    7日以内出荷から17日以内出荷
    軽量で積み重ねが可能!溶剤に強い容器です! ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。 PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。 作業がしやすい軽量タイプで、ストレート容器に比べ約12%軽量化しています。 空の状態の時に積み重ねができ、省スペースになる貯蔵・密閉容器です。
    材質容器本体・取っ手、蓋、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(樹脂パッキンなのでゴム製のパッキンに比べ密閉性は劣ります。)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • PTFEパッキン付テーパー型積み重ね式ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    PTFEパッキン付テーパー型積み重ね式ステンレス密閉容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    7日以内出荷から17日以内出荷
    材質容器本体、ツル、蓋、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • 蛇口付ステンレス密閉容器平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    蛇口付ステンレス密閉容器平鋼脚付

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    蛇口付容器シリーズに脚付タイプが登場。 ほしいときに蛇口をひねるだけで給水できるウォータージャグタイプのステンレスタンクです。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
    材質容器・蓋・取っ手・平鋼脚/SUS304、蛇口/黄銅+メッキ(O リング:NBR)呼び(蛇口)13表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • カラーパッキン付ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    カラーパッキン付ステンレス密閉容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    9日以内出荷から19日以内出荷
    赤色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(食品衛生法適合品) 万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。 パッキンの色を変えることで識別管理ができます。 色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
    材質CTH 容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム色(パッキン)赤表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • カラーパッキン付ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    カラーパッキン付ステンレス密閉容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    9日以内出荷から18日以内出荷
    緑色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(食品衛生法適合品) 万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。 パッキンの色を変えることで識別管理ができます。 色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
    材質CTH 容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム色(パッキン)緑表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • カラーパッキン付ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    カラーパッキン付ステンレス密閉容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    9日以内出荷から18日以内出荷
    青色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(食品衛生法適合品) 万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。 パッキンの色を変えることで識別管理ができます。 色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
    材質CTH 容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム色(パッキン)青表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • 積み重ね式ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    積み重ね式ステンレス密閉容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    9日以内出荷
    底自体に段を付けることで積み重ね可能にしたストレートタイプのステンレス容器です。 底とクリップが干渉せず積み重ねでき、省スペースになります。 多段積み袴の取付より約11%軽量となり、外面に異物や洗浄液も溜まらず衛生的です。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
    材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • 積み重ね式テーパー型ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    積み重ね式テーパー型ステンレス密閉容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    9日以内出荷
    底自体に段を付けることで段積みと積み重ね収納を可能にしたテーパータイプのステンレス容器です。 底とクリップが干渉せずスタッキングとネスティングができ、省スペースになります。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
    材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • シール座付ステンレス密閉容器(クリップ式) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    シール座付ステンレス密閉容器(クリップ式)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    11日以内出荷
    材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)、シール座【LZ】/SUS304・PFA約30μmコーティング表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • ステンレスタンクPTFEパッキン付式保存タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスタンクPTFEパッキン付式保存タンク

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    11日以内出荷
    本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。ゴムパッキンを浸す溶剤が保存できます。内外面バフ研磨仕上げです。
    仕様取手あり材質ステンレス(SUS304)、パッキン:PTFE