アナログ温湿度計

アナログ温湿度計 - カスタムアナログ温湿度計 - カスタム

直径30cmの大型表示
日本製センサーを搭載
屋内の温度・湿度を直感的に把握
施設・倉庫・オフィス・学校などで壁に掛けて設置

用途
工場、倉庫、オフィス、学校などの温湿度計の測定
付属品
取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)
約 直径300 × 奥行40
質量(g)
約 560
測定範囲(℃)
[温度]-10.0~+50.0 [湿度]20~90%RH
センサータイプ
[温度]バイメタル式温度センサー [湿度]バイマテリアル式湿度センサー
使用温湿度範囲
-10 ~ +50、20 ~ 90%RH以下(但し、結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
測定精度(℃)
[温度]±1.0 (0.0~+40.0 [湿度]±5 %(+25、35~75%RH)
内容量
1個
注意
※設置する周囲環境に馴染むまで約1時間
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81343109CTH-30A
¥7,800
¥6,998
¥7,698(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする