カテゴリ
- 制御機器(526)
- 学童・教育用品(379)
- メカニカル部品(296)
- パソコン/周辺機器(228)
- 機構部品(202)
- 科学研究・開発用品(167)
- オフィス家具(88)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(79)
- 電気材料(76)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
- バイク部品(63)
- 切削工具(53)
- バイク純正部品(49)
- 測定用品(36)
- 厨房用品(28)
- ポンプ・送風機・電熱機器(27)
- ねじ・ボルト・釘(22)
- 配管・水廻り設備部材(21)
- トラック純正部品(21)
- 家電(17)
- 物流用品(16)
- 自動車純正部品(16)
- 自転車部品(16)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 介護用品(13)
- 農業機械(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
- 日用品(11)
- 作業工具(11)
- 卓上消耗品(10)
- カー用品(10)
- 塗料(9)
- 梱包用品(8)
- 清掃用品(8)
- 整備工具・収納(7)
- 安全靴・作業靴(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 事務用品(6)
- 溶接用品(5)
- 医療(5)
- 防犯用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- ヘルスケア(4)
- バッテリー・電装(4)
- 安全標識(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 安全保護具(3)
- 研磨材(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 建築金物(2)
- 鈑金・塗装(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 手袋(1)
- 食品・飲料(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO(372)
- SPARKFUN(338)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(139)
- シュナイダーエレクトリック(112)
- SKF(日本エスケイエフ)(97)
- LDK(85)
- イトーキ(80)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(75)
- コミネ(68)
- ホンダ(58)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(58)
- エレコム(53)
- Durbal(50)
- AMPHENOL(42)
- イマオコーポレーション(36)
- Lovato(35)
- フエニックス・コンタクト(29)
- LEPLUS NEXT(29)
- SIEMENS(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cth」の検索結果

SMシリーズ 電磁波障害対策用 CTH 形プラグケース
HIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ロック機構は、スクリュータイプのため堅牢、確実です。 材質は強靱なABS樹脂にめっき処理を施しているため、軽量かつ堅牢であり、また電磁波遮蔽効果が良くなっております。 RoHS対応製品。 ケーブルクランプはシールド効果を高めるためケーブルのシールド部を2種類のクランプで固定し、そのクランプをプラグケース同士ではさみ込む構造となっております。 クランプでケーブルのドレイン線を落せるようにネジを有しております。 CTH形プラグケースはUL94HBのABS樹脂を使用し、めっき処理はUL746Cの規格に適合しております。用途電子計算機、周辺・端末機器、制御機器、計測機器他。仕上ニッケル下地クロムめっき材料ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル温湿度計 CTHシリーズ
カスタム¥2,598税込¥2,8581個当日出荷内部センサーにより温湿度を測定し、最大/最小値を保存・表示します。カレンダー、時計(目覚まし)機能を搭載しています。設置方法は3とおり(壁掛け、スタンド、マグネット)です。寸法(mm)80×70×21測定範囲温度/湿度:-10~+50℃/10~90%RH質量(g)約64電源単4乾電池×1本(テスト用付属)分解能温度/0.1℃、湿度/1%RHサンプリング時間:1回/10秒測定確度温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%RH(40~80%RH at 25℃)、±8%RH(その他)アズワン品番1-4061-21
ヒロセ電機 D-Sub バックシェエル CTH シリーズ 9 極 E, HDE-CTH(4-40)(10)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷極数9シリーズCTHRoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 D-Sub バックシェエル CTH シリーズ 15 極 A, HDA-CTH(10)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷極数15シリーズCTHRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル温湿度計 CTH-1100
カスタム¥29,980~税込¥32,978~1個ほか当日出荷から22日以内出荷最大値・最小値、偏差表示機能付き、オプションセンサー(熱電対)を付けることで2点の温度を測定し同時に表示します(湿度は1点)。オートパワーオフ機能付き、デジタル出力ジャック(RS-232C)付き。仕様精度:±(0.3%rdg+1℃)/-200~+200℃・分解能:0.1℃/-200~+200℃、0.1%RH・センサー:15×190Lmm・コード長:1.8m・外形寸法:64×30×186Hmm・重量:約320g(電池含む)・電源:006P電池(9V)1個TGK品番219-70-27-03トラスコ品番756-7111型式CTH-1100測定範囲-20~60℃(T-1)、-200~+1370℃(T-2)電源9V型乾電池 1個精度【付属センサー】温度(T1):±0.7℃/湿度:±2.5%RH(25℃にて)、【K熱電対センサー】温度(T2):±(0.3%rdg+1℃)/-200~+199.9℃温度測定範囲(℃)【付属センサー】:-20~60、【K熱電対センサー】:-200~1370分解能(℃)【付属センサー】温度(T1):0.1、【K熱電対センサー】温度(T2):0.1(-200~199.9℃)/1(それ以外)湿度測定範囲(%)5~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×30×186設置方法ハンディタイプ温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応分解能(%RH)【付属センサー】0.1
密閉式ステンレスタンク クリップ PTFEパッキン付 CTH-PTFEシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥95,980~税込¥105,578~1個6日以内出荷から7日以内出荷液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス保存容器です。PTFEパッキンのため、ゴムパッキンを侵す溶剤の保存が出来ます。種別ステンレス保存容器 A型材質【容器】SUS304・パッキン/PTFE
密閉式ステンレスタンク クリップ A型シリコンパッキン付 CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥38,980~税込¥42,878~1個7日以内出荷液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。キャッチクリップで締め込む、密閉容器です。仕様容器材質:SUS304・パッキン/シリコン(食品衛生法適合品)
カードホルダー付き容器 キャッチクリップ 両取手 CTH-CZシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥26,922~税込¥29,614~1個7日以内出荷から10日以内出荷ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。材質SUS304フタの種類キャッチクリップ取手両取手
サニタリーステンレス密閉タンク クリップ A型シリコンパッキン付 SMA-CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷洗浄しやすい、液溜まりのない構造です。容器の洗浄時間が短縮できます。キャッチクリップで締め込む、密閉容器です。仕様タイプ 36L材質容器:SUS304・パッキン/シリコン(食品衛生法適合品)寸法(mm)Φ360×H360容量(L)36アズワン品番61-0748-27
ステンレス密閉容器 目盛付 クリップ式/PTFE CTH-M-PTFEシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥44,980~税込¥49,478~1個6日以内出荷目盛付きで計量が簡単な丸型ステンレス密閉タンク。簡単に密閉できるクリップタイプ。パッキンをPTFEにして耐薬品性を向上させました。材質SUS304材質(パッキン)PTFE(白色)目盛長(mm)約25表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
デジタル温湿度計
カスタム¥22,980~税込¥25,278~1台ほか当日出荷から22日以内出荷相対湿度、乾球・湿球温度、露点温度の測定が可能です。 測定値を固定するホールド機能付。 オートパワーオフ機能付(解除可能)。 MAX/MIXメモリ機能付。用途ビルメンテナンスなどの現場に。 空調設備など その他温湿度チェック全般付属品取扱説明書、外部センサートラスコ品番353-0914質量(g)約95(電池含む)奥行(mm)25電源(V)1.5(単4乾電池×1個)電源単4形乾電池 2個測定項目相対湿度、乾球・湿球温度、露点温度精度【内蔵センサー】温度(T1):±0.6℃(0~+50℃)、湿度:±3%RH(25℃/10~90%RH)・±5%RH(それ以外)、湿球温度:±0.2℃(30~90%RH)/演算精度・±0.3℃(それ以外)/演算精度、露点温度:±0.5℃(40~90%RH)/演算精度・±1.0℃(それ以外)/演算精度、【外部センサー】温度(T2):±0.6℃(-20~+50℃)・±1.2℃(それ以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×178×25温度測定範囲(℃)【内蔵センサー】温度(T1):-20~50/、湿球温度(WB):-21.6~49/露点温度(DP):-49~49、【外部センサー】温度(T2):-20~70分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%)5~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×25×178保存温湿度範囲0~50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)サンプリング周期1回/秒設置方法ハンディタイプアズワン品番5-3034-21温湿度表示最高・最低温湿度温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応寸法(高さ)(mm)178分解能(%RH)0.1
シール座付ステンレス密閉容器 クリップ式/PTFE CTH-LZ-PTFEシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥57,980~税込¥63,778~1個8日以内出荷ラベルやシールをはがしやすく、クリップで簡単に密閉できるステンレスタンクです。パッキンをPTFEにして耐薬品性を向上させました。材質SUS304、シール座:SUS304/PFA約30μmコーティング寸法(mm)シール座コーティング面:110×88表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)PTFE(白色)使用条件大気圧(加減圧不可)
片テーパー型密閉容器目盛付 クリップ式 KTT-CTH-Mシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥129,800~税込¥142,780~1個10日以内出荷から31日以内出荷容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。排出口が容器側面にあるので、配管の取り回しが短くできます。サイズに応じて5L~50L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。用途液体の一時貯蔵材質SUS304表面処理バフ研磨材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)
CTH/CTLタイプ容器用 密閉蓋 MFシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥23,980~税込¥26,378~1個7日以内出荷から13日以内出荷密閉容器(CTH・CTB)用の蓋です。材質SUS304
密閉式ステンレスタンク クリップ A型NBRパッキン付 CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥10,980~税込¥12,078~1個15日以内出荷から17日以内出荷液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
常圧用クリップ式反応容器 CTH-TSNシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥87,980~税込¥96,778~1個15日以内出荷共通テーパー摺り合わせ(Ts29/42)用のノズルを3個取付けました。常圧用の反応器としてお使いいただけます。クリップで簡単に蓋を固定できます。パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが付属します。材質・容量・ノズルのオーダーも可能です。材質容器/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)、ノズル/共通テーパー摺合せ(Ts29/42)3個表面処理内外面バフ研磨
密閉式ステンレスタンク クリップ A型EPDMパッキン付 CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥10,980~税込¥12,078~1個15日以内出荷から17日以内出荷液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
密閉式ステンレスタンク クリップ B型ネオプレンパッキン付 CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥259,800~税込¥285,780~1個15日以内出荷液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
密閉式ステンレスタンク クリップ B型NBRパッキン付 CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥259,800~税込¥285,780~1個15日以内出荷液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
密閉式ステンレスタンク クリップ B型EPDMパッキン付 CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥259,800~税込¥285,780~1個15日以内出荷液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
密閉式ステンレスタンク クリップ A型バイトンパッキン付 CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥19,980~税込¥21,978~1個15日以内出荷から17日以内出荷液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
密閉式ステンレスタンク クリップ A型ネオプレンパッキン付 CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥10,980~税込¥12,078~1個15日以内出荷から17日以内出荷液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
レベル計・蛇口付密閉容器 CTH-W-LVシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥85,980~税込¥94,578~1個16日以内出荷残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。給水しやすい蛇口付きの丸型ステンレス容器です。材質容器・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)(PQA)、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):呼び13/青銅+メッキ、Oリング:NBR、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
密閉式ステンレスタンク クリップ B型バイトンパッキン付 CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥299,800~税込¥329,780~1個15日以内出荷液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
レベル計・蛇口付密閉容器 CTH-W-LV-FLシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥119,800~税込¥131,780~1個16日以内出荷残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。給水しやすい蛇口付きの丸型ステンレス容器です。表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)種別脚付
テーパー型ステンレス密閉式タンク クリップ A型EPDMパッキン付 TP-CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥17,980~税込¥19,778~1個15日以内出荷から17日以内出荷空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。
テーパー型ステンレス密閉式タンク クリップ A型ネオプレンパッキン付 TP-CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥17,980~税込¥19,778~1個15日以内出荷から17日以内出荷空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。
レベル計・蛇口付密閉容器 CTH-W-LVシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥99,980~税込¥109,978~1個18日以内出荷残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。給水しやすい蛇口付きの丸型ステンレス容器です。
テーパー型ステンレス密閉式タンク クリップ A型バイトンパッキン付 TP-CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥29,980~税込¥32,978~1個15日以内出荷から17日以内出荷空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。
...