カテゴリ
- パソコン/周辺機器(158)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(79)
- 科学研究・開発用品(66)
- バイク部品(63)
- 制御機器(52)
- 切削工具(49)
- 学童・教育用品(43)
- 厨房用品(26)
- 機構部品(24)
- 測定用品(22)
- 家電(17)
- 自転車部品(16)
- 電気材料(12)
- 農業機械(12)
- 空調・照明・電設資材(10)
- カー用品(10)
- 塗料(9)
- 作業工具(8)
- 物流用品(7)
- 介護用品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 梱包用品(4)
- 溶接用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- ヘルスケア(4)
- 事務用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 卓上消耗品(3)
- メカニカル部品(3)
- オフィス家具(3)
- 安全保護具(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 防犯用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 鈑金・塗装(2)
- バイク純正部品(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 手袋(1)
- 食品・飲料(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- コミネ(68)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(63)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(58)
- LEPLUS NEXT(29)
- メディアカバーマーケット(27)
- MSソリューションズ(21)
- MSTコーポレーション(20)
- Electro Harmonix(19)
- サンワサプライ(17)
- イマオコーポレーション(16)
- SKC(環境測定)(13)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
- SHIMANO(シマノ)(11)
- D'Addario(11)
- ナリカ(10)
- 聖和精機(9)
- ホンダ(9)
- TMEHジャパン(9)
- StarTech.com(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cth」の検索結果

SMシリーズ 電磁波障害対策用 CTH 形プラグケース
HIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ロック機構は、スクリュータイプのため堅牢、確実です。 材質は強靱なABS樹脂にめっき処理を施しているため、軽量かつ堅牢であり、また電磁波遮蔽効果が良くなっております。 RoHS対応製品。 ケーブルクランプはシールド効果を高めるためケーブルのシールド部を2種類のクランプで固定し、そのクランプをプラグケース同士ではさみ込む構造となっております。 クランプでケーブルのドレイン線を落せるようにネジを有しております。 CTH形プラグケースはUL94HBのABS樹脂を使用し、めっき処理はUL746Cの規格に適合しております。用途電子計算機、周辺・端末機器、制御機器、計測機器他。仕上ニッケル下地クロムめっき材料ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
密閉タンク(両手付タイプ)
MONOVATE(旧:日東金属工業)(6件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から11日以内出荷取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器 クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。材質SUS304
iPhone 17e iPhone 16e 耐衝撃ハイブリッドケース クリア ストラップホール付き 衝撃吸収 着脱簡単
MSソリューションズ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷【簡易包装:白箱】【耐衝撃】 硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/ストラップホール搭載材質TPU+PC色クリア質量(g)27.6(本体)/41.9(パッケージ込)サイズ(inch)6.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×150×10.5(本体)対応機種iPhone 17e/iPhone 16e特性衝撃吸収、着脱簡単
ケーブルタイホルダー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ケーブルタイを素早く取り出せる簡単収納、一本ずつ取り出しOK 種類・サイズ違いもまとめて収納。両手が使えて作業効率アップ!用途電気工事、内外装作業、ガーデニング等の結束作業に材質(フック部)樹脂、(本体)ナイロン生地仕様面ファスナー式ベルト通し吊下げフック付ポケット吊下げリング付質量(g)80(本体)、30(切りくずポケット)適合ベルト幅(mm)45寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)80×150、(切りくずポケット)100×200
ステンレスタンク ストレート密閉タンク(ボールバルブ付)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から7日以内出荷内容物を排出できるようにボールバルブを取り付けています。 バルブもステンレス製のため、耐薬品性に優れています。仕様ボールバルブ付、フタ付材質(フタ)ステンレス取手あり
仮設用ノブ端子台(NWシリーズ)
東洋技研(3件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から28日以内出荷取付方式直付け結線方式ネジ規格JIS C 2811定格絶縁電圧(V)AC/DC600相対湿度45~65%使用周囲温度(℃)-25~+60(氷結または結露しないこと)
カスタムワゴン用 ツールホルダー
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781個当日出荷トラスコ品番329-2932許容荷重(kg)3高さ(mm)67質量(g)100奥行(mm)50.5間口(mm)300最大積載量(kg/個)3
ステンレスタンクSUS316Lクリップ式密閉タンク
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。SUS304よりも耐食性に優れています。内外面バフ研磨仕上げです。シリコンゴムパッキンを使用しています。仕様取手あり材質ステンレス(SUS316L)クリップ数3
セキュリティータイ長さ238mm 表示可能タイプ
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1セット(100本)当日出荷セキュリティーとマーキングの機能を兼ね備えてます。一度ロックすると逆戻りしない改ざん防止機能付です。タイを外す時、切断工具を使わず手でも切れます。用途結束した電線やケーブルなどの識別。マーキング機能により梱包商品の識別に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)長さ(mm)238最大結束径(Φmm)45仕様一度締めると、切断しない限り外すことはできません。、リピートで使用は出来ません。、屋内用、RoHS指令対応品です。幅(mm)3.6質量(g)175使用温度範囲(℃)-40~85引張強度180N2018年トラスコ掲載ページ3 0953
LANケーブル変換アダプタ ストレート/クロス 付属ケーブル7cm cat5
エレコム¥989税込¥1,0881式当日出荷ストレート/クロス変換コネクタキット 両端コネクタ付き10BASE-Tケーブルをストレート→クロス、またはクロス→ストレートに変換可能 付属のケーブル長:70mmパッケージブリスタ
差込キャスターΦ75自在
TMEHジャパン¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様差込みタイプ:樹脂コーティングパイプ適合(Φ75エラストマー)車輪径(Φmm)75(呼称)材質(車輪)エラストマータイプ自在取付高(mm)96許容荷重(daN)40偏心(mm)29
外部センサー付きデジタル温湿度計
カスタム¥2,998税込¥3,2981個当日出荷付属の外部センサーを使用し外部温度の測定ができます。 内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。 日付と時刻を切り替え表示。スヌーズ機能付き目覚まし機能付き。 壁掛け、スタンド、マグネット張り付けの3通りで設置できます。用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理付属品単4形乾電池×1本、外部温度センサー(コード長:3m)、取扱説明書質量(g)約64(電池含む)電源単4形乾電池 1個精度温度:(内部・外部センサー)±1℃(0~+40℃)/±2℃(それ以外)、湿度:±5%RH(+25℃、40~80%RH)/±8%RH(それ以外)センサータイプ温度:(内部・外部センサー)サーミスタ、湿度:セラミック抵抗式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×70×21温度測定範囲(℃)【内部センサー】-10~50、【外部センサー】-50~70分解能(℃)0.1(内部・外部センサー)湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×21×70サンプリング1回/約10秒使用温湿度範囲-10~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10~50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)表示更新周期1回/10秒設置方法卓上式電池寿命約1年間 (アルカリ乾電池使用時)時計機能12/24時間表示RoHS指令(10物質対応)対応分解能(%RH)1
重量カート(下段扉タイプ)
SHUTER¥79,980税込¥87,9781台翌日出荷スチールハンドル採用の頑強な重量用カートです。各段の高さは調整可能です。別売のパネルを併用することで、効率的に工具やパーツボックスでの部品管理ができます。用途工場内での作業用品、材料等の管理・移動に。付属品鍵2本トラスコ品番194-8057材質本体:スチール(亜鉛メッキコーティング)、キャスター:熱可塑性ゴム色ブラック高さ(mm)880奥行(mm)500間口(mm)873段数2段引出し数なしキャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/段)棚板:60最大積載量(kg/台)200
快適ナビ CO2モニター
佐藤計量器製作所¥29,980税込¥32,9781台当日出荷換気タイミングの目安をお知らせするCO2モニターです。 CO2濃度の測定は、多人数が利用する空間における不十分な 換気を明らかにするために効果的な方法です。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。用途換気のタイミングを管理付属品取扱説明書、USBケーブル(3m)、ACアダプタ材質ケース:ABS樹脂、パネル:アクリル樹脂測定範囲CO2濃度:200~5000ppm/温度:0.0~50.0℃/湿度:10.0~95.0%rh質量(g)約450電源DC5V/500mA(USB Type C)測定精度CO22濃度:±5%rdg、または±50ppmの大きい方(200~3000ppm)±7%rdg(左記以外)、温度:±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)、湿度:±5.0%rh(40.0~70.0%rh at 20~30℃)±7.0%rh(左記以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約226×152×45表示桁数(最小)CO2濃度:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%rhサンプリングCO2濃度:約5秒、温度・湿度:約2秒ブザー音約64dB(距離10cmにて)検知方式NDIR式使用環境条件-10~50℃(結露なきこと)アズワン品番64-9051-66検知対象ガス二酸化炭素補正機能有
重量カート(3段・パンチングパネルタイプ)
SHUTER¥65,980税込¥72,5781台翌々日出荷スチールハンドル採用の頑強な重量用カートです。各段の高さは調整可能です。別売のパネルを併用することで、効率的に工具やパーツボックスでの部品管理ができます。用途工場内での作業用品、材料等の管理・移動に。トラスコ品番194-8059材質本体:スチール(亜鉛メッキコーティング)、キャスター:熱可塑性ゴム色ブラック高さ(mm)880奥行(mm)500間口(mm)873段数3段キャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/段)棚板:60最大積載量(kg/台)200
差込キャスター ASA用
TMEHジャパン¥999税込¥1,0991個当日出荷自在(エラストマー車)車輪径(Φmm)50材質(車輪)エラストマータイプ差込み取付高(mm)69許容荷重(daN)30偏心(mm)21
フッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタスルー
FIT-ONE¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から37日以内出荷安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。形状メイルコネクタスルー使用流体液体最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
差込キャスターΦ100自在
TMEHジャパン¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様差込みタイプ:樹脂コーティングパイプ適合(Φ100エラストマー)車輪径(Φmm)100(呼称)材質(車輪)エラストマータイプ自在取付高(mm)127許容荷重(daN)50偏心(mm)32![コットン&ヘアゴム(透明マット袋入) 三和[店舗什器・備品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57589079-200909-02.jpg)
コットン&ヘアゴム(透明マット袋入)
三和[店舗什器・備品]¥28,980税込¥31,8781箱(200個×10箱)4日以内出荷材質コットン:コットン、綿棒:コットン・紙軸寸法(mm)コットン:約50×60、綿棒:77色ホワイト
サムターンクランパー ストロング用ケース
イマオコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個当日出荷材質(ボール)SUS440C表面処理(本体)無電解ニッケルメッキアズワン品番64-8654-53表面処理(カラー)無電解ニッケルメッキ熱処理(ボール)焼入焼戻熱処理(カラー)焼入焼戻適合サムターンクランパー ストロングQCTHS0825-20、QCTHS0825-20S、QCTHS0834-20、QCTHS0834-20S/(自在アプローチ)QCTHSA0825-20、QCTHSA0825-20S、QCTHSA0834-20、QCTHSA0834-20S適合シャフトジョイント ストロングQCSJS0822A
差込キャスター樹脂用E
TMEHジャパン¥1,620税込¥1,7821個当日出荷差込みタイプのブレーキ付自在キャスターです。樹脂コーティングパイプ適合(Φ75エラストマー)車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー取付高(mm)96取付方式ブレーキ付き自在許容荷重(daN)40偏心(mm)29
iPhone SE (第3世代) iPhone SE (第2世代) iPhone8 iPhone7 耐衝撃ケース ハイブリッド 角落ち衝撃保護 ストラップホール付 TPU(簡易包装)
MSソリューションズ¥998税込¥1,0981個当日出荷【簡易包装】PCとTPUのハイブリットケース。2つの素材で端末をしっかり保護。衝撃が加わりやすい四隅にはエアクッションを搭載。ストラップホール付仕様対応端末:iPhone SE (第3世代) iPhone SE (第2世代) iPhone8 iPhone7材質PC+TPU色クリア質量(g)約28
ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から33日以内出荷目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップとパッキンを使用しています。 パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。材質容器本体・蓋・取っ手・クリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
LANケーブル変換アダプタ ストレート/クロス cat5e
エレコム(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381式当日出荷エンハンスド・カテゴリー5に対応。ストレートケーブルをクロスに変換できるキット。 エンハンスド・カテゴリー5に対応した、ストレート→クロス、またはクロス→ストレートに変換できるキットです。 LANケーブルの延長コネクタとUTPクロスケーブルがセットになっています。 2台のパソコンをピア・ツー・ピアで直接接続したいときなどに、お手持ちのストレートケーブルをクロスに変換でき便利です。仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】×、【シールドケーブル】×、【十字介材入りケーブル】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○セット内容RJ-45中継コネクター×1、クロス結線ケーブル×1色ブルー、【中継コネクタ】ホワイト質量(g)【中継コネクタ】6規格【ケーブル】Cat5e対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応)材質(シース)PVC外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【中継コネクタ】14.7×29.8×16.3構成【ケーブル導体】ヨリ線芯数【ケーブル】8芯ケーブル長(mm)100結線方式【ケーブル】クロス結線(1番線-3番線、2番線-6番線)ケーブル径(Φmm)6伝送速度(Gbps)【ケーブル】1伝送帯域(MHz)【ケーブル】100まで導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止【爪折れ防止カバー付きコネクタ】×
...































![コットン&ヘアゴム(透明マット袋入) 三和[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57589079-200909-02.jpg)