カテゴリ
- 制御機器(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ctl-6-s」の検索結果

小型・標準交流電流センサ
ユーアールディ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷精密計測用の小型標準センサ。(パネル取付対応型) 高透磁率パーマロイコア採用で、1mA~20Aのワイドレンジをカバー。 800:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。 出力端子は#110標準タブ。リード線ハンダ付いずれにも対応可。仕様(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)39Ω(参考値)質量(g)13許容電流(A)80Arms連続構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)1mA~20Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ 80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ 80%RH 結露のないこと出力端子#110、ファストン端子、錫メッキ付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)
極小型クランプ式交流電流センサ
ユーアールディ(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷クランプ式センサの最小型品。 既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 極小型ながら最大15Aまでの電流に対応。 電流有・無検出に適する。仕様(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)80Ω(参考値)質量(g)12許容電流(A)50Arms連続構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式耐電圧AC1000V(50/60Hz)、1min(コア-出力リード線端末一括間)適合電流(A)0.01~15Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー保存環境-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないことリード線(出力)錫コートビニール電線(AWG22X150L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間)脱着回数概略100回程度
小型高周波電流用・パネル取付型CT
ユーアールディ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷小型・高周波帯域のCT(電流トランス)。 最高1MHz・60Aまでの電流を非接触で検出でき電流線に対してほとんど負荷にならない。 インバータ・電磁調理器・高周波スイッチング電源などの交流高周波電流の検出・制御に応用可能。仕様(二次巻数)242n±2ターン、(二次巻線抵抗)2.6Ω(参考値)質量(g)11許容電流(A)60Arms連続(1kHz~100kHz 正弦波,RL=15Ω)構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)0.01Arms~60Arms,RL=15Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH、結露のないこと直線性±3%FS保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH、結露のないこと出力端子#110、ファストン端子、錫メッキ付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)適合周波数1KHz~1MHz
精密計測用・標準交流電流センサ
ユーアールディ¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷精密計測用の小型電流センサ(プリント板取付対応型)。ナノ結晶軟磁性材料を採用する事で小型でありながら1mA~35Aのワイドレンジをカバー。1°以下の位相角(10Ω以下 特性図参照)。微小電流領域で良好な直線性(特性図参照)。800:1の高変流比で直接電子回路へのインターフェースが可能。出力端子は#110標準タブ。プリント板ハンダ付/リード線ハンダ付いずれにも対応可。
超小型交流電流センサ
ユーアールディ¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷ヒータ・モータなど、一般産業機械用の汎用タイプ。パネル取付対応型。貫通穴径Φ5.8、0.1A~60Aのワイドレンジをカバー。800:1の高変流比。出力端子は#110標準タブ。プリント板ハンダ付/リード線ハンダ付いずれにも対応可。適合適合電流:0.1~60Arms(50/60Hz)、R L ≦10Ω質量(g)約12構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止抵抗(Ω)二次巻線:43(参考値)連続最大許容電流80Arms絶縁抵抗(MΩ)DC500V、≧100(貫通穴-出力端子一括間)使用温湿度範囲-20℃~+75℃ ≦RH80% 結露のないこと保存温湿度範囲-30℃~+90℃ ≦RH80% 結露のないこと直線性±1%FS(Io=60A、f=50/60Hz、RL=10Ω)出力端子#110、ファストン端子、錫メッキ付RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)CT比(公称変流比)800:1
ダストカバー CTL08S,CSPE06S,CSP06S・・・用
NAC(長堀工業)¥959税込¥1,0551個6日以内出荷クイックカップリングの防塵や保護をする為のカバーです。トラスコ品番838-5624材質(チューブ)塩ビ
UL対応・貫通型電流センサ
ユーアールディ¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷UL2808 を取得した国内初の交流電流センサ。メーカー標準品(CTL-6-P-H、CTL-6-S-H)と特性近似。同変流比の製品となります。ULファイルNo.E491055質量(g)約29抵抗(Ω)内部:33(参考値)適合電流(A)0.1~50(50/60Hz RL≦10Ω)連続最大許容電流80Arms(50/60Hz 正弦波)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、≧100(貫通穴-出力端子一括間使用温湿度範囲-20℃~+75℃ ≦90%RH 結露のないこと使用環境汚染度2 過電圧カテゴリIII保存温湿度範囲-30℃~+90℃ ≦90%RH 結露のないこと適合電線AWG24~AWG16(UL2808適用の場合はAWG18に限る)ねじ締付トルク(N・m)0.3RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)600ac出力特性620mV±2%(50A、50/60Hz 正弦波 RL=10Ω)耐電圧(V)AC3310/1min(ケース-出力端子一括 間)CT比(公称変流比)800:1
電流センサ
ユーアールディ¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷貫通穴径Φ12の中型電流センサの標準品。40mm角のコンパクトな形状ながら、最大180Aまでのワイドレンジをカバーする、最も汎用性の高い電流センサ。800:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。CTL-6-P-HやCTL-6-S-H等と同変流比。出力端子は(Φ2.36×9L)丸ピンで堅牢な構造。リード線ハンダ付、または別売コネクタセットいずれにも対応可。パネル取付用には、別売取付金具(HLD-12A)を用意。適合適合電流:0.1~180Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω質量(g)約55構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止抵抗(Ω)二次巻線:27(参考値)巻数二次巻数(n):800±2ターン連続最大許容電流220Arms絶縁抵抗(MΩ)DC500V、≧100以上(貫通穴-出力端子一括間)使用温湿度範囲-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと保存温湿度範囲-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと出力端子Φ2.36×9L(丸ピン)、錫メッキ付ねじ締付トルク(N・m)0.3RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000、1min(貫通穴-出力端子一括間)
Φ12穴・小型化交流電流センサ
ユーアールディ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷汎用・標準品の小型電流センサ(CTL-6P・-6S)と巻線数(800ターン)共通で適用電流を120Aまで拡大した電気仕様共通の上位機種。 貫通穴Φ12を確保しながら、外形・重量をスリム化した小型化設計。 出力リード線タイプで、任意のコネクタまたはケーブル延長接続が容易。 PC板取付用ピン端子構造も、OEM扱いで対応可能。仕様(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)18Ω(参考値)質量(g)20許容電流(A)180Arms連続構造PBT樹脂ケース耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間)適合電流(A)0.1~120Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ 結露のないことリード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG26×140L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ以上(貫通穴-出力リード線一括間)
漏電検知モジュール
ユーアールディ¥25,980税込¥28,5781個当日出荷交流電流センサ(CTL-6-P-Z、6-S-Z)との組合せで漏電または微小な電流を検出して、アラームを出すモジュール。 電源AC85~250Vと、広い電源対応。 検出電流は、2.5mA~150mA・プログラム方式。 動作表示LED付で、設定確認が容易。仕様(過電流耐量)10A(連続)、150A(1s)/CT一次側電流、(動作ヒステリシス幅)設定電流を超えたら、出力接点ON(メーク接点)、設定電流-10%で復帰、(安定動作条件)電源投入1秒後、1秒以内の電源ON/OFFは動作不定電源1Φ50/60Hz、85~125V/180V~250V、端子選択(正弦波)精度(動作)定格電流±5% (2.5mAレンジでは±10%)消費電力(内部)15VA以下応答時間500ms (0→設定値の200%に立上った時) (typ)適合センサ(電流)純正組合せ:CTL-6-P-Z、CTL-6-S-Z、オプション:CTU-22-CLF (動作点は表示値の約3倍)使用環境-10℃~+50℃ 結露のないこと動作表示リレー動作時、パネル表面のLED同時点灯出力仕様リレー接点出力(AC250V/3A、DC30V/3A cosΦ=1)適合電線(電源接続)AWG14~22/単線または撚り線、(CT接続)AWG16~26/単線または撚り線絶縁抵抗DC500V、≧5MΩ (電源端子一括-出力端子一括間)使用可能電流(A)2.5mA~150mA(6桁DPSのうちONになっている電流の和で2.5mA刻みに設定可)耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(電源端子一括-出力端子一括間)
組端子台
東洋技研¥689~税込¥758~1個当日出荷から29日以内出荷電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
デジタル指示調節計 ACS-13Aシリーズ
神港テクノス¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から36日以内出荷高機能を詰め込んだパネル面内短胴サイズ。首下56mmの短胴サイズで省スペースに貢献。状況に応じてPV表示色を緑・赤・橙に切替え可能。専用のUSB通信ケーブルでパソコンから各種設定・モニタリングが可能付属品取り付け枠1個、ガスケットA(本体に取付け)1個、取扱説明書(A3両面和英版)1部、【CT(カレントトランス)】CTL-6-S-H1個[オプション:W(20A)付加時]、2個[オプション:W3(20A)付加時]、CTL-12-S36-10L1U1個[オプション:W(50A)付加時]、2個[オプション:W3(50A)付加時]色黒質量(g)約120取付方式専用取付枠を使用(取付可能なパネルの厚さ:1~5mm)直流電圧(V)0~1DC、0~10DC、1~5DC、0~5DC材質(ケース)難燃性樹脂入力マルチ入力設定方式シートキー入力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×62(首下ガスケットA有りの時:54.5)機能停電対策、自己診断、自動冷接点温度補償(熱電対のみ)、バーンアウト、入力異常、表示範囲・制御範囲、ウォームアップ表示、自動/手動制御切替、コンソール通信絶縁抵抗(MΩ)500VDC、10以上表示器PV表示器:11セグメントLCDバックライト赤/緑/橙、SV表示器:11セグメントLCDバックライト緑、MEMO表示器:11セグメントLCDバックライト緑、動作表示:バックライト橙消費電力(VA)約8周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)防塵・防滴前面部IP66安全規格UL認証:入力定格100~240VAC、24VAC/DCファイルNo.E159038周囲温度(℃)0~50絶縁抵抗500V DC 10MΩ以上耐電圧(kV)入力端子-電源端子間:1.5AC1分間、出力端子-電源端子間:1.5AC1分間別売品番端子カバー(TC-ACS)、USB通信ケーブルCMAサンプリング周期(ms)250
通電・漏電検知モジュール(SSR出力)
ユーアールディ(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281台当日出荷交流電流センサとの組合せで、電流の有無を簡便に判別するためのモジュール。 電源を必要とせず、無極性のSSR出力で、AC100Vラインのリレーを直接駆動可能。 使用するセンサの選択、使用条件の変更などにより、動作点をある程度任意の電流値に設定可能。適合機種(適用電流センサ)CTL-6-Hシリーズ/CTL-12-S36-10/CTL-24-TE/CTL-6-P.S-Z/CTL-12-S60-7Z/CTL-12-S30-10Z/CTL-24-S28-10Z/CTL-6-S32-8F-CL/CTL-10-CLS/CTL-16-CLS質量(g)約17保存温度(℃)-30~90使用周囲温度(℃)-20~75出力仕様SSR出力: AC120V/0.3A MAX(直流回路ではONホールドします。)最大ネジ締付トルク(N・m)0.7使用周囲湿度(%RH)≦80保存湿度(%RH)≦80
組端子台
東洋技研¥689税込¥7581個当日出荷から61日以内出荷電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールは専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。定格絶縁電圧(V)AC・DC 660結線方式セルフアップ
UL対応・貫通型電流センサ
ユーアールディ¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷UL2808 を取得した国内初の交流電流センサ。400:1の変流比。ULファイルNo.E491055。プッシュイン端子の採用で、取付も容易。質量(g)約27抵抗(Ω)内部:15(参考値)適合電流(A)0.1~50(50/60Hz RL≦5Ω)連続最大許容電流70Arms(50/60Hz 正弦波)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、≧100(貫通穴-出力端子一括間使用温湿度範囲-20℃~+75℃ ≦90%RH 結露のないこと使用環境汚染度2 過電圧カテゴリIII保存温湿度範囲-30℃~+90℃ ≦90%RH 結露のないこと適合電線AWG24~AWG16(UL2808適用の場合はAWG18に限る)ねじ締付トルク(N・m)0.3RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)600ac出力特性615mV±2%(50A、50/60Hz 正弦波 RL=5Ω)耐電圧(V)AC3310/1min(ケース-出力端子一括 間)CT比(公称変流比)400:1
組端子台
東洋技研¥999~税込¥1,099~1個15日以内出荷電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。形状1段取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
デジタル指示調節計(DINレール取付形22.5mm幅)
神港テクノス¥21,980~税込¥24,178~1個21日以内出荷から31日以内出荷コンパクトで制御盤内にジャストフィット。マルチ入力,高速サンプリング。充実した通信機能色黒高さ(mm)75奥行(mm)100入力種類熱電対・測温抵抗体・直流電流・直流電圧制御方式オートチューニングPID・PI・PD・P・ON/OFF横幅(mm)22.5制御出力リレー接点・無接点電圧・直流電流高度(m)2000以下表示器PV(赤色4桁)、SV(緑色4桁)RoHS指令(10物質対応)対応別売品番直流電流入力用受信抵抗器(50Ω)
デジタル指示調節計 ACS-13Aシリーズ
神港テクノス¥27,980~税込¥30,778~1個38日以内出荷高機能を詰め込んだパネル面内短胴サイズ。首下56mmの短胴サイズで省スペースに貢献。状況に応じてPV表示色を緑・赤・橙に切替え可能。専用のUSB通信ケーブルでパソコンから各種設定・モニタリングが可能。Point1 省スペース・省コスト化!奥行き56mm。従来の48mm角の調節計以上の機能、性能を首下56mmの短胴サイズに凝縮しました。盤内の省スペース、省コスト化に貢献します。Point 2 状況を色でも表示可能!表示機能大幅強化。PV表示器の色を赤、緑、橙の3色お好みに応じて選択できます。また、PV値とSV値の偏差によって表示色を変えることもできますので、遠くからでも現状の確認がスムーズに行なえます。11セグメントLCD表示器の採用でSV値、PV指示値がさらに見やすくなりました。Point 3 用途を選ばない、向上した制御機能・仕様。設定値4点外部切替機能 (オプション:SM)。外部からの接点信号で、設定値SV1からSV4までの4点を切替えるメモリ機能を、 あらかじめSV1からSV4に値を登録し、外部からの操作で、主設定値の切替えができます。三相ヒータ断線警報 (オプション:W3)。2個のCTを接続することで、三相ヒータの断線、劣化の検出ができます。単相ヒータ断線形ともども20Aタイプと、50Aタイプを用意しております。Point 4 遠方監視・データ転送─使いやすくなった通信機能。USBポートを有しているパソコンと1対1でコミュニケーションができる、ローダー通信を標準で搭載しています。机の上でも簡単に各種設定、ロギングおよびモニタリングが行えます。[USB通信ケーブル (別売品)、専用ソフトウェア(無償)が必要です。]。シリアル通信 (RS-485) (オプション : C5)。パソコン、タッチパネルとのコミュニケーションをできる、シリアル通信(RS-485) をオプションで用意しています。遠隔からのモニタ、各種設定、最多31台までの多点制御集中管理システムが構築できます。通信プロトコルは、メーカー標準とオープンネットワークMODBUSに対応しています。複数台をパソコン又はタッチパネルでモニタリングする場合。タッチパネルに接続すれば簡単に制御点数31点までの温度制御をモニタできます。RS-232C搭載のパソコンの場合、 通信変換器が必要となります。タッチパネルは、下記のメーカの製品に対応しています。(株)デジタル製 SPシリーズ、GPシリーズ、LTシリーズ、発紘電機(株)製 V9シリーズ、V8シリーズ、TSシリーズ。PLCと最多最大構成 (32台) と通信する場合。PLCインタフェースユニット [SIF-600] を介してPLCに接続すると、最多32台迄接続できます。Point 5 防塵防滴構造 (標準)。過酷な環境下であっても使用できます。埃、水がかかっても使用できるIP66の構造です。Point 6 出力変化率リミット (標準)。出力の急変をきらうヒータにやさしい機能です。カンタルスーパーなどのヒータ制御に最適な機能です。また、出力の変動を抑え制御を安定させます。付属品取り付け枠 1個、ガスケットA(本体に取付け) 1個、取扱説明書 (A3両面和英版) 1部、CT(カレントトランス):CTL-6-S-H 1個 [オプション:W(20A)付加時] 2個 [オプション:W3(20A)付加時] CTL-12-S36-10L1U 1個 [オプション: W(50A)付加時] 2個 [オプション: W3(50A)付加時]取付方式専用取付枠を使用(取付可能なパネルの厚さ: 1~5mm)外形寸法(mm)48×48×62(首下ガスケットA有りの時:54.5mm ガスケットA無しの時:56.0mm) / 120g耐電圧入力端子-電源端子間 1.5kV AC 1分間、出力端子-電源端子間 1.5kV AC 1分開精度熱電対 各入力スパンの±0.2% ±1デジット以内、または±2℃ (4°F) 以内のどちらか大きい値。但し, R. またはS入力で0~200℃ (32~392°F) の範囲は、±6℃ (12°F) 以内。B入力で0~300℃ (32~572°F) の範囲は、精度保証範囲外。K, J. E, T. N入力で0℃ (32°F) 未満は入力スパンの±0.4% ±1デジット以内。測温抵抗体 各入力スパンの±0.1% ±1デジット以内または±1℃ (2°F) 以内のいずれか大きい値。直流電流, 直流電圧 各入力スパンの±0.2% ±1デジット以内。入力熱電対 K,J,R,S,B,E,T,N,PL-II,C(W/Re5-26) 外部抵抗:100以下但し、B入力の場合、外部抵抗は40Ω以下、測温抵抗体 Pt100,JPt100 3導線式(1線当たりの許容入力導線抵抗:10Ω以下)、直流電流 0~20mA DC, 4~20mA DC 入力 インピーダンス:50Ω 許容入力電流:50mA DC以下、直流電圧 0~1VDC 入力インピーダンス:1MΩ以上 許容入力電圧:5V DC以下, 許容信号源抵抗:2kΩ以下、0~5V DC,1~5V DC,0~10V DC 人力インピーダンス:100kΩ以上 許容入力電圧:15V DC以下,許客信号源抵抗:100Ω以下設定方式シートキー入力対応マルチ入力機能停電対策、自己診断、自動冷接点温度補償 (熱電対のみ)、バーンアウト、入力異常、表示範囲・制御範囲、ウォームアップ表示、自動/手動制御切替、コンソール通信別売付属品端子カバー (TC-ACS)、USB通信ケーブル CMA制御仕様下記の動作をキー操作で選択 [工場出荷時:PID]、PID(オートチューニング機能付), PI, PD (オートリセット機能付), P(オートリセット機能付), ON/OFF、OUT1比例帯(P) 0~1000℃ (2000°F). 0.0~1000.0℃ (1999.9°F), または0.0~100.0% (0または0.0のときON/OFF動作)、積分時間(I) 0~1000秒(0のとき積分動作なし)、微分時間(D) 0~300秒 (0のとき微分動作なし)、OUT1 ON/OFF動作 比例帯値を0または0.0に設定した場合、OUT 1 比例周期 1~120秒(直流電流出力形はなし)、ARW 0~100%、OUT ON/OFF動作すきま 0.1~100.0℃ (°F) または1~1000、OUT1 上限設定 0~100% (直流電流の場合、-5~105%)、OUT1 下限設定 0~100% (直流電流の場合、-5~105%)レンジ【フルマルチレンジ】熱電対:K -200~1370 ℃ -320~2500 °F / -200.0~400.0℃ -320.0~750.0 °F, J -200~1000 ℃ -320~1800 °F, R 0~1760 ℃ 0~3200 °F, S 0~1760 ℃ 0~3200 °F, B 0~1820 ℃ 0~3300 °F, E -200~800 ℃ -320~1500 °F, T -200.0~400.0℃ -320.0~750.0 °F, N -200~1300 ℃ -320~2300 °F, PL-II 0~1390 ℃ 0~2500 °F, C(W/Re5-26) 0~2315 ℃ 0~4200 °F, 測温抵抗体:Pt100 -200~850 ℃ -320~1500 °F / -200.0~850.0℃ -320.0~1500.0 °F, JPt100 -200~500 ℃ -320~900 °F / -200.0~500.0 ℃ -320.0~900.0 °F, 直流電流:4-20mA DC -2000~10000, 0-20mA DC -2000~10000, 直流電圧:0~1V DC -2000~10000, 0-10V DC -2000~10000, 1-5V DC -2000~10000, 0-5V DC -2000~10000表示器PV表示器:11セグメントLCDバックライト赤/緑/橙, 文字寸法 12.0×5.4mm (高さ×巾), SV表示器:11セグメントLCDバックライト緑, 文字寸法 6.0×3.5mm (高さ×巾), MEMO表示器:11セグメントLCDバックライト緑, 文字寸法 4.8×2.8mm(高さ×巾), 動作表示:バックライト橙消費電力(VA)8安全規格UL認証:入力定格100-240V AC, 24V AC/DC ファイルNo. E159038環境周囲温度:0~50℃ 周囲湿度:35~85%RH(ただし、結露しないこと) 防滴・防塵構造 前面部 IP66絶縁抵抗500V DC:10MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応ケース【材質】難燃性樹脂【色】黒第1警報出力下記の動作をキー操作で選択 [工場出荷時:警報なし]、警報なし、上限動作 (偏差設定) 設定範囲:-(入力スパン)~入力スパン、下限動作 (偏差設定) 設定範囲:-(入力スパン)~入力スパン、上下動作 (偏差設定) 設定範囲:0~入力スパン、上下限範囲動作 (偏差設定) 設定範囲:0~入力スパン、絶対値上限動作 設定範囲:入力レンジ下限値~入力レンジ上限値、絶対値下限動作 設定範囲:入力レンジ下限値~入力レンジ上限値、待機機能付上限動作 (偏差設定) 設定範囲:-(入力スパン)~入カスパン、待機機能付下限動作 (偏差設定) 設定範囲:-(入力スパン)~入カスパン、待機機能付上下限動作 (偏差設定) 設定範囲:0~入力スパン、設定精度 指示精度と同じ、動作 ON/OFF動作、動作すきま 0.1~100.0℃ (°F) または1~1000、出力 リレー接点 1a. 制御容量:3A 250V AC (抵抗負荷), 電気的寿命:10万回サンプリング周期(ms)250