4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユーアールディ超小型交流電流センサ
プリント板垂直取付用ライトアングルピン。 一般計測用CTL汎用シリーズの最小型機種。 超小型品ながら貫通穴は(Φ6)を確保。重量約5gで、貫通導体と一体でプリント板に直接搭載する組立法に最適。 適用電流最大40Aまでのワイドレンジをカバー。 800:1の高変流比で直接電子回路へのインターフェースが可能。
仕様(飽和限界電流)60Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)31Ω(参考値) 質量(g)5 許容電流(A)60Arms連続 構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間) 適合電流(A)0.1~40Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω 使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと 保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと 出力端子Φ1.0×5L(硬銅ピン)、金メッキ付 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

プリント板垂直取付用ライトアングルピン。精密計測用CTL-Zシリーズの最小型機種。 超小型品ながら貫通穴は(Φ6)を確保。重量約5gで、貫通導体と一体でプリント板に直接搭載する組立法に最適。 高透磁率パーマロイコアの採用で、1mA~15Aのワイドレンジをカバー。 800:1の高変流比で直接電子回路へのインターフェースが可能。
仕様(飽和限界電流)20Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)33Ω(参考値) 質量(g)5 許容電流(A)60Arms連続 構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間) 適合電流(A)1mA~15Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω 使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと 保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと 出力端子Φ1.0×5L(硬銅ピン)、金メッキ付 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

FA-600-5W専用コントロールユニット※100-120V。新タイプ(デジタル)
寸法(mm)130×95×45 質量(g)190 対応FA-600-5W アズワン品番67-8102-52 構成部品配線、電気関連
1個
37,980 税込41,778
31日以内出荷

ユーアールディ漏電検知モジュール
交流電流センサ(CTL-6-P-Z、6-S-Z)との組合せで漏電または微小な電流を検出して、アラームを出すモジュール。 電源AC85~250Vと、広い電源対応。 検出電流は、2.5mA~150mA・プログラム方式。 動作表示LED付で、設定確認が容易。
仕様(過電流耐量)10A(連続)、150A(1s)/CT一次側電流、(動作ヒステリシス幅)設定電流を超えたら、出力接点ON(メーク接点)、設定電流-10%で復帰、(安定動作条件)電源投入1秒後、1秒以内の電源ON/OFFは動作不定 電源1Φ50/60Hz、85~125V/180V~250V、端子選択(正弦波) 精度(動作)定格電流±5% (2.5mAレンジでは±10%) 消費電力(内部)15VA以下 応答時間500ms (0→設定値の200%に立上った時) (typ) 適合センサ(電流)純正組合せ:CTL-6-P-Z、CTL-6-S-Z、オプション:CTU-22-CLF (動作点は表示値の約3倍) 使用環境-10℃~+50℃ 結露のないこと 動作表示リレー動作時、パネル表面のLED同時点灯 出力仕様リレー接点出力(AC250V/3A、DC30V/3A cosΦ=1) 適合電線(電源接続)AWG14~22/単線または撚り線、(CT接続)AWG16~26/単線または撚り線 絶縁抵抗DC500V、≧5MΩ (電源端子一括-出力端子一括間) 使用可能電流(A)2.5mA~150mA(6桁DPSのうちONになっている電流の和で2.5mA刻みに設定可) 耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(電源端子一括-出力端子一括間)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

関連キーワード