カテゴリ

  • 切削工具(10)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 縫製用品(7)
  • 電気材料(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ctn-1」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グレー厚紙 日本紐釦貿易グレー厚紙日本紐釦貿易(18件のレビュー)
779税込857
1袋(5枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
白厚紙 日本紐釦貿易白厚紙日本紐釦貿易(17件のレビュー)
659税込725
1袋(5枚)ほか
当日出荷
ノーカットですので、オリジナルデザインの箱や小物のサイズにカットして組み立てることが可能です。
寸法(mm)550×400材質
コルゲートチューブ カメダデンキコルゲートチューブカメダデンキ(7件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻
当日出荷から17日以内出荷
軽くてフレキシブルでありながら丈夫でつぶれにくく、電線を確実に保護します。 延長方向にスリット(切れ目)加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。
仕様RoHS対応品外観延長方向にスリットがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
水ばりテープ ホルベイン水ばりテープホルベイン(7件のレビュー)
489税込538
1巻(30m)
当日出荷
のり付き面(光沢面)を水分を含んだスポンジなどで湿らせてご使用ください。 淡色系の生地には白をおすすめします。
用途厚紙を組み立てるときに使う紙製の粘着テープ
布用ホットメルト紙 日本紐釦貿易布用ホットメルト紙日本紐釦貿易(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻(1.5m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ピーチケント 日本紐釦貿易ピーチケント日本紐釦貿易(1件のレビュー)
389税込428
1袋(5枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
生地をよりしっかりとさせる裏打ち(芯地)としてご使用下さい。
材質紙製寸法(mm)約394×545
カルトナージュグルー 日本紐釦貿易カルトナージュグルー日本紐釦貿易(6件のレビュー)
789税込868
1本(250g)ほか
当日出荷
コルゲートチューブ(ケース入り) 信和自動車工業コルゲートチューブ(ケース入り)信和自動車工業(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から翌々日出荷
性能難燃性材質ポリプロピレン(PP)形状スリット切込み有
コルゲートチューブ 興和化成コルゲートチューブ興和化成(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱
当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令適合製品です。 軽量で耐衝撃性に優れています。 スリット加工がしてありますので容易に電線が収容できます。 機械・装置の配線保護や自動車特殊車輌のハーネス保護に最適です。
用途機械・装置の配線保護。自動車特殊車両のハーネス保護。材質難燃性ポリプロピレン(PP)特性軽量、耐衝撃性
液用圧送タンク(ステンレス製) 扶桑精機液用圧送タンク(ステンレス製)扶桑精機
85,980税込94,578
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
液体をエアで圧送するタンクです。 液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。 減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターを標準装備しています。 フタの開閉が簡単なワンタッチレバー式です。
最高使用圧力(MPa)0.4取付口(エア)G1/4、(液体)Rc1/4
コルゲートチューブ(紐止め) 信和自動車工業コルゲートチューブ(紐止め)信和自動車工業
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状スリット切込み有性能難燃性材質ポリプロピレン(PP)
コルゲートチューブ 興和化成コルゲートチューブ興和化成
7,898税込8,688
1巻
当日出荷
軽量で耐衝撃性に優れています。スリット加工がしてありますので容易に電線が収容できます。機械・装置の配線保護や自動車特殊車輌のハーネス保護に最適です。RoHS指令適合製品です。
用途機械・装置の配線保護。自動車特殊車両のハーネス保護。トラスコ品番361-4751材質難燃性ポリプロピレンブラック長さ(m)25呼び径(mm)19最小径(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
ステン圧送タンクCT-N10L Lゲージ付 扶桑精機ステン圧送タンクCT-N10L Lゲージ付扶桑精機
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
容量(L)10トラスコ品番731-6631質量(kg)3.55奥行(mm)228全幅(mm)228全高(mm)495取付口(エア・液体)Rc1/4
ステン圧送タンクCT-N10F フロート付 扶桑精機ステン圧送タンクCT-N10F フロート付扶桑精機
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
容量(L)10トラスコ品番731-6615質量(kg)3.45奥行(mm)228全幅(mm)228全高(mm)495取付口(エア・液体)Rc1/4
交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン交換部品セコ・ツールズ・ジャパン
1,998税込2,198
1箱(2個)
当日出荷から9日以内出荷
交換用部品です。
ステン圧送タンクCT-N10LF Lゲージ・フロート付 扶桑精機ステン圧送タンクCT-N10LF Lゲージ・フロート付扶桑精機
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
容量(L)10トラスコ品番731-6640質量(kg)3.6奥行(mm)228全幅(mm)228全高(mm)495取付口(エア・液体)Rc1/4
AC式LED防犯センサーライト アイリスオーヤマAC式LED防犯センサーライトアイリスオーヤマ(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
【明るさ3段階】【一台二役】 センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。 しっかり明るく照らすAC式です。 防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。 2段階の明るさ切り替えが可能です。 本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。 ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。 防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。センサー感知距離:8m、角度:140°耐水性防沫タイプ防水保護等級IP44(防沫形)点灯時間5~300秒
伸縮式洗濯機棚 MISM伸縮式洗濯機棚MISM
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
幅は59~92cmの範囲で調整出来ます
材質パイプ・棚・タオル掛け:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) キャップ:ポリエチレン エンドリング・パイプホルダー:ABS樹脂 ネジ・バネボタン:スチール(メッキ加工)耐荷重(kg)棚一段あたり:5寸法(縦×横×高さ)(mm)300×590~920×1550
HY-PRO 面取り用3枚刃超硬エンドミル W-HSCT-N(ネガタイプ レギュラ) OSG(オーエスジー)HY-PRO 面取り用3枚刃超硬エンドミル W-HSCT-N(ネガタイプ レギュラ)OSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・安定加工を実現する刃数。3枚刃:加工中のびびりを抑制し安定加工。 40°ねじれ:切れ味と仕上げ面を高次元で両立。返り・バリが激減。
用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼材質超硬合金刃数3枚刃タイプネガタイプ角度(°)テーパ半角:45表面処理WXLコーティング許容差テーパ半角:±30′RoHS指令(10物質対応)対応
超硬面取りカッタ ネガタイプ レギュラ HSCT-N OSG(オーエスジー)超硬面取りカッタ ネガタイプ レギュラ HSCT-NOSG(オーエスジー)
9,198税込10,118
1本
翌日出荷から8日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。
材質超硬合金テーパ半角公差±30'切刃形状3枚刃関連資料技術情報はこちら(149MB)
ステン圧送タンクCT-N10T-SR 耐溶剤性 扶桑精機ステン圧送タンクCT-N10T-SR 耐溶剤性扶桑精機
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
容量(L)10トラスコ品番731-6674質量(kg)3.3奥行(mm)228全幅(mm)228全高(mm)495取付口(エア・液体)Rc1/4
フリーテレビング BullconフリーテレビングBullcon
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
走行中でもテレビが映るので、退屈せず快適なドライブができます。走行中も常にテレビが視聴できるオートタイプ。
用途走行中のテレビの視聴を可能にします。仕様オートタイプ
SAFETY ゴーグル SPECTRUM bolleSAFETY ゴーグル SPECTRUMbolle
33,980税込37,378
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
防曇性と耐傷性に優れた超防曇・防傷プラチナコーティングレンズ柔らかいガスケットでフィット感抜群視野が広いパノラマビジョンPC/TPR 同時射出成形のフレーム
用途粉塵や研磨作業の目の保護材質ポリカーボネート、ポリエステル規格EN ISO 16321-1 - UKCA
ステン圧送タンクCT-N10LT-SR Lゲージ付 耐溶剤性 扶桑精機ステン圧送タンクCT-N10LT-SR Lゲージ付 耐溶剤性扶桑精機
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
容量(L)10トラスコ品番731-6666質量(kg)3.55奥行(mm)228全幅(mm)228全高(mm)495取付口(エア・液体)Rc1/4
テニス・バドミントン兼用ワンタッチネット CALFLEX(カルフレックス)テニス・バドミントン兼用ワンタッチネットCALFLEX(カルフレックス)
11,980税込13,178
1セット
欠品中
高さ2段階調節式なので、テニス&バドミントンの2通りの遊びが可能。フレームが1本で繋がっているので組立簡単。
付属品ショルダー付きキャリーバック材質フレーム:スチール、ネット:ポリエチレン質量(kg)約3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約300×100×95(テニス用)、約155(バドミントン用)、収納時:約14×9.5×110.5
テニス・バドミントン兼用ネット CALFLEX(カルフレックス)テニス・バドミントン兼用ネットCALFLEX(カルフレックス)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1セット
6日以内出荷
高さ2段階調節式なので、テニス&バドミントンの2通りの遊びが可能。
付属品ショルダー付きキャリーバック材質フレーム:スチール、ネット:ポリエチレン質量(kg)約3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約300×100×95(テニス用)、約155(バドミントン用)、収納時:約14×9.5×110.5
布用ホットメルト 日本紐釦貿易布用ホットメルト日本紐釦貿易
32,980税込36,278
1巻(50m)
7日以内出荷
厚さ(mm)0.2幅(cm)49
ステン圧送タンクCT-N10FT-SR フロート付 耐溶剤性 扶桑精機ステン圧送タンクCT-N10FT-SR フロート付 耐溶剤性扶桑精機
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
容量(L)10トラスコ品番731-6623質量(kg)3.45奥行(mm)228全幅(mm)228全高(mm)495取付口(エア・液体)Rc1/4
フリーテレビング BullconフリーテレビングBullcon
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
走行中でもテレビが映るので、退屈せず快適なドライブができます。付属のスイッチを操作することで、走行中にテレビが視聴できるスイッチ切替タイプ。
用途走行中のテレビの視聴を可能にします。仕様LEDスイッチ切替タイプ
テレナビングCAN通信タイプ トヨタ・ダイハツ用 BullconテレナビングCAN通信タイプ トヨタ・ダイハツ用Bullcon
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
使用電源(V)12適合車種トヨタ・ダイハツ用
ステン圧送タンクCT-N10LFT-SR Lゲージ・フロート付 耐溶剤性 扶桑精機ステン圧送タンクCT-N10LFT-SR Lゲージ・フロート付 耐溶剤性扶桑精機
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
容量(L)10トラスコ品番731-6658質量(kg)3.6奥行(mm)228全幅(mm)228全高(mm)495取付口(エア・液体)Rc1/4
テレナビングCAN通信タイプ スィッチ切替  トヨタ・ダイハツ用 BullconテレナビングCAN通信タイプ スィッチ切替 トヨタ・ダイハツ用Bullcon
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
適合車種トヨタ・ダイハツ用使用電源(V)12
超硬面取りカッタ ネガタイプ ロングシャンク LS-HSCT-N OSG(オーエスジー)超硬面取りカッタ ネガタイプ ロングシャンク LS-HSCT-NOSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から3日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、アルミ合金:○、チタン合金:○、耐熱合金:○テーパ半角公差±30'関連資料技術情報はこちら(149MB)
ラコムテスター濁度計交換用校正液 CyberScanラコムテスター濁度計交換用校正液CyberScan(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
交換用校正液セットです。
付属品校正液:0.02/20.0/100/800NTU×各1個アズワン品番1-6941-11仕様交換用校正液セット
WXLコーティング超硬面取りカッタ レギュラ 3刃 W‐HSCT‐N(ネガタイプ) OSG(オーエスジー)WXLコーティング超硬面取りカッタ レギュラ 3刃 W‐HSCT‐N(ネガタイプ)OSG(オーエスジー)
9,798税込10,778
1本
翌々日出荷
加工中のびびりを抑制し、切りくず排出性がよく美しい仕上げ面が得られます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。コーナー面取り用。材質超硬合金刃数3先端角(°)45コーティングWXLコーティング
フリーテレビング BullconフリーテレビングBullcon
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
走行中にテレビが楽しめる
用途DC12V車専用型式(プリウス)MXWH60.65/ZVW60.65、(アルファード)AGH40W/45W・AAHH40W/45W、(ヴェルファイア)TAHA40W/45W・AAHH40W/45W装備LCA(レーンチェンジアシスト付車)適合車種プリウス、アルファード、ヴェルファイア年式(プリウス)R5/1~、(アルファード)R5/7~、(ヴェルファイア)R5/7~、
フリーテレビング BullconフリーテレビングBullcon
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
走行中にテレビが楽しめる
用途DC12V車専用
チップ SDMT 京セラチップ SDMT京セラ
6,698税込7,368
1箱(10個)
当日出荷
形状正方形90°切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)15厚さ(mm)2.78穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面材質TN100M内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ポスト一体型宅配ボックス コンボマルチ Panasonic(パナソニック)ポスト一体型宅配ボックス コンボマルチPanasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
厚さ7cmの大型郵便物も受け取れるポストが一体となった宅配ボックス。郵便も宅配も、複数の荷物が受け取れます。
関連資料施工説明書(4.08MB) コンボマルチ・グッドデザイン賞2025チラシ(0.31MB)取扱説明書(3.8MB)
カレンカートII 点滴ネット SC-TN1シリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)カレンカートII 点滴ネット SC-TN1シリーズプロシェア(ナビス/アズワン)
141,000税込155,100
1台
12日以内出荷
ネットつきの点滴処置車です。正面とサイドにハンガーネットがあります。ハンガーネットにはフック型の様々なホルダーを取り付けることができます。正面のハンガーネットは高さを調節可能です。万一の接触時に備えて足回りにバンパーが付いています。下段棚のゴミ箱は、マグネットで取り付けています。
仕様下段棚あり材質天板/PP(ポリプロピレン)、引出/ABS樹脂、支柱/アルミ、キャスターベース/スチール(メラミン焼付塗装)寸法(mm)625×608×957~1700質量(kg)22材質(キャスター)エラストマー製(対角ストッパー付き)キャスター径(Φmm)100引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×305×70有効寸法(mm)天板/(幅)450×(奥行)410、補助天板/(幅)300×(奥行)450