4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東洋技研組端子台
省スペースを考慮した2段端子台CTWシリーズは、盤内における端子台スペースを半分に抑えることができます。上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらからでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。CTW-15S2はTUVの認定を取得していますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。両側ネジ結線タイプのCTW-15S2の他に片側がラッピング結線できるタイプのCTW-15Rがあります。
形状2段 取付方式DIN35mm 端子間ピッチ(mm)8 ねじ寸法M3.5 結線方式セルフアップ
1個
529 税込582
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

安全性に配慮した絶縁被覆付です。
端子間ピッチ(mm)8(1極跳び) 定格電流(JIS)(A)15 適合機種CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15 材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC 耐電圧(V/min)AC1500
1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

安全性に配慮した絶縁被覆付です。
端子間ピッチ(mm)8 定格電流(JIS)(A)15 適合機種CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15 材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC 耐電圧(V/min)AC1500
1セット(10個)ほか
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

東洋技研組端子台
レール式端子台、CTWシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプです。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。
形状2段 取付方式直付 定格絶縁電圧(V)AC DC660/(TU認定仕)AC DC600 端子間ピッチ(mm)8 定格通電電流1.25mm2 -15A /2mm2-15A/(TUV認定仕)15A ねじ寸法M3.5 適合電線(mm2)(JIS)1.25/2/(TUV認定)AWG20~14(より線) 締付トルク(N・m)0.8~1.4 結線方式セルフアップ 構成部品(中間板)CTW-15S2、(側板)CTW-15L2(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
1個
459 税込505
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

関連キーワード