カテゴリ

  • 切削工具(13)
  • 制御機器(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 清掃用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 手袋(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cu 45l」の検索結果

57件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CU 異径45°エルボ Aron(アロン化成)

    CU 異径45°エルボ

    Aron(アロン化成)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状エルボ45°種類塩ビ管用継手
  • CU 食洗機継手 合流チーズ Aron(アロン化成)

    CU 食洗機継手 合流チーズ

    Aron(アロン化成)(6件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状チーズ種類塩ビ管用継手寸法Z(mm)20
  • CU 食洗機継手 起点エルボ Aron(アロン化成)

    CU 食洗機継手 起点エルボ

    Aron(アロン化成)(7件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    仕様VU管・VP管兼用(VU管使用時、有害な段差はできません)形状起点エルボタイプVU・VP管兼用種類塩ビ管用継手寸法L1(mm)80寸法L2(mm)45寸法Z(mm)20梱包数25
  • NC-Uボルト(CU) アカギ

    NC-Uボルト(CU)

    アカギ
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電気絶縁用の銅管用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)
    表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • CU 食洗機継手 縦型合流チーズ(VUパイプ内径接続型) Aron(アロン化成)

    CU 食洗機継手 縦型合流チーズ(VUパイプ内径接続型)

    Aron(アロン化成)(3件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    5日以内出荷
    形状チーズ種類塩ビ管用継手寸法L(mm)25寸法L1(mm)80寸法L2(mm)45寸法L3(mm)48寸法z1(mm)20寸法z2(mm)23
  • CU 食洗機継手 縦型合流チーズ(VPパイプ内径接続型) Aron(アロン化成)

    CU 食洗機継手 縦型合流チーズ(VPパイプ内径接続型)

    Aron(アロン化成)(1件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    仕様VP管用形状チーズタイプVU管用種類塩ビ管用継手寸法L1(mm)80寸法L2(mm)45寸法L3(mm)48梱包数30寸法z1(mm)20寸法z2(mm)23
  • VENICUTDX0/耐切創・耐突刺し牛革コート手袋 サイズL 1双 D0045-L Delta Plus(デルタプラス)

    VENICUTDX0/耐切創・耐突刺し牛革コート手袋 サイズL 1双 D0045-L

    Delta Plus(デルタプラス)
    ¥3,798税込¥4,178
    1双
    当日出荷
    高い耐切創性を持つ超高強度ポリエチレン繊維HEATnocut製。 手の平から指先部に牛革を縫い付けました。 ECカットレベル5をEUカットレベルDに修正をお願いします 手の平部の牛革で少々の油分に触れてもグリップ性が持続。 約100℃耐熱(短時間の接触)。 耐久性も高く、トゲや尖った物などによる突き刺しから手を守ります。
    仕様EUカットレベルD、耐熱接触材質【繊維部】ポリエチレン繊維、【突刺しコート】牛革色グレーサイズL入数(双)1機能耐切創・耐突刺し・耐熱全長(cm)25中指長(cm)8手の平幅(cm)11.5ゲージ数10アズワン品番64-3725-88耐切創性EUカットレベルD
  • ナールド・ボルト、プラスティック/ステンレス鋼1.4567(SUS303Cuに類似) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ナールド・ボルト、プラスティック/ステンレス鋼1.4567(SUS303Cuに類似)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥739税込¥813
    1個
    18日以内出荷
    材質(本体)PA種類丸形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒材質(取付部)ステンレス鋼1.4567(SUS303Cuに類似)
  • 亜鉛合金陽極 中央工産

    亜鉛合金陽極

    中央工産
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    【成分(%)】Al:0.1~0.5、Sn:0.005~0.01、Fe:0.005以下、Pb:0.006以下、Cu:0.005以下、Si:0.125以下、Zn:残
    用途船舶の防蝕亜鉛の加工用として
  • アルミダイキャストボックス TDシリーズ タカチ電機工業

    アルミダイキャストボックス TDシリーズ

    タカチ電機工業(35件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 超静音パーソナルシュレッダー 静音45dB アイリスオーヤマ

    超静音パーソナルシュレッダー 静音45dB

    アイリスオーヤマ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    翌々日出荷
    【超静音約45dB】【オートリバース機能】【SHIZCUTシリーズ】 図書館と同じレベルの静かさ約45dB(空転時37dB)の静音シュレッダー シズカットシリーズです。 コンパクト設計でデスクサイドでも邪魔になりにくく小規模オフィスにもオススメです。 ダストボックス容量はたっぷり9.5LでA4コピー用紙が約120枚収容可能です オートリバース機能搭載で、一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止します。 上部を外して捨てるだけのゴミ箱式でお手入れも簡単です。 ↓SHIZCUTシリーズ↓ P5GC-45(クロスカット) P4GM-45(マイクロクロスカット) P7HC-35E-H(クロスカット)(除電機能付き) P4HM-35E-W(マイクロクロスカット)(除電機能付き)
    色ホワイト定格消費電力(W)約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×162×352騒音値(dB)45原稿サイズA4以下定格時間(分)10ダストボックス容量(L)9.5細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.2リバース機能あり
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • ドリル付沈めフライス キャップボルト用 THECUT

    ドリル付沈めフライス キャップボルト用

    THECUT
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷
    穴明けとザグリが一度で加工が可能 TiALN(チタンアルミナ)コーティングの採用により、寿命が大幅にUP
    材質ハイス先端角(°)135表面処理V1(TiAlNコーティング)
  • SECURAL無反動ソフトハンマー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    SECURAL無反動ソフトハンマー

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    頭部とハンドルは一枚の鋼板から成型しており破断しない構造。四角い形状のインサート、L=35mm/Width=45mm
    用途ハンマー頭部の重さに対する鉄球の量は、インサートの弾性に対して最適化されているため、軽い重量と相まって、手首、関節への負担を軽減しています。角型インサートの採用により、セキューラル・ハンマーはコーナー部、エッジ部の作業に適しています。ヘッド部とハンドル部を縦断して溶接していますので、接続部が破断することは絶対にありません。フローリングの敷設、窓やドアの製作、壁材取付、家具の製作、部品の組み付け作業、板金加工、部品の位置決め、ハウジングの組み立て、窓・ドアの製作、部品の組み付け作業、自動車・トラック産業の組み立て・修理・保守材質本体:堅牢なスティール製ハウジング、扱い易いゴム・グリップ インサート:ポリウレタン、黄、四角形、中硬、低騒音、衝撃緩和、高い耐摩耗性長さ(mm)35幅(mm)45質量(g)1000アズワン品番65-1949-89RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル付沈めフライス 皿小ネジ用 THECUT

    ドリル付沈めフライス 皿小ネジ用

    THECUT
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    穴明けとザグリが一度で加工が可能 TiALN(チタンアルミナ)コーティングの採用により、寿命が大幅にUP
    材質ハイス先端角(°)118表面処理V1(TiAlNコーティング)
  • 共同受信用電源装置 (DC15V)最大1A 屋内用 対応製品:UF45M、UF40M、UF35M、U37L1D、CW30MS、CUW30MS、CW30SG、CF30SG DXアンテナ

    共同受信用電源装置 (DC15V)最大1A 屋内用 対応製品:UF45M、UF40M、UF35M、U37L1D、CW30MS、CUW30MS、CW30SG、CF30SG

    DXアンテナ
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    翌々日出荷
    使用周波数10~3224MHzと幅広い共同受信設備用電源装置。変換効率の良いスイッチングレギュレータ方式の採用により、コンパクトにもかかわらず(DC15V)最大1Aと大容量を実現しました。屋内用。対応製品:UF45M、UF40M、UF35M、U37L1D、CW30MS、CUW30MS、CW30SG、CF30SG。 筐体は旧機種(PS-1501)と同様 。新規電源ユニットにより、出力電流の定格値をアップ(0.7A ⇒ 1.0A) 。F形接栓ユニットは、3224MHzへ拡張。HSマーク対応。Gマーク対応(業者向け、一般販売不可) 。法規関連:ハイシールドマーク(HSマーク)登録、JEITA統計分類:電源供給器
    その他【外観図・規格表】PS1501MS(71320)※DXアンテナのHP確認
  • レンチホルダー CUSTOR(クストー)

    レンチホルダー

    CUSTOR(クストー)(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    ツールボックスの整理整頓・収納スペースUPに
    収納本数(本)8本寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)115×45×27
  • デップCUUボルト アカギ

    デップCUUボルト

    アカギ
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電気絶縁用の建築銅管用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
    材質軟質塩ビコーティング寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリンパック45L0.025mm黒50P オルディ

    クリンパック45L0.025mm黒50P

    オルディ
    ¥949税込¥1,044
    1個(50枚)
    当日出荷
    45L、50枚入りの黒色ごみ袋。
    材質ポリエチレン色黒高さ(mm)1質量(g)23.92縦(mm)800横(mm)650耐冷温度(℃)-30
  • CoroCut(R) QD 突切り加工用ブレード サンドビック

    CoroCut(R) QD 突切り加工用ブレード

    サンドビック
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    コロカットQDホルダ レールロックで高いクランプ剛性 1コーナ仕様
    用途深い突切り、溝入れ加工用、突切りブレード
  • 円筒シャンク CoroCut(R) MBアダプタ サンドビック

    円筒シャンク CoroCut(R) MBアダプタ

    サンドビック
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
  • CoroCut(R) 3 突切り・溝入れ加工用カッティングユニット サンドビック

    CoroCut(R) 3 突切り・溝入れ加工用カッティングユニット

    サンドビック
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 三層丸底半透明 ダストパック  45L アルタン

    三層丸底半透明 ダストパック 45L

    アルタン
    ¥3,498税込¥3,848
    1個(100枚)
    翌々日出荷
    高密度・低密度ポリエチレン使用の三層構造なので、しなやかで丈夫です。 加重が袋の底全体にかかるので底が破れにくいです。
    幅(mm)650厚さ(mm)0.025奥行(mm)850
  • クリンパック45L0.025mm乳白半透明50P オルディ

    クリンパック45L0.025mm乳白半透明50P

    オルディ
    ¥819税込¥901
    1個(50枚)
    4日以内出荷
    45L、50枚入りの乳白半透明ごみ袋。
    材質ポリエチレン幅(mm)650厚さ(mm)1色乳白半透明質量(g)23.92種類平袋入数(枚)50縦(mm)800耐冷温度(℃)-30
  • 円筒平取り付きシャンク CoroCut(R) MBアダプタ サンドビック

    円筒平取り付きシャンク CoroCut(R) MBアダプタ

    サンドビック
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • CoroCut(R) 1・2 溝入れ加工用ボーリングバイト サンドビック

    CoroCut(R) 1・2 溝入れ加工用ボーリングバイト

    サンドビック
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
  • 高強度ステンレス SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100 由良産商

    高強度ステンレス SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100

    由良産商
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本ほか
    4日以内出荷
    小型化・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現。 一般に流通しているクロモリ鋼の製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能。 ステンレスローヘッドはA2-50相当で強度保証が無いものが一般的であるが、当製品は引張強度1000N/mm2を保証。
    材質SUS304CUN表面処理パシペート熱処理時効処理耐力(N/mm2)800minねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)1000min強度A2-100
  • デップステンUボルト アカギ

    デップステンUボルト

    アカギ
    ¥859税込¥945
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    電気絶縁用の建築銅管用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
    材質軟質塩ビコーティング寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリンパック45L0.04mm透明10P オルディ

    クリンパック45L0.04mm透明10P

    オルディ
    ¥339税込¥373
    1個(10枚)
    欠品中
    45L、10枚入り厚手の透明ごみ袋。
    材質ポリエチレン色透明高さ(mm)1質量(g)38.27縦(mm)800横(mm)650耐冷温度(℃)-30
  • 自動盤用エンドミル MT-JE THECUT

    自動盤用エンドミル MT-JE

    THECUT
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1本
    3日以内出荷
    ソリッドエンドミルの領域にスローアウェイ化を実現。 切れ味抜群(独自のブレーカー形状)。 3種類のインサート材種により、あらゆる被削材に対応。
    寸法L(mm)45寸法d(mm)10寸法l1(mm)15寸法l2(mm)30
  • スーパー面取り丸ZERO THECUT

    スーパー面取り丸ZERO

    THECUT
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    モミツケ加工が可能。 無垢の状態からエンドミルのような加工が可能。 チップ交換式で、再研磨不要。 高剛性ボディーと専用チップで高能率加工。
  • 超硬3枚刃アルミ用ミディアムエンドミル ザ・カットミル IC3ALM THECUT

    超硬3枚刃アルミ用ミディアムエンドミル ザ・カットミル IC3ALM

    THECUT
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1本
    3日以内出荷
    圧倒的コストパフォーマンスを実現 ノンコーティング・ピン角仕様で切れ味重視 切削バランスに優れた3枚刃を採用 刃先はダイヤモンド粒度2000番で研磨しており上質の仕上げ面を実現
    材質MG(超微粒子超硬)加工溝、側面ねじれ角(°)45
  • ハイス2枚刃エンドミル(ALCRONA)ザ・カットミル IHEM2S-S THECUT

    ハイス2枚刃エンドミル(ALCRONA)ザ・カットミル IHEM2S-S

    THECUT
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1本
    3日以内出荷
    新コーティングにより 更に高速加工が可能。 更に工具寿命が大幅UP。
    材質HSS-CO(コバルトハイス)表面処理S3(AlCrN)加工溝、側面ねじれ角(°)30
  • 高精度内径工具CoroCut(R)MB 倣い加工用超硬ヘッド サンドビック

    高精度内径工具CoroCut(R)MB 倣い加工用超硬ヘッド

    サンドビック
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質1025被削材PMSNコーティングTIALN+TINコーナーR(mm)0.2
  • ウルトラエース和風便器用 ミヤコ

    ウルトラエース和風便器用

    ミヤコ
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    3日以内出荷
    適合【TOTO】C755VCUC755CU、C755VU、C755U、C750AV、C756VC、C137AVH、C137AV(V)、【INAX】C-752B、C-852B、C-852BM、C-852M、C-854B、C-854BM色モスグリーン使用温度範囲(℃)60以下寸法d1(Φmm)106寸法l1(mm)45口径(便器)92
  • クリンパック 45L 0.025グレー半透明   30枚入り オルディ

    クリンパック 45L 0.025グレー半透明 30枚入り

    オルディ
    ¥759税込¥835
    1個(30枚)
    4日以内出荷
    丈夫で柔軟性のある低密度ポリエチレン(LDPE)製の家庭用ポリ袋です。
    材質LD容量(L)45縦(mm)800横(mm)650
  • バランスパック45L0.012mm10P半透明 10枚入り オルディ

    バランスパック45L0.012mm10P半透明 10枚入り

    オルディ
    ¥179税込¥197
    1個(10枚)
    4日以内出荷
    丈夫でこしのある高密度ポリエチレン(HDPE)製のポリ袋です。サイズ・厚みの種類が豊富です。
    材質HD色半透明容量(L)45縦(mm)800横(mm)650
  • クリンパック45L 0.03mm 乳白半透明 10枚入り オルディ

    クリンパック45L 0.03mm 乳白半透明 10枚入り

    オルディ
    ¥279税込¥307
    1個(10枚)
    4日以内出荷
    丈夫で柔軟性のある低密度ポリエチレン(LDPE)製の家庭用ポリ袋です。
    材質LD容量(L)45縦(mm)800横(mm)650
  • クリンパック45L 0.03mm 透明 10枚入り オルディ

    クリンパック45L 0.03mm 透明 10枚入り

    オルディ
    ¥279税込¥307
    1個(10枚)
    4日以内出荷
    丈夫で柔軟性のある低密度ポリエチレン(LDPE)製の家庭用ポリ袋です。
    材質LD色透明容量(L)45縦(mm)800横(mm)650