カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(274)
  • 日用品(157)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(140)
  • バイク純正部品(87)
  • オフィス家具(42)
  • 制御機器(32)
  • 自動車純正部品(22)
  • 自動車補修部品(19)
  • メカニカル部品(17)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • バイク部品(16)
  • 電気材料(15)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • エンジン工具(9)
  • 溶接用品(8)
  • 機構部品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 学童・教育用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 切削工具(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 事務用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 医療(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 家電(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業機械(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cu-01」の検索結果

999件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CU 1/3偏芯S型ソケット Aron(アロン化成)

    CU 1/3偏芯S型ソケット

    Aron(アロン化成)(4件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ソケット種類塩ビ管用継手規格アロン規格
  • SUB *PB117CU   1* ホンダ

    SUB *PB117CU 1*

    ホンダ
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    5日以内出荷
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU1~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU1~)

    SMC
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
    使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)ポートねじの種類(-) M5×0.8
  • LIGH*R107CU    1*   33700GZ5000ZQ ホンダ

    LIGH*R107CU 1* 33700GZ5000ZQ

    ホンダ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
  • SKIR*R101CU    1*  64330KPB000YF ホンダ

    SKIR*R101CU 1* 64330KPB000YF

    ホンダ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
  • SKIR*R101CU    1*  64340KPB000YF ホンダ

    SKIR*R101CU 1* 64340KPB000YF

    ホンダ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
  • COVE*R101CU    1*  8364PKC2770ZD ホンダ

    COVE*R101CU 1* 8364PKC2770ZD

    ホンダ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
  • SET *R101CU    1*    64300GETY60ZT ホンダ

    SET *R101CU 1* 64300GETY60ZT

    ホンダ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
  • 銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CU-1 特殊電極

    銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CU-1

    特殊電極
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    電気伝導度に優れ、電気伝導性を要求される電気部品の溶接に使用されます。
    用途電気部品、電極板、電極ホルダー、銅羽口など純銅の溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3341 YcuAWS規格A5.7 ERCuRoHS指令(10物質対応)対応
  • (POP1)クルット B CU1CB1 POP1

    (POP1)クルット B CU1CB1

    POP1
    ¥879税込¥967
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    使い方いろいろ、透明タイプのクリップ&クリップです。POPを邪魔することなく、売場を演出します。
    材質クリップ:ポリエチレン(スチロール)●バネ部分:特殊エンプラ●ジョイント:ポリカーボネイト寸法(幅W×高さH)(mm)20×80開口寸法(mm)クリップ:11
  • CUSTOM(カスタム)ニトリル手袋 勝星産業

    CUSTOM(カスタム)ニトリル手袋

    勝星産業
    ¥449税込¥494
    1双
    当日出荷
    指の関節部分が切れるようになっているので好みに合わせた指切り手袋にできます。 耐油性の高いニトリルゴムを採用。 摩耗強度・突き刺しにも優れています。 発泡ニトリルにより柔らかくしなやかです。 13ゲージ薄手タイプ。 通気性が良く汗蒸れを軽減
    用途機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業等材質(すべり止め)ニトリルゴム色(すべり止め)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • (POP1)クルット E CU1CB1-3M6 POP1

    (POP1)クルット E CU1CB1-3M6

    POP1
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    使い方いろいろ。透明タイプのクリップ&クリップです。POPを邪魔することなく、売場を演出します。
    材質クリップ:ポリエチレン(スチロール)●バネ部分:特殊エンプラ●ジョイント:ポリカーボネイト寸法(幅W×高さH)(mm)20×130開口寸法(mm)クリップ:11
  • シムプレート(定尺) 岩田製作所

    シムプレート(定尺)

    岩田製作所
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (POP1)クルット F CU1CB1-5M6 POP1

    (POP1)クルット F CU1CB1-5M6

    POP1
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    使い方いろいろ。透明タイプのクリップ&クリップです。POPを邪魔することなく、売場を演出します。
    材質クリップ:ポリエチレン(スチロール)●バネ部分:特殊エンプラ●ジョイント:ポリカーボネイト寸法(幅W×高さH)(mm)20×165開口寸法(mm)クリップ:11
  • 防刃ベルト「アンブレイカブル」専用ロック WAKI(和気産業)

    防刃ベルト「アンブレイカブル」専用ロック

    WAKI(和気産業)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    和気産業の防刃ベルト アンブレイカブル専用ロック!不正な破壊・切断に強い効果があり、水滴、ホコリに強いため屋外での使用に適しています。門扉の不正解錠防止、屋外で保管する作業機械や自転車、オートバイの盗難防止等に防刃ベルト「アンブレイカブル」を使用する際のロックとしてご利用ください。ベルトを施錠するカギに南京錠などを使用されますと、ハンマーのようなもので破壊、工具を使って切断される事が考えられます。これらの破壊行為対策として、1施錠時にシャックルが見えない2破壊に強いボディ3ダブルロック4ボディを固定しにくい等々、防刃ベルト「アンブレイカブル」に最適な専用ロックです。
    用途防刃ベルト アンブレイカブル専用ロックセット内容専用ロック、キー2本付き材質本体/鉄(クロームメッキ仕上げ)、シリンダー/真鍮、鉄、キャップ/PVC、キー/真鍮、PVCタイプ和気産業(株)防刃ベルト アンブレイカブル専用品
  • チェア用ウレタンキャスター ナカバヤシ(旧:ロアス)

    チェア用ウレタンキャスター

    ナカバヤシ(旧:ロアス)
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット(5個)
    当日出荷
    Pタイルやフローリングなどの固い床に最適。
    適合CGS-101RZG-201CRSシリーズ、RZCシリーズ、CNEシリーズ、DFC-101RZR-112RZR-104RZR-105RZEシリーズ、CNLシリーズ、CCLシリーズ、SLC-001CCFシリーズ、RZSシリーズ、CNNシリーズ材質ナイロン(車輪ウレタン巻き)本体質量(g)520梱包物最大寸法(mm)300×80×90RoHS指令(10物質対応)対応
  • テイコブ シャワーチェア (U型) 幸和製作所

    テイコブ シャワーチェア (U型)

    幸和製作所
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    4日以内出荷
    ゆったり座れる幅広座面と柔らかなソフトパット付。 背もたれがスウィングするので、座った姿勢に合わせて体を支えます。 コンパクトに折りたたみができます。
    質量(kg)5.7タイプ背付・肘付・U型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×490~560×705~805座面高さ(mm)350~450(5段階)アズワン品番8-1285-01松吉医科器械コード23-7138-00
  • モバイルプリンター DPU-Sシリーズ用オプション品 セイコーインスツル

    モバイルプリンター DPU-Sシリーズ用オプション品

    セイコーインスツル
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    DPU-Sシリーズ用USBケーブルです。
    仕様●適応機種:DPU-S245、DPU-S445アズワン品番67-9284-09
  • クラッポ小染 はな ヒサゴ
    ブルー
    ホワイト
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    ブラウン
    レッド

    クラッポ小染 はな

    ヒサゴ
    ¥699税込¥769
    1冊(10枚)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    表面に小さな花柄の凹凸がある風合い豊かな紙です。
    用途パンフレットや招待状、メニューなど、幅広くお使いいただけます。寸法(mm)210×297(A4)サイズA4坪量(g/m2)116.3入数10枚適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
  • アーマフレックス Uシリーズ アーマフレックス

    アーマフレックス Uシリーズ

    アーマフレックス
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
    用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。色黒使用温度範囲(℃)-50~+105
  • PSX用オプションコード受けニューグレー ナカバヤシ

    PSX用オプションコード受けニューグレー

    ナカバヤシ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    本体質量(kg)0.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×57×150RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(ウレタン付) LSCU 岩田製作所

    リニアストッパー(ウレタン付) LSCU

    岩田製作所
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
    タイプLSCURoHS指令(10物質対応)対応
  • CUナット(1シュ 大阪魂

    CUナット(1シュ

    大阪魂
    ¥1,160税込¥1,276
    1個
    翌々日出荷
    呼びM3
  • TTLプローブポッド用プローブユニット ラインアイ

    TTLプローブポッド用プローブユニット

    ラインアイ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
    ICクリップ付ケーブル。
  • USBケーブル セイコーインスツル

    USBケーブル

    セイコーインスツル
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    4日以内出荷
    適合型式DPU-S245/445
  • NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK リニアガイドヨウストッパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    ・ウレタン「NSBU」を組み込んたリニアガイド用ストッパ。・ウレタンが金属同士の衝撃音を緩和します。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。<用途>。・金属同士の衝撃音を緩和。・テーブルの抜け止めや落下防止。・緊急停止用のストッパ
  • (23710)コントロール ユニット ニッサン

    (23710)コントロール ユニット

    ニッサン
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 20WPD充電器 ナカバヤシ

    20WPD充電器

    ナカバヤシ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    Power Delivery 20Wに対応した充電器。USB-AポートはQuick Charge3.0規格準拠。Type-C1ポート+USB-A1ポートの2ポートタイプ。PD/QC規格対応の「ケーブル」と「機器」の組み合わせで高速充電が可能。折りたたみコネクタ採用で、収納時や持ち運びに便利。
    質量(g)約53規格USB Power Delivery 3.0、Quick Charge 3.0出力(OUTPUT):Type-C(PD)5V3A、 9V2.22A、 12V 1.67A (20W Max)USB A(QC)5V3A、 9V2A、 12V1.5A (18W Max)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×43×35対応機種PD/QC充電に対応したスマートフォン・タブレット、ゲーム機、モバイルバッテリーなど入力(INPUT):AC100-240V/50~60Hz 0.8A MaxインターフェースType-C(メス)x1、USB A(メス)x1USBポート数2
  • DC充電器USBポート1Port 1A オズマ

    DC充電器USBポート1Port 1A

    オズマ
    ¥799税込¥879
    1個
    8日以内出荷
    超コンパクトなUSB充電器 ご使用のケーブルを挿して使用可能 シガーソケット専用、DC12V/24V対応モデル
    質量(g)約22(パッケージ+本体)入力電圧(V)DC12/24出力電流(A)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×24×19対応機種スマートフォン・iPhone・iPod(第4世代以降)・iPad・携帯電話機・DSi、DSiLL、DS Lite、3DS、PSP、PSP GO対応USBポート数1
  • CU 22 1/2エルボ Aron(アロン化成)

    CU 22 1/2エルボ

    Aron(アロン化成)(2件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状22 1/2エルボ種類塩ビ管用継手規格アロン規格
  • シリンダ 1 5CU-11311-01 YAMAHA(ヤマハ)

    シリンダ 1 5CU-11311-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番5CU-11311-10
  • 3.4A 3ポートUSB 充電器 ホワイト ナカバヤシ

    3.4A 3ポートUSB 充電器 ホワイト

    ナカバヤシ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    4日以内出荷
    色ホワイト質量(g)45出力DC5V/3.4A(3ポート合計)本体寸法(mm)28×56×42対応機種USB充電対応の電子機器
  • (77752)スプリング ホンダ

    (77752)スプリング

    ホンダ
    ¥359税込¥395
    1個
    4日以内出荷
  • (16022)バルブ ホンダ

    (16022)バルブ

    ホンダ(1件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    4日以内出荷
  • ステンクリップUナットCU(T1 大阪魂

    ステンクリップUナットCU(T1

    大阪魂
    ¥1,445~税込¥1,590~
    1個
    翌々日出荷
    "U-ナット"とクリップ金具を一体化した"クリップ U-ナット"。 高速道路の防音壁施工など、手が入らないまたは届かない現場での作業を容易にする特化型"U-ナット"です。 部材に孔をあけるだけで、ナットの溶接は不要。さらに、ガイドリング機能で位置決めも簡単です。 特殊なゆるみ止め力を発揮して、人員、工期などの総合コスト低減に貢献します。 特長 U-ナット付きのクリップナットです。 U-ナットがボルトのゆるみを防止します。 部材に孔をあけるだけでナットの溶接は不要です。 ガイドリングで位置決めが簡単にできます。
    材質SUS304相当品ねじ精度(JIS)JIS6H(旧JIS2級)
  • (82111)エンジンルームメイン ワイヤ スバル

    (82111)エンジンルームメイン ワイヤ

    スバル
    ¥119,000税込¥130,900
    1個
    5日以内出荷
  • SWITCH用TYPE-C直結AC充電器 ナカバヤシ

    SWITCH用TYPE-C直結AC充電器

    ナカバヤシ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
    NintendoSwitchにぴったり。コンセントからType-C機器を直接充電。 USB[A]ポート付き。2ポート合計2A。ケーブル長1.5m
    適合機種ニンテンドーSWITCH材質ABS樹脂、PVC、スチール質量(g)約60種類充電器寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×20×50ケーブル長(cm)約150RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーポート 雨樋セット RCU01010A TOEX(LIXIL)

    カーポート 雨樋セット RCU01010A

    TOEX(LIXIL)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    セット内容ジャバラ1本入/マイルドブラック色用色マイルドブラック適合シリーズフレアポート