カテゴリ
- 日用品(154)
- オフィス家具(42)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(33)
- 制御機器(22)
- 自動車補修部品(18)
- バイク部品(16)
- ねじ・ボルト・釘(15)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- パソコン/周辺機器(11)
- 店舗什器・備品(9)
- 空調・照明・電設資材(9)
- エンジン工具(9)
- 溶接用品(8)
- メカニカル部品(8)
- 機構部品(8)
- 電気材料(6)
- 切削工具(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 測定用品(3)
- 事務用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全保護具(2)
- 作業服(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 家電(2)
- 農業機械(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 縫製用品(2)
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- マースジャパンリミテッド(61)
- コクヨ(40)
- Namekawa(滑川軽銅)(30)
- キョーリン(30)
- ユニ・チャーム(15)
- 大阪魂(14)
- Nestle(ネスレ)(13)
- ペットアイ(13)
- Aron(アロン化成)(11)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- brembo(10)
- 三笠産業[工具](9)
- アイシア(8)
- NOK(6)
- 東日興産(TN)(6)
- いなばペットフード(6)
- CKD(4)
- ナカバヤシ(4)
- brother(ブラザー)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cu-01」の検索結果

銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CU-1
特殊電極¥72,980~税込¥80,278~1箱(5kg)5日以内出荷電気伝導度に優れ、電気伝導性を要求される電気部品の溶接に使用されます。用途電気部品、電極板、電極ホルダー、銅羽口など純銅の溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3341 YcuAWS規格A5.7 ERCuRoHS指令(10物質対応)対応
(POP1)クルット B CU1CB1
POP1¥879税込¥9671セット(10個)6日以内出荷使い方いろいろ、透明タイプのクリップ&クリップです。POPを邪魔することなく、売場を演出します。材質クリップ:ポリエチレン(スチロール)●バネ部分:特殊エンプラ●ジョイント:ポリカーボネイト寸法(幅W×高さH)(mm)20×80開口寸法(mm)クリップ:11
CUSTOM(カスタム)ニトリル手袋
勝星産業¥379税込¥4171双当日出荷から6日以内出荷指の関節部分が切れるようになっているので好みに合わせた指切り手袋にできます。 耐油性の高いニトリルゴムを採用。 摩耗強度・突き刺しにも優れています。 発泡ニトリルにより柔らかくしなやかです。 13ゲージ薄手タイプ。 通気性が良く汗蒸れを軽減用途機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業等材質(すべり止め)ニトリルゴム色(すべり止め)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
(POP1)クルット E CU1CB1-3M6
POP1¥1,298税込¥1,4281セット(10個)7日以内出荷使い方いろいろ。透明タイプのクリップ&クリップです。POPを邪魔することなく、売場を演出します。材質クリップ:ポリエチレン(スチロール)●バネ部分:特殊エンプラ●ジョイント:ポリカーボネイト寸法(幅W×高さH)(mm)20×130開口寸法(mm)クリップ:11
(POP1)クルット F CU1CB1-5M6
POP1¥1,598税込¥1,7581セット(10個)8日以内出荷使い方いろいろ。透明タイプのクリップ&クリップです。POPを邪魔することなく、売場を演出します。材質クリップ:ポリエチレン(スチロール)●バネ部分:特殊エンプラ●ジョイント:ポリカーボネイト寸法(幅W×高さH)(mm)20×165開口寸法(mm)クリップ:11
防刃ベルト「アンブレイカブル」専用ロック
WAKI(和気産業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷和気産業の防刃ベルト アンブレイカブル専用ロック!不正な破壊・切断に強い効果があり、水滴、ホコリに強いため屋外での使用に適しています。門扉の不正解錠防止、屋外で保管する作業機械や自転車、オートバイの盗難防止等に防刃ベルト「アンブレイカブル」を使用する際のロックとしてご利用ください。ベルトを施錠するカギに南京錠などを使用されますと、ハンマーのようなもので破壊、工具を使って切断される事が考えられます。これらの破壊行為対策として、1施錠時にシャックルが見えない2破壊に強いボディ3ダブルロック4ボディを固定しにくい等々、防刃ベルト「アンブレイカブル」に最適な専用ロックです。用途防刃ベルト アンブレイカブル専用ロックセット内容専用ロック、キー2本付き材質本体/鉄(クロームメッキ仕上げ)、シリンダー/真鍮、鉄、キャップ/PVC、キー/真鍮、PVCタイプ和気産業(株)防刃ベルト アンブレイカブル専用品
チェア用ウレタンキャスター
ナカバヤシ(旧:ロアス)¥2,898税込¥3,1881セット(5個)当日出荷Pタイルやフローリングなどの固い床に最適。適合CGS-101RZG-201CRSシリーズ、RZCシリーズ、CNEシリーズ、DFC-101RZR-112RZR-104RZR-105RZEシリーズ、CNLシリーズ、CCLシリーズ、SLC-001CCFシリーズ、RZSシリーズ、CNNシリーズ材質ナイロン(車輪ウレタン巻き)本体質量(g)520梱包物最大寸法(mm)300×80×90RoHS指令(10物質対応)対応
テイコブ シャワーチェア (U型)
幸和製作所¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷ゆったり座れる幅広座面と柔らかなソフトパット付。 背もたれがスウィングするので、座った姿勢に合わせて体を支えます。 コンパクトに折りたたみができます。質量(kg)5.7タイプ背付・肘付・U型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×490~560×705~805座面高さ(mm)350~450(5段階)アズワン品番8-1285-01松吉医科器械コード23-7138-00
アーマフレックス Uシリーズ
アーマフレックス¥5,298税込¥5,8281本3日以内出荷から7日以内出荷難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。色黒使用温度範囲(℃)-50~+105
PSX用オプションコード受けニューグレー
ナカバヤシ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷本体質量(kg)0.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×57×150RoHS指令(10物質対応)対応
クラッポ小染 はな
ヒサゴ¥699税込¥7691冊(10枚)4日以内出荷から7日以内出荷表面に小さな花柄の凹凸がある風合い豊かな紙です。用途パンフレットや招待状、メニューなど、幅広くお使いいただけます。寸法(mm)210×297(A4)サイズA4坪量(g/m2)116.3入数10枚適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
20WPD充電器
ナカバヤシ¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷Power Delivery 20Wに対応した充電器。USB-AポートはQuick Charge3.0規格準拠。Type-C1ポート+USB-A1ポートの2ポートタイプ。PD/QC規格対応の「ケーブル」と「機器」の組み合わせで高速充電が可能。折りたたみコネクタ採用で、収納時や持ち運びに便利。質量(g)約53規格USB Power Delivery 3.0、Quick Charge 3.0出力(OUTPUT):Type-C(PD)5V3A、 9V2.22A、 12V 1.67A (20W Max)USB A(QC)5V3A、 9V2A、 12V1.5A (18W Max)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×43×35対応機種PD/QC充電に対応したスマートフォン・タブレット、ゲーム機、モバイルバッテリーなど入力(INPUT):AC100-240V/50~60Hz 0.8A MaxインターフェースType-C(メス)x1、USB A(メス)x1USBポート数2
DC充電器USBポート1Port 1A
オズマ¥799税込¥8791個8日以内出荷超コンパクトなUSB充電器 ご使用のケーブルを挿して使用可能 シガーソケット専用、DC12V/24V対応モデル質量(g)約22(パッケージ+本体)入力電圧(V)DC12/24出力電流(A)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×24×19対応機種スマートフォン・iPhone・iPod(第4世代以降)・iPad・携帯電話機・DSi、DSiLL、DS Lite、3DS、PSP、PSP GO対応USBポート数1
3.4A 3ポートUSB 充電器 ホワイト
ナカバヤシ¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷色ホワイト質量(g)45出力DC5V/3.4A(3ポート合計)本体寸法(mm)28×56×42対応機種USB充電対応の電子機器
ステンクリップUナットCU(T1
大阪魂¥1,445~税込¥1,590~1個翌々日出荷"U-ナット"とクリップ金具を一体化した"クリップ U-ナット"。 高速道路の防音壁施工など、手が入らないまたは届かない現場での作業を容易にする特化型"U-ナット"です。 部材に孔をあけるだけで、ナットの溶接は不要。さらに、ガイドリング機能で位置決めも簡単です。 特殊なゆるみ止め力を発揮して、人員、工期などの総合コスト低減に貢献します。 特長 U-ナット付きのクリップナットです。 U-ナットがボルトのゆるみを防止します。 部材に孔をあけるだけでナットの溶接は不要です。 ガイドリングで位置決めが簡単にできます。材質SUS304相当品ねじ精度(JIS)JIS6H(旧JIS2級)
SWITCH用TYPE-C直結AC充電器
ナカバヤシ¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷NintendoSwitchにぴったり。コンセントからType-C機器を直接充電。 USB[A]ポート付き。2ポート合計2A。ケーブル長1.5m適合機種ニンテンドーSWITCH材質ABS樹脂、PVC、スチール質量(g)約60種類充電器寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×20×50ケーブル長(cm)約150RoHS指令(10物質対応)対応
恒温水循環装置
オーム電機¥589,800税込¥648,7801台11日以内出荷ペルチェを利用した恒温水循環装置。 水、エチレングリコールなどの循環液の液温を制御し、一定温度に保ちます。タイプ空冷(放熱)揚程(m)約7.5定格電圧(V)単相AC100~240制御方式極性反転型リニア電圧制御本体質量(kg)約12表示分解能0.1℃外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×273×374測定制御精度(℃)±0.03冷却方式ペルチェ機能表示機能・ワイドレンジ使用流体エチレングリコール(希釈濃度30%以下)、精製水(イオン交換水)温度センサー測温抵抗体JIS Pt100/JPt100 三導線式流量(L/min)約3表示精度±0.1℃タンク容量(mL)MAX500使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(結露無き事)騒音レベル(dB(A))MAX約57温度調整方法オートチューニング機能付PID制御温度設定範囲(℃)-10~40最大消費電力(VA)600使用場所屋内冷却能力(W)220(加熱500)循環方式密閉循環(液)入出力アナログ出力(0-10V)1点アラーム接点出力、(AC100V 1.0A/DC24V 1.0A)1点、イベント接点出力(AC100V 1.0A/DC24V 1.0A)1点、通信:RS-485 1点通信:USB2.0 1点安全機能ヒューズ(一次側両切り)、アラーム用ブザー、自己診断機能、上限温度異常検出/下限温度異常検出/冷却ジャケット温度異常検出、放熱フィン温度異常検出/ペルチェ電源出力異常/循環液流量低下検出接続配管CPCカップリング(付属CPCカップリング ニップル外径Φ9.5mm)
スプリンガーブレーキコンプリートキット ZSF-CU2-N01
ゼロデザイン¥239,800税込¥263,7801個4日以内出荷メーカー名:ゼロデザインワークス。メーカー品番:ZSF-CU2-N01。販売備考:スプリンガーフォーク本体(スタンダード長)+キャリパーサポート+アクスルシャフト カラーセットのセット。キャリパーは別売。ブレンボ2P(新カニ 34mmピストン)対応。ステム周りのパーツは別途必要。スピードメーターギア非対応。適合情報:。ハーレー[HARLEY] FXD [スーパーグライド] 84-99
スプリンガーブレーキコンプリートキット ZSF-CU2-W01
ゼロデザイン¥239,800税込¥263,7801個4日以内出荷メーカー名:ゼロデザインワークス。メーカー品番:ZSF-CU2-W01。販売備考:スプリンガーフォーク本体(スタンダード長)+キャリパーサポート+アクスルシャフト カラーセットのセット。キャリパーは別売。ブレンボ2P(新カニ 34mmピストン)対応。ステム周りのパーツは別途必要。適合純正ハブ品番:43672-84A。適合情報:。ハーレー[HARLEY] FLST [ヘリテイジソフテイル] 97-99。ハーレー[HARLEY] FXST [ソフテイル スタンダード] 97-99。ハーレー[HARLEY] FXDWG [ワイドグライド] 97-99
DAC Twinaxケーブル/1.5m/Cisco製品SFP-H10GB-CU1-5M互換/10GbE SFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000 ASR1000対応
StarTech.com¥9,698税込¥10,6681個9日以内出荷Cisco SFP-H10GB-CU1-5M互換モジュール:Cisco Firepower、ASR9000、ASR1000、C9300、C3850などのスイッチで使用可能。技術仕様:1.5m/10Gbps/パッシブTwinax(銅線)/2x SFP+着脱式コネクター/100Ωインピーダンス/30AWG/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。MSA準拠スイッチ対応:低消費電力10GbE DACケーブル。コード未設定のモジュール/トランシーバーに対応。Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなどの各社スイッチで使用可能。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。ホットスワップ対応用途10ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック内の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続ケーブル長(m)1.5
CUニッケル(+)ナベIK=1
大阪魂¥667税込¥7341個4日以内出荷長さ(mm)12十字穴番号2寸法a(mm)2.3寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7ねじの呼びM4平座金(D1×T)8×0.8