曜日別特売

3.4A 3ポートUSB 充電器 ホワイト

3.4A 3ポートUSB 充電器 ホワイト - ナカバヤシ3.4A 3ポートUSB 充電器 ホワイト - ナカバヤシ3.4A 3ポートUSB 充電器 ホワイト - ナカバヤシ
色
ホワイト
質量(g)
45
出力
DC5V/3.4A(3ポート合計)
本体寸法(mm)
28×56×42
対応機種
USB充電対応の電子機器
内容量
1個
注意
※3.4Aは3ポート合わせた最大値になります
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80909827JYU-ACU010W
¥3,550
¥2,898
¥3,188(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする