「cu-303」の検索結果

22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1袋(10個)ほか
899 税込989
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1袋(50個)
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

形状丸型 材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)脱脂
1袋(50個)
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1袋(10個)
2,598 税込2,858
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1袋(50個)
2,398 税込2,638
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ベーシック-除じんフィルター(CU) 除じんフィルターは、流入する空気から粒子を分離します。流入する空気からの粒子状物質の基本的な分離。マンフィルターでは、フィルターの性能に誇りを持っており、有害な粒子を最大95%抽出するため、車内の清潔で健康的な空気を楽しむことができます。また、空調システム内の汚れの蓄積を防ぎ、寿命を延ばします。
用途自動車用フィルター
1個ほか
1,590 税込1,749
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
17,980 税込19,778
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)30 内径(Φmm)8.5 トラスコ品番820-2536 材質編糸補強1Bブレード入ポリウレタン 質量(kg)26.1 外径(Φmm)12 取付金具(二次側)G3/8(オス) 取付金具(一次側)Rc3/8(メス) 常用圧力(MPa)1.5
1台
179,800 税込197,780
20日以内出荷

1箱(200個)ほか
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ナールド・ボルト、プラスティック/ステンレス鋼1.4567(SUS303Cuに類似)
エコ商品
材質(本体)PA 種類丸形 温度範囲(℃)-30~80 取付部おねじ(段付) RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ) 材質(取付部)ステンレス鋼1.4567(SUS303Cuに類似)
1個
389 税込428
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ5000
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)


・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ5000
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ナールドボルト
エコ商品
操作しやすい溝付きのグリップです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)