カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 建材・エクステリア(4)

「cu-305」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヨドガレージ ラヴィージュ VGCU-3059H MG ヨドコウヨドガレージ ラヴィージュ VGCU-3059H MGヨドコウ
619,800税込681,780
1台
7日以内出荷
豪雪地でも活躍できる、丈夫で長持ちなガレージです。屋根には本建築に使用されるガルバリウム鋼板を使用しています。シャッター水切りにアルミを採用しているので、防錆性に優れています。シャッターにディンプル錠を採用しているので、防犯性に優れています。
用途農業用倉庫・作業スペースに。簡易店舗スペースに。トラスコ品番149-0463メタリックグレー高さ(mm)【背面】2397、【開口部】2132タイプ背高Hタイプ奥行(mm)5921間口(mm)【開口部】2730間口W×奥行D(mm)【上部】3089×6251高さH(mm)2589シャッターメタリックグレー間口×高さ(mm)【開口部】2730×2132間口W(mm)3003外寸法・奥行(mm)【上部】6251外寸法・間口(mm)【上部】3089
ヨドガレージ ラヴィージュ VGCU-3059H SM ヨドコウヨドガレージ ラヴィージュ VGCU-3059H SMヨドコウ
619,800税込681,780
1台
7日以内出荷
ハイセンスなデザインで景観アップします。屋根には本建築に使用されるガルバリウム鋼板を使用しています。
トラスコ品番149-0464スミ高さ(mm)【背面】2397、【開口部】2132タイプ背高Hタイプ奥行(mm)5921間口(mm)【開口部】2730間口W×奥行D(mm)【上部】3089×6251高さH(mm)2589シャッタースミ間口×高さ(mm)【開口部】2730×2132間口W(mm)3003外寸法・奥行(mm)【上部】6251外寸法・間口(mm)【上部】3089
ヨドガレージ ラヴィージュ VGCU-3059H  2連棟 ヨドコウヨドガレージ ラヴィージュ VGCU-3059H 2連棟ヨドコウ
1,098,000税込1,207,800
1台
7日以内出荷
ハイセンスなデザインで景観アップします。景観に合せてシャッターカラーを三色から選べます。
用途ガレージ以外にも農業倉庫・作業場などとして。高さ(mm)【背面】2397タイプ背高Hタイプ奥行(mm)5921間口(mm)5921間口W×奥行D(mm)【上部】6007×6251本体高さ(mm)2589間口×高さ(mm)【開口部】2730×2132
ヨドガレージ ラヴィージュ VGCU-3059H ヨドコウヨドガレージ ラヴィージュ VGCU-3059Hヨドコウ
619,800税込681,780
1台
7日以内出荷
ハイセンスなデザインで景観アップします。屋根には本建築に使用されるガルバリウム鋼板を使用しています。
トラスコ品番149-0465ダークウッド高さ(mm)【本体】2589【背面】2397【開口部】2132タイプ背高Hタイプ奥行(mm)5921間口(mm)【本体】3003【開口部】2730間口W×奥行D(mm)【上部】3089×6251シャッターダークウッド間口×高さ(mm)【開口部】2730×2132外寸法・奥行(mm)【上部】6251外寸法・間口(mm)【上部】3089
SUS304 ステン スペーサー CU 大阪魂SUS304 ステン スペーサー CU大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌日出荷
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 1200V, 28.6 x 28.6 x 7.7mm, VS-GBPC3512A VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 1200V, 28.6 x 28.6 x 7.7mm, VS-GBPC3512AVISHAY
999税込1,099
1個
5日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 35Aピーク逆繰返し電圧 = 1200V実装タイプ = スクリュー マウントパッケージタイプ = GBPC-Aピン数 = 4回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 28.6mm高さ = 7.7mmUL E54214. Vishay VS-GBPC35 シリーズブリッジ整流器. 効率的で信頼性の高い動作を実現する、非常にコンパクトな密閉型単相ブリッジ整流器シリーズです。汎用及び計装用途向けです。. ユニバーサル、 3 極端子:プッシュオン、ラップアラウンド、はんだ 高い熱伝導性パッケージ、電気絶縁ケース プラスチックケースに正極性の Symbol が成形されている センター穴固定 ガラス不動態化ダイオードチップ 優れたパワー / ボリューム比 ニッケルめっき端子は鉛( Pb )フリーはんだ、はんだ合金 Sn/Ag/Cu ( SAC305 )、はんだではんだ付け可能 温度: 260 → 275 ° C ワイヤリードタイプを用意 UL E300359 認定 工業レベルおよび消費者レベルに対応した設計と認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 1000V, 28.6 x 28.6 x 7.7mm, VS-GBPC3510A VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 1000V, 28.6 x 28.6 x 7.7mm, VS-GBPC3510AVISHAY
68,980税込75,878
1箱(100個)
7日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 35Aピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = スクリュー マウントパッケージタイプ = GBPC-Aピン数 = 4ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA寸法 = 28.6 x 28.6 x 7.7mm高さ = 7.7mmUL E54214. Vishay VS-GBPC35 シリーズブリッジ整流器. 効率的で信頼性の高い動作を実現する、非常にコンパクトな密閉型単相ブリッジ整流器シリーズです。汎用及び計装用途向けです。. ユニバーサル、 3 極端子:プッシュオン、ラップアラウンド、はんだ 高い熱伝導性パッケージ、電気絶縁ケース プラスチックケースに正極性の Symbol が成形されている センター穴固定 ガラス不動態化ダイオードチップ 優れたパワー / ボリューム比 ニッケルめっき端子は鉛( Pb )フリーはんだ、はんだ合金 Sn/Ag/Cu ( SAC305 )、はんだではんだ付け可能 温度: 260 → 275 ° C ワイヤリードタイプを用意 UL E300359 認定 工業レベルおよび消費者レベルに対応した設計と認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 800V, 28.6 x 28.6 x 7.7mm, VS-GBPC3508A VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 800V, 28.6 x 28.6 x 7.7mm, VS-GBPC3508AVISHAY
62,980税込69,278
1箱(100個)
7日以内出荷
ブリッジタイプ = 単相Aピーク逆繰返し電圧 = 800V実装タイプ = スクリュー マウントパッケージタイプ = GBPC-Aピン数 = 4ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA寸法 = 28.6 x 28.6 x 7.7mm幅 = 28.6mmUL E54214. Vishay VS-GBPC35 シリーズブリッジ整流器. 効率的で信頼性の高い動作を実現する、非常にコンパクトな密閉型単相ブリッジ整流器シリーズです。汎用及び計装用途向けです。. ユニバーサル、 3 極端子:プッシュオン、ラップアラウンド、はんだ 高い熱伝導性パッケージ、電気絶縁ケース プラスチックケースに正極性の Symbol が成形されている センター穴固定 ガラス不動態化ダイオードチップ 優れたパワー / ボリューム比 ニッケルめっき端子は鉛( Pb )フリーはんだ、はんだ合金 Sn/Ag/Cu ( SAC305 )、はんだではんだ付け可能 温度: 260 → 275 ° C ワイヤリードタイプを用意 UL E300359 認定 工業レベルおよび消費者レベルに対応した設計と認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 600V, 28.6 x 28.6 x 7.7mm, VS-GBPC3506A VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 600V, 28.6 x 28.6 x 7.7mm, VS-GBPC3506AVISHAY
62,980税込69,278
1箱(100個)
7日以内出荷
ブリッジタイプ = 単相Aピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スクリュー マウントパッケージタイプ = GBPC-Aピン数 = 4ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA寸法 = 28.6 x 28.6 x 7.7mm幅 = 28.6mmUL E54214. Vishay VS-GBPC35 シリーズブリッジ整流器. 効率的で信頼性の高い動作を実現する、非常にコンパクトな密閉型単相ブリッジ整流器シリーズです。汎用及び計装用途向けです。. ユニバーサル、 3 極端子:プッシュオン、ラップアラウンド、はんだ 高い熱伝導性パッケージ、電気絶縁ケース プラスチックケースに正極性の Symbol が成形されている センター穴固定 ガラス不動態化ダイオードチップ 優れたパワー / ボリューム比 ニッケルめっき端子は鉛( Pb )フリーはんだ、はんだ合金 Sn/Ag/Cu ( SAC305 )、はんだではんだ付け可能 温度: 260 → 275 ° C ワイヤリードタイプを用意 UL E300359 認定 工業レベルおよび消費者レベルに対応した設計と認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 200V, 28.6 x 28.6 x 7.7mm, VS-GBPC3502A VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 200V, 28.6 x 28.6 x 7.7mm, VS-GBPC3502AVISHAY
64,980税込71,478
1箱(100個)
7日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 35Aピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スクリュー マウントパッケージタイプ = GBPC-Aピン数 = 4ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 28.6mm幅 = 28.6mmUL E54214. Vishay VS-GBPC35 シリーズブリッジ整流器. 効率的で信頼性の高い動作を実現する、非常にコンパクトな密閉型単相ブリッジ整流器シリーズです。汎用及び計装用途向けです。. ユニバーサル、 3 極端子:プッシュオン、ラップアラウンド、はんだ 高い熱伝導性パッケージ、電気絶縁ケース プラスチックケースに正極性の Symbol が成形されている センター穴固定 ガラス不動態化ダイオードチップ 優れたパワー / ボリューム比 ニッケルめっき端子は鉛( Pb )フリーはんだ、はんだ合金 Sn/Ag/Cu ( SAC305 )、はんだではんだ付け可能 温度: 260 → 275 ° C ワイヤリードタイプを用意 UL E300359 認定 工業レベルおよび消費者レベルに対応した設計と認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 1200V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-26MB120A VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 1200V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-26MB120AVISHAY
19,980税込21,978
1セット(20個)
7日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 25Aピーク逆繰返し電圧 = 1200V実装タイプ = スクリュー マウントパッケージタイプ = D 34ピン数 = 4ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 420A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.11Vピーク逆電流 = 10μA長さ = 28.5mm幅 = 28.5mmUL E300359. Vishay VS-26MB シリーズブリッジ整流器. 超コンパクトな密閉型単相製品です ブリッジ整流器で効率的かつ信頼性の高い動作を実現 これらは、一般的な目的や用途で使用することを目的としています 計装用途. ユニバーサル、 3 極端子:プッシュオン、ラップアラウンド、はんだ 高い熱伝導性パッケージ、電気絶縁ケース センター穴固定 優れたパワー / ボリューム比 UL E300359 認定 ニッケルめっき端子は鉛( Pb )フリーではんだ付け可能 はんだ、はんだ合金 Sn / Ag / Cu ( SAC305 )、はんだ 温度: 260 → 275 ° C 工業レベルの設計と認定を受けている
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 400V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-26MB40A VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 400V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-26MB40AVISHAY
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 25Aピーク逆繰返し電圧 = 400V実装タイプ = スクリュー マウントパッケージタイプ = D 34ピン数 = 4回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 420A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.11Vピーク逆電流 = 10μA長さ = 28.5mm幅 = 28.5mmUL E300359. Vishay VS-26MB シリーズブリッジ整流器. 超コンパクトな密閉型単相製品です ブリッジ整流器で効率的かつ信頼性の高い動作を実現 これらは、一般的な目的や用途で使用することを目的としています 計装用途. ユニバーサル、 3 極端子:プッシュオン、ラップアラウンド、はんだ 高い熱伝導性パッケージ、電気絶縁ケース センター穴固定 優れたパワー / ボリューム比 UL E300359 認定 ニッケルめっき端子は鉛( Pb )フリーではんだ付け可能 はんだ、はんだ合金 Sn / Ag / Cu ( SAC305 )、はんだ 温度: 260 → 275 ° C 工業レベルの設計と認定を受けている
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 200V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-26MB20A VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 200V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-26MB20AVISHAY
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 25Aピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スクリュー マウントパッケージタイプ = D 34ピン数 = 4回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 420A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.11Vピーク逆電流 = 10μA長さ = 28.5mm幅 = 28.5mmUL E300359. Vishay VS-26MB シリーズブリッジ整流器. 超コンパクトな密閉型単相製品です ブリッジ整流器で効率的かつ信頼性の高い動作を実現 これらは、一般的な目的や用途で使用することを目的としています 計装用途. ユニバーサル、 3 極端子:プッシュオン、ラップアラウンド、はんだ 高い熱伝導性パッケージ、電気絶縁ケース センター穴固定 優れたパワー / ボリューム比 UL E300359 認定 ニッケルめっき端子は鉛( Pb )フリーではんだ付け可能 はんだ、はんだ合金 Sn / Ag / Cu ( SAC305 )、はんだ 温度: 260 → 275 ° C 工業レベルの設計と認定を受けている
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 35A, 1600V, 28.5 x 28.5 x 10mm, VS-36MT160 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 35A, 1600V, 28.5 x 28.5 x 10mm, VS-36MT160VISHAY
31,980税込35,178
1セット(20個)
7日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 35Aピーク逆繰返し電圧 = 1600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = D 63ピン数 = 5ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.19Vピーク逆電流 = 200μA寸法 = 28.5 x 28.5 x 10mm幅 = 28.5mmUL E300359. Vishay VS-36MT シリーズブリッジ整流器. 効率的で信頼性の高い動作を実現する、極めてコンパクトな密閉型三相ブリッジ整流器シリーズです。汎用及び計装用途向けです。. ユニバーサル、 3 極端子:プッシュオン、ラップアラウンド、はんだ 高い熱伝導性パッケージ、電気絶縁ケース センター穴固定 優れたパワー / ボリューム比 UL E300359 認定 ニッケルめっき端子は鉛( Pb )フリーではんだ付け可能 はんだ、はんだ合金 Sn / Ag / Cu ( SAC305 )、はんだ 温度: 260 → 275 ° C 工業レベルおよび消費者レベルに対応した設計と認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 35A, 1200V, 28.5 x 28.5 x 10mm, VS-36MT120 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 35A, 1200V, 28.5 x 28.5 x 10mm, VS-36MT120VISHAY
38,980税込42,878
1セット(20個)
7日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 35Aピーク逆繰返し電圧 = 1200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = D 63ピン数 = 5ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.19Vピーク逆電流 = 200μA寸法 = 28.5 x 28.5 x 10mm幅 = 28.5mmUL E300359. Vishay VS-36MT シリーズブリッジ整流器. 効率的で信頼性の高い動作を実現する、極めてコンパクトな密閉型三相ブリッジ整流器シリーズです。汎用及び計装用途向けです。. ユニバーサル、 3 極端子:プッシュオン、ラップアラウンド、はんだ 高い熱伝導性パッケージ、電気絶縁ケース センター穴固定 優れたパワー / ボリューム比 UL E300359 認定 ニッケルめっき端子は鉛( Pb )フリーではんだ付け可能 はんだ、はんだ合金 Sn / Ag / Cu ( SAC305 )、はんだ 温度: 260 → 275 ° C 工業レベルおよび消費者レベルに対応した設計と認定
RoHS指令(10物質対応)対応
信号ケーブル包装 Siemens SIEMENS信号ケーブル包装 SiemensSIEMENS
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
仕様Sinamics S110制御ユニット / 電源モジュール. 電源モジュールPM340 ( ; 705-9210 705-9210 、 ; 705-9226 705-9226 、又は ; 705-9239 705-9239 )に制御ユニットCU305 ( ; 705-9214 705-9214 )を取り付けて、SINAMICS S110位置決めドライブを構成しています。 システムや装置のモジュール化コンセプトの最適な土台となるサーボドライブです。 革新的なシステムアーキテクチャが採用されており、デジタル通信オプションを備えています。 幅広い制御モードとドライブ固有の技術機能を備えています。 安全機能内蔵です。 制御は自動設定、自動調整です。RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens, 電源ケーブル Motor SIEMENSSiemens, 電源ケーブル MotorSIEMENS
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens, ケーブル ケーブル Motor SIEMENSSiemens, ケーブル ケーブル MotorSIEMENS
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Cable併用可能製品:Motor長さ:2mSinamics S110制御ユニット / 電源モジュール. 電源モジュールPM340 ( ; 705-9210 705-9210 、 ; 705-9226 705-9226 、又は ; 705-9239 705-9239 )に制御ユニットCU305 ( ; 705-9214 705-9214 )を取り付けて、SINAMICS S110位置決めドライブを構成しています。 システムや装置のモジュール化コンセプトの最適な土台となるサーボドライブです。 革新的なシステムアーキテクチャが採用されており、デジタル通信オプションを備えています。 幅広い制御モードとドライブ固有の技術機能を備えています。 安全機能内蔵です。 制御は自動設定、自動調整です。RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ステンレス316スペーサー) CU-300PUシリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(ステンレス316スペーサー) CU-300PUシリーズ(M=3用)廣杉計器
2,398税込2,638
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-300PHシリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-300PHシリーズ(M=3用)廣杉計器(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3用材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ステンレス316スペーサー) CU-300Uシリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(ステンレス316スペーサー) CU-300Uシリーズ(M=3用)廣杉計器
2,798税込3,078
1袋(10個)
8日以内出荷から11日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-300Hシリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-300Hシリーズ(M=3用)廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ステンレススペーサー) CU-300シリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(ステンレススペーサー) CU-300シリーズ(M=3用)廣杉計器
2,398税込2,638
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
丸型中空スペーサー CU(SUS303) 廣杉計器丸型中空スペーサー CU(SUS303)廣杉計器(23件のレビュー)
529税込582
1パック(3個)
当日出荷から翌日出荷
材質SUS303
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 600V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-26MB60A VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 600V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-26MB60AVISHAY
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 25Aピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スクリュー マウントパッケージタイプ = D 34ピン数 = 4回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 420A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.11Vピーク逆電流 = 10μA長さ = 28.5mm幅 = 28.5mmUL E300359. Vishay VS-26MB シリーズブリッジ整流器. 超コンパクトな密閉型単相製品です ブリッジ整流器で効率的かつ信頼性の高い動作を実現 これらは、一般的な目的や用途で使用することを目的としています 計装用途. ユニバーサル、 3 極端子:プッシュオン、ラップアラウンド、はんだ 高い熱伝導性パッケージ、電気絶縁ケース センター穴固定 優れたパワー / ボリューム比 UL E300359 認定 ニッケルめっき端子は鉛( Pb )フリーではんだ付け可能 はんだ、はんだ合金 Sn / Ag / Cu ( SAC305 )、はんだ 温度: 260 → 275 ° C 工業レベルの設計と認定を受けている
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 100V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-26MB10A VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 100V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-26MB10AVISHAY
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 25Aピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = スクリュー マウントパッケージタイプ = D 34ピン数 = 4回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 420A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.25Vピーク逆電流 = 10μA長さ = 28.5mm幅 = 28.5mmUL E300359. Vishay VS-26MB シリーズブリッジ整流器. 超コンパクトな密閉型単相製品です ブリッジ整流器で効率的かつ信頼性の高い動作を実現 これらは、一般的な目的や用途で使用することを目的としています 計装用途. ユニバーサル、 3 極端子:プッシュオン、ラップアラウンド、はんだ 高い熱伝導性パッケージ、電気絶縁ケース センター穴固定 優れたパワー / ボリューム比 UL E300359 認定 ニッケルめっき端子は鉛( Pb )フリーではんだ付け可能 はんだ、はんだ合金 Sn / Ag / Cu ( SAC305 )、はんだ 温度: 260 → 275 ° C 工業レベルの設計と認定を受けている
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スペーサー(中空)/CU 廣杉計器ステンレス スペーサー(中空)/CU廣杉計器
2,498税込2,748
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
形状丸型材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)脱脂