作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)8
作動方式(D) 複動形
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500
最高使用圧力(MPa)0.7
作動方式複動形
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70
給油無給油
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.41MB)
オートスイッチ有無オートスイッチ無
関連キーワード