キュロット ボトムス レディース ユニフォーム 事務服

キュロット ボトムス レディース ユニフォーム 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)キュロット ボトムス レディース ユニフォーム 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)キュロット ボトムス レディース ユニフォーム 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)キュロット ボトムス レディース ユニフォーム 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

しなやかで軽い着心地が魅力の、チェック柄キュロットです。
遠目には無地見えする上品な細かなチェック柄で、落ち着いた事務服スタイルを演出します。
ウエストは最大約7cm伸びる仕様で、長時間の着用でも快適な履き心地を実現。
スカート見えする、上品な前ラップ風デザインです。
ストレッチ性のある軽やかな素材で、オールシーズン快適に着用いただけます。
JA・信用金庫・一般企業をはじめ、セールスアドバイザーやショールームスタッフなど、事務職から接客業まで幅広くおすすめです。
ご家庭で洗えて、お手入れが簡単です。

仕様
7cm伸びる らくらくウエスト・ウエスト後ろゴム・メッシュ裏地・両脇ポケット・ホームクリーニング
色
ネイビー
規格
女性用
シリーズ
Nocturne CHECK/ ノクターン・チェック
素材
【表地】ポリエステル100%、【裏地】ポリエステル100%
生地性能
ストレッチ・軽量
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
股下(cm)
ヒップ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03161117GCUL-2658-K5527.4592992
¥16,000
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
03161257GCUL-2658-K5727.96229.595
¥16,000
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
03161361GCUL-2658-K51528.97430.5107
¥16,000
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
03161641GCUL-2658-K52329.49031123
¥16,000
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
03161702GCUL-2658-K51929.48231115
¥16,000
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
03161711GCUL-2658-K5928.4653098
¥16,000
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
03161808GCUL-2658-K51128.46830101
¥16,000
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
03162149GCUL-2658-K52129.48631119
¥16,000
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
03162262GCUL-2658-K51328.97130.5104
¥16,000
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
03162332GCUL-2658-K51729.47831111
¥16,000
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする