カテゴリ
- 作業工具(13)
- 梱包用品(2)
- 電気材料(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 農業機械(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cutter knife」の検索結果

カッター オートロックタイプ グリップ付
(169件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷握りやすい、滑らない、力をかけやすい。 爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。種別L型全長(mm)168色黄色、黒材質(本体)ABS、PVCタイプオートロック式規格L型刃幅(mm)18材質(刃)カーボンスチール
アートナイフプロ
オルファ(20件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ラバーグリップを採用した本格細工用アートナイフです。3種類の刃で幅広い用途に使えます。付属品替刃各2枚付(計6枚)トラスコ品番360-0688厚さ(mm)13.7全長(mm)172質量(g)29.5全幅(mm)16刃厚(mm)直線刃 0.5、曲線刃 0.45、平刃 0.55適合替刃XB157T、XB157K、XB157H
荷ほどき専用カッター
NTカッター(21件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷内容物と刃が接触しないので安全です。又、替刃ポケットもついているので折れてもすぐに交換出来ます。用途PPバンドを切る。 封函針を抜く。付属品R刃2枚付仕様本体トラスコ品番403-0338質量(g)140刃厚(mm)0.6アズワン品番64-8254-32RoHS指令(10物質対応)対応
A型カッター 事務・軽作業用
NTカッター(24件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷用途事務、軽作業用付属品刃折具付き(本体内蔵)仕様メタルボディーオートロック式左右両用トラスコ品番336-7053色オフホワイト質量(g)43.1規格A型適合替刃BA-150・BA-160/e・BA-160i(P)・BA-10P・BA-20P・BA-300・BA-50P・BA-51P・BA-1400・BA-4000・BA-100・BA-170
細工カッター替刃
オルファ(32件のレビュー)¥399税込¥4391箱(10枚)当日出荷トラスコ品番250-6190質量(g)30適合替刃・カッター141B刃厚(mm)0.38材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
A型カッター替刃
NTカッター(12件のレビュー)¥209~税込¥230~1パック(10枚)ほか当日出荷切れ味が良く、刃先強度・耐久性のある特殊刃付加工をしています。用途事務・軽作業用。タイプA刃刃長(mm)80刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38材質(刃)SK2適合カッターA-100P/FA-120P、iA-120P/A-120P、eS-120P、S-202(P)、S-203、K-200(P)、K-200RP/iK-200RP、A-250(P)、A-250RP、A-300/eA-300、A-300P/iA-300P、A-300R(P)/iA-300RP、A-301RP、AR-1P、A-300GR(P)、A-400GRP、A-500RP、A-551/552P、A-1000R(P)、A-1P/AD-2P、SAW-30P
Ideal ケーブルカッター T CUTTER PREMIUM
IDEAL¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷仕様ワイヤカッター. 銅 / アルミニウムワイヤ切断用の高品質のワイヤカッター 硬い鋼製で、切断面が研磨加工されているため、長寿命タイプケーブルせん断はさみ種類(カットタイプ)埋込型切断能力10AWG適合材細より線、ソリッド線
ベッセル ワイヤーストリッパー(単線・より線用)
ベッセル(54件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。全長(mm)155質量(g)100
カートンオープナー ダンボ
貝印(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ダンボール開梱作業を簡単、スムーズにできます。カートンの角にフィットするガイドが付いています。尾栓で刃折りが可能です。トラスコ品番422-8910材質本体:ポリカーボネート、刃:特殊刃物鋼(SK120)全長(mm)160質量(g)79適合替刃L-20、BL-20、VL-20、BL-50、L-50
工具 ターミナル用 多機能電装
(152件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷端子の圧着やカシメ、被覆むき、ビスカット、ワイヤーのカットが1本でできる多機能な工具です。また大型の端子のカシメも可能です。用途端子のかしめ、コードの切断、ボルトの切断、コードの被覆取り適合ギボシ端子:1.25・2.0・5.5mm2ワイヤーストリップ:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2ビスカット:M2.6・M3・M3.5・M4・M5全長(mm)213質量(g)400材質(本体)カーボン鋼、(グリップカバー)塩化ビニール販売区分業務用
IXOアダプター マルチカッター
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷様々な場面で活躍するマルチカッターセット内容アダプターのみ、IXO別売タイプライフスタイルの一部となるアダプター本体質量(g)146寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×60×70アズワン品番65-1987-33
カッター 替刃
NTカッター(17件のレビュー)¥229税込¥2521ケース(40枚)当日出荷トラスコ品番381-9256質量(g)16刃幅(mm)18刃厚(mm)0.38アズワン品番65-0499-55適合カッターD-300P、D-400(P)、eD-400、D-400G(P)、D-500GP、DS-800P、D-1000(P)、D-1000G(P)、SW-600GP、C-400P、C-600GP
カッターナイフ(スケルトンカラータイプ)
NTカッター(3件のレビュー)¥139税込¥1531丁当日出荷透明感のあるスケルトンカラーです。金属フレーム入りで丈夫なボディーです。用途事務・軽作業用。材質ABS樹脂全長(mm)137質量(g)15刃厚(mm)0.38材質(刃)合金工具鋼(SKS81)適合替刃BA-10P・BA-50P・BA-150・BA-52P・BA-160E・BA-4000-ON
メンズ ハンズフリー スリップインズ:エンボイ_200240J
スケッチャーズ¥16,900税込¥18,5901箱当日出荷非金属のカーボンナノ セーフティトーは、JSAA A種基準の耐圧迫性・耐衝撃性に適合しています。 非金属特性のため熱や冷気を伝導せず、メーカー製品の中で最も軽量で、洗練されたデザインのつま先です。 感電の危険(EH)に対する安全性は、ASTM-F2413規格により検査済み。色ブラック規格JSAA A種機能滑りにくい 電気を通しにくい材質(先芯)カーボンナノトゥ