制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易
低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
JIS規格JIS規格C3605
RoHS指令(10物質対応)対応
一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
用途一般電力用
種類電力ケーブル
芯数(C)3
色黒
規格JIS C 3605
許容温度(℃)(導体最高)90
定格電圧(V)600
周囲温度(℃)40
識別黒、白(自然色)、赤
適合規格<PS>E
充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。誰でも簡単、しかも精度は一定。替刃式(S・M・Lの3サイズ)。ラチェットドライバーハンドルに装着し手回しでも使用可能。負荷が掛かる150~325mm2はビット交換式の為、万一ビットが破損しても市販のビットで代用可能
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし
材質(本体)アルミニウム
被削材CV・CVTケーブル
材質(刃)スチール
用途一般電力用
仕様3心(白・黒・赤)
材質内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース
長さ(mm)40m
定格容量33A600V(3.5mm2×3心)
1個
¥31,800
税込¥34,980
翌日出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。
色灰
種類産業機械用ケーブル
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
種類電力ケーブル
色黒
規格JIS C 3401
定格電圧(V)600
絶縁体厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
IV線・CV線(600V)用簡単、安全にストリップ
全長(mm)194
質量(g)183
能力14、22、38、60mm2
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
用途一般電力用
仕様3心(白・黒・赤)
材質内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース
長さ(mm)40m
定格容量44A600V(5.5mm2×3心)
1個
¥44,600
税込¥49,060
翌日出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
電線管・CVケーブル・チューブ等の固定にご使用いただけます
優れた施工性と長期間にわたり安定した支持力を両立
ハイスピードで取り付け可能
2点止めもでき効率アップ
ケガとケーブル損傷を防ぐ安全設計
CV・CVD・CVTケーブルの被覆が簡単、キレイにむけるコンパクトな皮むき器です。
皮むき寸法(10~50mm(5mmピッチ)が簡単に調節できます。
ワンタッチで替刃が交換できます。(サイズ変更もできます。)
仕様●サイズ(W×D×H)mm:44.7×44.7×127●材質:本体:ABS●適合材質:CV38・CV60●切断能力:10~50mm(5mmピッチ)
アズワン品番65-2149-47
1個
¥8,240
税込¥9,064
当日出荷
今までに無い安全でスピーディにケーブルの被覆剥がしが出来る道具です。
ケーブルの分岐中間被覆剥がし(T型スリーブ)も簡単にできます。
14~200mm2までのケーブルに対応。
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし
仕様安全ロープ取り付け穴つき、片手で操作できる開き止めつき、替刃式
トラスコ品番438-6591
種別本体
材質(ブレード)高炭素刃物工具鋼/ハードクロームメッキ処理(グリップ)エラストマー樹脂
質量(g)163
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
トリッパー CV、ケーブルピーラー等を収納した樹脂製ハードケース付のセットです。耐久性に優れたハードケースなので保管用としても最適です
セット内容トリッパーCV(TOR-CV1M)×1・ケーブルピーラー(TOR-CV8×1/TOR-CV14×1/TOR-CV22×1/TOR-CV100×1/TOR-CV150×1)・樹脂製ハードケース(TOR-CV1HC)×1
色ケース:グレー
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
樹脂被覆が施してありますから、ケーブルを傷めません。
木ネジ1本で固定できます。
爪付タイプはサドルの回り止めができます。
材質ステンレス製
トリッパー CV、ケーブルピーラー等を収納した樹脂製ハードケース付のセットです。耐久性に優れたハードケースなので保管用としても最適です
セット内容トリッパーCV(大径)(TOR-CV2M)×1・ケーブルピーラー(大径)(TOR-CV250×1)・補助ハンドル(TOR-H2)×1 ・樹脂製ハードケース(大径用)(TOR-CV2HC)×1
色ケース:黒
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
CV・CVD・CVTケーブルの被覆が簡単、キレイにむけるコンパクトな皮むき器です。皮むき寸法(10 ~ 50mm(5mmピッチ))が簡単に調節できます。ワンタッチで替刃が交換できます。
用途ケーブル用の手動皮むき器です。
ワンタッチで交換できるトリッパーCV1型用の替刃です。
用途トリッパーCV1型用替刃です。
適合トリッパーCV1型
トリッパー CV1、トリッパー EE1でのケーブル皮むきを充電ドライバーで行なえるアタッチメントです。
用途充電ドライバー用アタッチメントです。
適合トリッパーCV1型/トリッパーEE1型
色黄色
六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
樹脂被覆が施してありますから、ケーブルを傷めません。
木ネジ1本で固定できます。
爪付タイプはサドルの回り止めができます。
寸法B(mm)15
材質ステンレス製
トリッパー CV1もしくはトリッパー EE1、ケーブルピーラーが収納できる布製ケースです。ベルトに通せるループ付。
用途トリッパーCV・EE用の腰ベルト対応布ケースです。
適合(収納量)トリッパーCV1もしくはEE型×1・ケーブルピーラー(替刃)×3
色黒
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
トリッパー CV1、トリッパー EE1のケーブル剥き長さを延長するスペーサーです。連結して使用できます。
用途トリッパーの剥き代延長オプションです。
適合トリッパー本体:TOR-CV1型/TOR-EE1型 及びケーブルピーラー(替刃)※大径は除く
色ミルキーホワイト
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
全長(mm)200
質量(g)410
トリッパー CV1型もしくはEE型、ケーブルピーラー等を収納できる樹脂製ハードケースです。耐久性に優れたハードケースなので保管用としても最適です。
用途トリッパーCV1型・EE型用のハードケースですです。
適合(収納量)トリッパーCV1もしくはEE型×1・ケーブルピーラー(替刃)×4
色グレー
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
大径のCV・CVD・CVTケーブルの被覆が簡単、キレイにむけるコンパクトな皮むき器です。皮むき寸法(10 ~ 60mm(5mmピッチ))が簡単に調節できます。ワンタッチで替刃が交換できます。補助ハンドルを取り付ければ皮むき作業が更に容易にできます。
用途ケーブル用の手動皮むき器(大径対応)です。
色青×赤
適合ケーブルサイズ(mm2)単心:200/325
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
トリッパー CV2型(大径)、ケーブルピーラー(大径)等を収納できる樹脂製ハードケースです。耐久性に優れたハードケースなので保管用としても最適です。
用途トリッパーCV2型用のハードケースですです。
適合(収納量)トリッパーCV2型(大径)×1・ケーブルピーラー(大径)×4
色黒
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ラチェット式ですので便利です。
用途一般電気工事や変電設備工事や通信線敷設工事等に使用します。CV・IV・SV(VVR)などの作業に適しています。
全長(mm)250
材質SKD61
質量(kg)0.7
切断能力(mm2)240
刃部強度HRC51~55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
ワンタッチで交換できるトリッパーCV2型用の替刃です。
用途トリッパーCV2型用替刃です。
適合トリッパーCV2型
電線サイズがひと目でわかる
31サイズ計測可能
狭所での計測が可能
6枚1セット
仕上がり外径 IV線(単線:1.6、2、2.6・より線:2□~325□)
仕上がり外径 CV線(CV単心(より線):2□~500□(600V CV、CE、EE))
材質ABS
厚さ(mm)24
寸法(mm)161×75
質量(g)76
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
くるくる回して簡単に皮むきができます。外被覆の回転カット、縦カットが簡単に回すだけで行えます。内被覆単線のストリップができます。
用途CV、IV線の皮むきに。
適合電線(mm2)0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5
トラスコ品番116-0012
材質ガラス繊維強化ポリアミド
全長(mm)145
質量(g)61
適合電線4~28mm
1丁
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
TOR-CV2型による大径ケーブルの皮剥きは、補助ハンドルを取り付けれ更に容易にできます。
用途トリッパーCV2型用補助ハンドルです。
適合トリッパーCV2型
色黒
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
狭いところのケーブル計測が可能!
CV線 11サイズの計測が可能。
折り畳み式でコンパクト。
電線サイズがひと目でわかる。
「くし型」では入らない狭いところも計測できる!
仕様許容電流表記
測定範囲単心ケーブル(5.5、8、14、22、38、60、100、150、200、250、325)
質量(g)57
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×40×20
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ